6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10582は、本体の耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕様のセラミックカッターです。 持ち手がしっかりしているため、力をかけやすく、刃先収納のボタンがないため、カッターとメジャーを持ちながらの作業がとても行いやすくなっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 切り口の深さは石膏ボード(12.5mm厚)に対応する長さになっているため、石膏ボードも簡単かつ安全にカットできます。 キャップは紛失予防対策で、本体と一体型になっています。 建築・施工関係~日常使いまで、幅広く快適にご利用いただけます。 左右両利き対応となります。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃交換の際は、本体中央部にあるねじを緩めることで交換ができます。こちらのねじもキャップと同様に紛失予防対策として、本体と一体型になっています。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)155.00×32.00×23.00 質量(g)77.00 材質(本体)アルミニウム合金 シルバー
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10494は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10494は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 切削物から刃が離れると刃先が自動で本体へ収納されるため、手が滑った際や力をかけすぎた際にに自分の体などに刃が刺さるような事故を予防できます。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)169×55×27 質量(g)137 材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10493は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10493は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)169×55×27 質量(g)137 材質(本体)合金アルミニウム、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、ステンレススチール
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

10548 クラフトカッターナイフ Slice(スライス) 動画あり
繊細な切抜き作業・薄手のフィルム梱包などの開梱作業時に適しています。錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。利用しない際は、オレンジのキャップを刃先側に取り付け保護キャップ付きです。
用途細かな切抜き作業・薄手の紙・樹脂フィルムの開梱作業に適しています。 材質(刃)セラミック 寸法(mm)160×11.48×10.9 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 質量(g)16 深さ(mm)15±0.2 適合替刃10518・10519・10520・10532・10534・10535・10536・10537
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。 エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。 刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)167.00×63.00×19.50 質量(g)73 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチール ブラック
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。 刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性があり、長持ちします。 また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。 10563は、本体を握るだけで刃先が出てくるデザインのカッターです。 従来の刃先自動収納式は、刃先を出すためにボタンを指で押し続けないといけませんでしたが、10563は本体を握るだけで刃先が出るので、指に負担がかからないようになっています。 本体から手を放すと刃先が自動で本体へ収納されるため、刃のしまい忘れによる事故や怪我を防止します。 また、本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれています。 両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。 替刃交換の際は、別売り型番10526(ラウンド刃先)・10528(鋭角刃先)が対応していますので、そちらをご購入ください。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。 左右両利き対応となります。 替刃型番:10526(ラウンド刃先),10528(鋭角刃先)
用途カッターナイフ 材質(刃)セラミック 寸法(mm)168×60×18 質量(g)72 材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン 適合替刃#10526、#10528 ブレード#10526×1枚が本体内蔵
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

関連カテゴリ