「jis a 1323 a 種」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1000℃以上の温度に耐え、柔軟な素材です。
急熱急冷に耐えます。発煙が少ないです。
寸法安定性に優れています。
受けた火花を付着させます。
JIS A 1323 A種合格
用途炉前カーテン・徐冷用カバーに
厚さ(mm)0.64
ハトメ内径(mm)12
仕様A種合格品
JIS規格JIS A 1323 A種
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のスパッタシートよりも長持ちします。
19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした
(※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません)
シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。
引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格
仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用
厚さ(mm)1.2
タイプA種合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。
非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
溶接火花受けシートのロール版
ロールで現場で敷詰める火の粉養生に最適。
厚手のクロスですが、ハサミ等で簡単にカットできます。
耐炎繊維を高密度にからみ合わせたフェルトで、織り目がなく、火花抜けの心配がありません。
非常に軽量のためテープで壁等に貼れます。
難燃性JIS A1323 A種合格
型番AG-11ON
難燃性JIS A1323 C種合格
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×50m×0.21
アズワン品番3-1911-01
1個
¥48,880
税込¥53,768
5日以内出荷
型番AG-15
難燃性JIS A1323 C種合格
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×30m×0.3
アズワン品番3-1910-01
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
関連キーワード