絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,463件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H) BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 136インレイGSR18V-ECFC2(H)BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質ポリスチレン樹脂仕様FC2アダプター類収納用、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6582適合機種GSR18V-ECFC2サイズ【インレイ】ハーフ質量(g)156外寸法・高さ(mm)290外寸法・奥行(mm)237外寸法・間口(mm)70
L-BOXX 136インレイGSR144/18 BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 136インレイGSR144/18BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質ポリスチレン樹脂仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6581適合機種GSR/GSB18VE-2-LIサイズ【インレイ】フル質量(g)295収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80
L-BOXX 136インレイGMF108 BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 136インレイGMF108BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質ポリスチレン樹脂仕様充電器収納あり、L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6571適合機種GMF10.8V-LIサイズ【インレイ】フル質量(g)333収納数【スペアバッテリー】2外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)330外寸法・間口(mm)80
L-BOXX 102インレイGAS10.8 BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 102インレイGAS10.8BOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
充電器の収納には1600A002WYが必要です。
材質ポリスチレン樹脂仕様充電器収納あり、L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応トラスコ品番166-6584適合機種GAS10.8V-LIHサイズ【インレイ】ハーフ質量(g)134外寸法・高さ(mm)400外寸法・奥行(mm)300外寸法・間口(mm)80
VMCシリーズ BOSCH(ボッシュ)VMCシリーズBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●出力スピード:7.5 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:28.5 Ncm●許容入力:0.22 W●長さ:63.5mm●幅:65.5mm●深さ:30.5mm●寸法:63.5 x 65.5 x 30.5 mm●許容電流値:250 mA●シャフト角度:ストレート
EFPシリーズ BOSCH(ボッシュ)EFPシリーズBOSCH(ボッシュ)
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
仕様●出力スピード:60 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:10 Nm●軸径:14mm●許容入力:62.8 W●ギヤヘッドのタイプ:ライトアングル形●幅:87 (Dia.)mm●許容電流値:36 A●シリーズ:EFPRoHS指令(10物質対応)対応
ビットホルダーシキアングルアダプター BOSCH(ボッシュ)ビットホルダーシキアングルアダプターBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
フルメタルキーレスチャックアダプター BOSCH(ボッシュ)フルメタルキーレスチャックアダプターBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
コードレス投光器 BOSCH(ボッシュ)コードレス投光器BOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷
リチウムイオンバッテリー18V、14.4V両対応です。最大1200ルーメンの明るさです。スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、照度2段階調整が可能です。屋外使用可能な防塵・防水性能IP64。三脚に取付可能(1/4インチ取付穴径)。
用途屋内、屋外照明質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)0~45定格電圧(V)DC18、14.4(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×205×135保護等級IP64光束(Lm)弱800/強1200保管温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED連続点灯時間(分)弱約130/Ah、強約80/Ah
コードレスセーバーソー BOSCH(ボッシュ)コードレスセーバーソーBOSCH(ボッシュ)
57,980税込63,778
1台
翌々日出荷
コード式に匹敵するハイパワー カウンターバランス装置で振動を軽減します。 ワンタッチでブレード交換がさらに簡単な大型レバー装備。 どんな作業でも操作しやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ。 ストローク調整ダイヤル付き。 ベースプレート3段階で位置調整可能です。 本体を吊るすことができるフック装備。 ディアルLEDライト 電子無段変速 高効率のECモーター採用
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)101×218×482切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)パイプ175切断能力(mm)木材230ストローク数(回/分)0~2500ストローク幅(mm)32
ボックスSパーツ入3付 BOSCH(ボッシュ)ボックスSパーツ入3付BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ドライバービット110 2P BOSCH(ボッシュ)ドライバービット110 2PBOSCH(ボッシュ)
789税込868
1個
当日出荷
耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×110
ドライバービット65 2P BOSCH(ボッシュ)ドライバービット65 2PBOSCH(ボッシュ)
519税込571
1個
当日出荷
耐久性50%アップ!(メーカー比)充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応
用途インパクトドライバーでのネジしめ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6.5×6.5×65
ジグソーブレード3本 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレード3本BOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
木工用。 高速切断で切断スピード重視。
用途木工用高速切断有効刃長(mm)220全長(mm)250厚さ(mm)1.6山数6切断能力(mm)【木材・合板】5.0~150本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1.6×250
102インレイGSRGDR10.8 BOSCH(ボッシュ)102インレイGSRGDR10.8BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリー BOSCH(ボッシュ)リチウムイオンバッテリーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
L-BOXX 102インレイGWIGSC108 BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 102インレイGWIGSC108BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
トラスコ品番166-6578適合機種GSC 10.8V-LIN2,LIN,LI質量(g)283
L-BOXX 102インレイGSA108 BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 102インレイGSA108BOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
充電器収納可能。スペアバッテリー収納数:2。インレイサイズ:フル。 L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GSA10.8質量(kg)0.12パッケージサイズ(mm)320×60×200
磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式) BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドホールソー(回転専用・湿式)BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
新開発ダイヤモンドホールソーで、磁器タイルへ大口径の穴あけも可能になりました。 ビット先端の高品質のダイヤモンドにより、高い耐久性を実現しました。 先端の薄いカッティングエッジにより、今までにない穴あけスピードで、縁欠けのない穴あけができます。 給水ポンプ、位置決めガイドと共に使用することで効果的に穿孔部分を冷却します。 バッテリー工具の回転数に最適な設計となっています。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
マルチダイヤコア BOSCH(ボッシュ)マルチダイヤコアBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【マルチダイヤコア】断熱材入りの複合壁に最適! ●ダイヤモンド砥粒を刃材に使用。 ●窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル等様々な材料に対応。 ●施工中に噛みこむことが少なく安全に作業できます。
用途窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ
複合材コア BOSCH(ボッシュ)複合材コアBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【複合材コア】ステンレスと合板等の複合材を一発穴あけ! ●独自の刃先形状で複合材を一度に穴あけ可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途キッチンカウンター、システムバスボード等複合材の重ね切り、塩ビ排マスの穴あけ
超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソー/超硬パイプホールソーBOSCH(ボッシュ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ全長(mm)100トラスコ品番753-4680材質コバルトハイス刃先(mm)8アズワン品番65-2067-30
超硬深穴ホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬深穴ホールソーBOSCH(ボッシュ)
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬深穴ホールソー】厚さ12mmまでの穴あけが電気ドリルで可能! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●内刃、外刃の口語配列で切粉の排出が良く、厚さ12mmまでの穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ
超硬パイプホールソー BOSCH(ボッシュ)超硬パイプホールソーBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬パイプホールソー】金属パイプ等曲面の穴あけに最適! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●ふところが35mmと深く、パイプや曲面材の穴あけが可能。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
用途金属パイプ、樹脂パイプ、曲面材及び、板材等の穴あけ有効長(mm)4
振動コア BOSCH(ボッシュ)振動コアBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【振動コア】様々な種類の硬質壁材への穴あけが可能! ●独自の刃先角度で振動ドリルの打撃力、回転力を有効に伝達。 ●被削材表面のひび割れを防止し、きれいな穴あけが可能。
用途ブロック、モルタル等の穴あけ
SDSプラスビット S4L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4LBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ材質刃部:超硬チップ、炭素鋼全長(mm)1000有効長(mm)250シャンクSDSプラス適合機種SDSプラスハンマードリル
2×4サイディングコア BOSCH(ボッシュ)2×4サイディングコアBOSCH(ボッシュ)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。
用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
電子スーパージグソー BOSCH(ボッシュ)電子スーパージグソーBOSCH(ボッシュ)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。 デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断消費電力(W)720切断能力(mm)木材160切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク(mm)26ストローク数(min-1[回/分])800~3000セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N材質ポリアミド樹脂本体寸法(mm)231×218×80
L-BOXX 台車L-BOXX BOSCH(ボッシュ)L-BOXX 台車L-BOXXBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
連結したエルボックスシステムの工具箱を連結し、楽に持ち運ぶことが可能です。キャスターロックが付いています。
用途現場、工場内の移動等に便利。トラスコ品番137-8221ホワイト耐荷重(kg)100特性スタッキング可
102インレイGSB10.8-2-LI BOSCH(ボッシュ)102インレイGSB10.8-2-LIBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GSB10.8-2-LI,LIN/H大きさ(インレイ)1/2収納数充電器機能(収納)無
102インレイGST10.8V-LI用 BOSCH(ボッシュ)102インレイGST10.8V-LI用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GST10.8V-LIH大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)1充電器機能(収納)無
136インレイGBH18 BOSCH(ボッシュ)136インレイGBH18BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GBH 18V-ECN,EC,ECH,GBH 18VH大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
136インレイGST135 BOSCH(ボッシュ)136インレイGST135BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GST135BCE大きさ(インレイ)フル
136インレイGDR144/18MF BOSCH(ボッシュ)136インレイGDR144/18MFBOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GDR14.4V-LIMF,GDR18V-LIMF,GDS18V-LIHTS,LIHT,GDX18V-LI大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
136インレイGSB21-2 BOSCH(ボッシュ)136インレイGSB21-2BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GSB21-2RE大きさ(インレイ)フル
102インレイGOS108 BOSCH(ボッシュ)102インレイGOS108BOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
L-BOXX102とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GOS10.8V-LI/H大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可
238インレイGEX125 BOSCH(ボッシュ)238インレイGEX125BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GEX125AC/MF大きさ(インレイ)フル
136インレイGWS11-125 BOSCH(ボッシュ)136インレイGWS11-125BOSCH(ボッシュ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GWS11-125CI,GWS12-125CI大きさ(インレイ)フル
238インレイGCB18下 BOSCH(ボッシュ)238インレイGCB18下BOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GCB18V-LI/H、本体収納用(下置き)大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)無
238インレイGCB18ウエ BOSCH(ボッシュ)238インレイGCB18ウエBOSCH(ボッシュ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
L-BOXX238とインレイの組み合わせで各機種に対応します。
適合機種GCB18V-LI/H/充電器、バッテリー、アクセサリー収納用(上蓋)大きさ(インレイ)フル収納数(スペアバッテリー)2充電器機能(収納)可