15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット 外径(Φmm)125 適合材木材、金属 穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
1箱(5枚)
949 税込1,044
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げ、錆取りに適したアルミナ砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。木材・塗装から金属まで。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
1箱(50枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 ディスク全体がネット状になっていて、あらゆる箇所から吸塵可能です。 ペーパータイプに比べて2倍以上の高耐久性とスピード研磨ができます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 マルチサンディングパッドとの組み合わせでほぼ粉塵の無い作業ができます。
用途木材、金属の表面研磨、塗装の除去、自動車補修作業 適合機種各社150mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:繊維ネット 外径(Φmm)150 適合材木材、金属 穴タイプ(吸塵用)吸塵用ネット
1箱(5枚)
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木材や金属の研磨に適しています、大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。全ロータリーツール使用可能アクセサリー。イージーロックシステムでアクセサリーの着脱が3ステップでカンタン。平らな面やエッジ(かど・へり)部分の研磨に使用します、EZ-Lockアクセサリー、研磨、型番 402マンドレルをご使用ください。
1セット(5個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼
1袋(5枚)
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。普通鋼・非鉄金属の仕上げ、強靭なセラミック砥粒。
用途普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材普通鋼・非鉄金属
1パック(25枚)
8,998 税込9,898
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。25枚入り特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合機種X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材ステンレス・普通鋼・非鉄金属
1パック(25枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。 専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。 プリズマセラミック砥粒が最適な三角形の形状で整列していることにより、最速の研削作業が可能です。 またその砥粒形状により、作業中の熱発生が抑えられ、サンディングディスクの中では最も長寿命です。 セルフシャープニング効果により、高い研削効率が最後まで持続します。 放熱を促進するトップコーティングにより、材料の過熱を抑え迅速に研削できるため、ステンレスの焼けが発生しません。 特別なホイル包装は、理想的な気候制御保管を維持します。 ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
用途ステンレス鋼・普通鋼の加工、目つぶし、ビードの除去、バリ取り、開先加工等 適合本体X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 適合材ステンレス鋼・普通鋼
1袋(5枚)
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)X-LOCK ラバーパッド(クリップ付)
エコ商品
工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。(X-LOCKクリップ利用)。ミディアム・ハードタイプ:冷却用の通気リブが加熱を防ぎます。
用途サンディングディスクをX-LOCK グラインダーで使う際のパッド。 適合機種X-LOCK 125mmΦディスクグラインダー セット内容ラバーパット、X-LOCK クリップ 材質耐熱性プラスチック 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)X-LOCK クリップ
X-LOCK パッドとの組み合わせで、工具無しでワンタッチでディスクの交換ができます。
用途サンディングディスクをワンタッチで、X-LOCK パッドに取りつけます。 タイプX-LOCK ラバーパット用 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 アズワン品番64-8358-79
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ラバーパッド
パッドに多くの吸塵用穴を配置し、マルチホールペーパーC470や、ネットサンディングディスクとの使用により効率よく吸塵をする マジック式
仕様●外径(mm):150●ハード アズワン品番67-5775-08
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)マルチホールパッド
パッドに多くの吸塵用穴を配置し、マルチホールペーパーC470や、ネットサンディングディスクとの使用により効率よく吸塵します。マジック式です。一般的な研磨作業に。
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)カバー用ブラシ
ディスクグラインダー用アクセサリー ブラシ(サンディング吸じんカバー用) 2個入
仕様●仕様:ディスクグラインダー用●適応機種:GWS11-125CI、GWS12-125CI アズワン品番67-7985-76
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷