マジック式
用途木材、金属の研磨、塗装はがし
種別マルチツール用アクセサリーAUZ70G専用サンディングペーパーです
木材の粗削りから仕上げまでの4つの番手を揃えました。マジック式です。
用途マルチツールサンディングプレートAUZ70GNに取り付けて、円い形状の木材の表面を研磨します。
セット内容80番×3枚、120番×3枚、180番×2枚、240番×2枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×125×1
適合材木材
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。
ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。
マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。
ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。
充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。
他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。
セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)
寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6
質量(g)980
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99
プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183
ストローク数(min-1[回/分])12000~22000
回転数(min-1[回/分])6000~11000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:2.8°
振動角度(°)(振り子)2.8
振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.5
トラスコ品番819-2252
セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50
カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:3.0°
振動角度(°)(振り子)3.0
振動3軸合成値(m/s2)6.0(剥離)、11(切断)、3(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×85×50
カーボンブラシ呼び番号160701417X
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
スターロックマックスが使用可能、500Wモーター搭載により今までできなかった重作業が可能です。
ブレード取付・取り外しが1秒のスナップインシステム。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)500
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:3.6°
振動角度(°)(振り子)3.6
振動3軸合成値(m/s2)6.5(剥離)、10.5(切断)、3.5(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.6
トラスコ品番819-2255
セット内容本体、ブレードMAIZ32APB、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、キャリングケース(L-BOXX136)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×85×50
カーボンブラシ呼び番号160701417X
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリー(別売)で十分な作業量、DIYリノベーションに対応できる便利なツールです。簡単ワンタッチでブレード交換が可能です。工具不要で素早く簡単に先端工具の交換が可能、豊富な先端工具を付け替えることにより、面一切断、ポケット切断、剥離、サンディングなど、これ1台で様々な作業が行えます。本体からのパワーを効率よく刃先に伝えるスターロックブレードを採用。180°LEDライトで手元を明るく照らします。コンスタントスピード&ソフトスタートで作業負荷をコントロール。作業中に負荷がかかった際に自動で電流量を増して一定の振動数を維持するコンスタントスピードと、作業の始まりをゆっくりと駆動させるソフトスタートで快適な作業を実現します。電子無段変速
用途木材、金属等の切断、切削、研磨、剥離
付属品防振ハンドル、カットソーブレードACZ85EB、カットソーブレードAIZ32EPC、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパー6枚、深さゲージ
質量(kg)1.5
定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×89×62
振動数(min-1)振り子:10000~20000
充電時間(分)約40(空→80%ターボ充電)、約60(空→フル充電)
振動角度(°)振り子:2.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業
付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)
回転数(min-1[r.p.m])6000~11000
プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150
ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150
ストローク数(min-1[回/分])12000~20000
オービットダイヤ(mm)軌道:1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業
回転数(min-1[r.p.m])6000~11000
プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150
ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150
ストローク数(min-1[回/分])12000~20000
オービットダイヤ(mm)(軌道)1.6
関連キーワード