ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止
用途雨水などを利用する自吸時も安心のフィルター
材質ポリアミド樹脂
質量(kg)0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×32×32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)
質量(kg)6.8(本体のみ)
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1500
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
最大吐出量(L/h)390
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
コンパクトでもハイパワー。新設計の高効率ポンプで、コンパクトなボディーでは想像できない強力な洗浄力を発揮します。買ってすぐに使えるフルキット3タイプのノズル、高圧ホース、水道ホース等すぐに多様に使える親切装備。さらに豊富な別売アクセサリーを使えば、用途がますます広がります。場所をとらない一体収納機能。コンパクトな本体に、必要な付属品が全て収まる便利設計。収納場所にも困らず、持ち出しも苦になりません。
用途家周りや車を水と電源を使って高圧洗浄
付属品ガン、ランス、フィルター、高圧ホース6m、水道ホース3m(非売品)、バリオジェットノズル、ロータリージェットノズル、フォームノズル(ランス直付)
質量(kg)3.8
電源(V)100(50-60Hz)
電力(W)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×293×165
電源コード(m)5
最高許容圧力(MPa)10.5
アズワン品番65-1993-06
最大吐出量(L/h)330
吸水温度(℃)最高40
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード