カテゴリ

  • 電動工具(68)
  • バッテリー・電装(2)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(51)
  • メディアカバーマーケット(446)
  • 日動工業(227)
  • 岩崎電気(209)
  • エスコ(193)
  • ハタヤリミテッド(135)
  • RS PRO(129)
  • ホーザン(125)
  • マキタ(117)
  • 日機(111)
  • オーツカ光学(105)
  • エレコム(101)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(82)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(80)
  • SK11(75)
  • ミルウォーキーツール(75)
  • RED EAGLES(71)
  • TRUSCO(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業用 LED」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスケーブルカッター BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッターBOSCH(ボッシュ)
429,800税込472,780
1台
3日以内出荷
ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。
用途CV線など電線ケーブルの切断セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)2.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77最大切断能力(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大押え圧50kN
コードレス破つりハンマー BOSCH(ボッシュ)コードレス破つりハンマーBOSCH(ボッシュ)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。
用途コンクリートの穴あけ、破つりセット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105打撃数(min-1[回/分])3050シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)8.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)13.8
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
75,980税込83,578
1台
3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力2.0Jの充分なパワーです。破つり作業が可能な3モードです。キックバック防止機能で安全な作業ができます。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適に作業ができます。正転逆転機構、暗所の作業に威力を発揮するLEDライト。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業セット内容本体、4.0Ahバッテリー×2個、充電器(GAL18V-40)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX136N)質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])0~1050定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×208×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート22、鉄工13、木工26
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77打撃数(min-1[回/分])0~27000締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE)質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション)能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
63,980税込70,378
1セット(1セット)
4日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm作業効率を高めるブレーキ付ソフトスタートブラシレスモーター採用 バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])6300定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)1.5~1.8
コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・mLEDライト無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。セット内容本体長さ(mm)ラチェット部分79厚さ(mm)ラチェット部分:73質量(kg)0.76回転数(min-1[r.p.m])0~230定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73最大締付トルク(N・m)60ソケット差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
62,980税込69,278
1台
3日以内出荷
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワーコンパクトボディーキックバック防止機能で安全作業正転・逆転機構暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])0~900定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202打撃数(min-1[回/分])0~5000能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)1.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツールBOSCH(ボッシュ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業セット内容PAIZ32APB×1質量(kg)1.2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278振動数(min-1)振り子10000~20000RoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(6V/12V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
・BBC-C30 : Bosch Battery Charger C30 - 6V/12V用 - BAT-C3後継機種・基本機能を継承 - 主な変更点 - 充電進捗状態のLED表示変更 - R(再生)モード追加 - 上書きモード追加 - 専用保管用バッグ追加 - 耐衝撃機能を各角に配置 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード - 充電器に過放電の12Vバッテリーを接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを6Vとして判断することがあります。6VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、12V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 6Vバッテリーに対して12Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更 - 進捗状態を点滅から点灯 - 分かりやすい表示 - 高光度LED採用・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯・逆極性接続のLED - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能) - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)・日本専用仕様 - AC 100V 50/60Hz - 電安法(PSE)適合・電流・電圧をフルオートマチック制御 - SmartAMPS Technology - 簡単操作 - 過充電を防止 - バッテリーを傷めない - 安全対策・パルス充電モード(サルフェーションの溶解) - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V - 24V:14V-21V - 6Vモードにはパルス充電モードはありません・トリクル充電モード - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・R(再生)モード(12Vのみ) - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B) - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください・逆極性判定 - バッテリーと車両システムを保護 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知・過熱保護 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整・安全機能 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品) - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG) - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG) - ハンガーフック(小):BBC-C30用 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用 - クランプ(赤黒セット):共通※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格。数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なりますBBC-C30・BBC-C70-B諸元表 BBC-C30 BBC-C70-B入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60HzPSE認証 対応 対応入力電流 60W 120W 交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V モード3:14.7V モード2:14.7V モード4:16.5V モード3:13.6V モード5:7.2V モード4:16.5V モード5:28.8V モード6:29.4V交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah・12V:14Ah~230Ah・ 12V : 1.2Ah~120Ah・24V:14Ah~120Ahヒューズ(内蔵) 3.15A 5Aヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 本体重量 1.36 kg 1.78 kg使用可能温度 0℃-40℃※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電 BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器(12V/24V用 モードセレクト・自動パルス充電BOSCH(ボッシュ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・BBC-C70-B : Bosch Battery Charger C70-B - 12V/24V用 - BAT-C7後継機種・基本機能を継承 - 主な変更点 - 充電進捗状態のLED表示変更 - 上書きモード追加 - 専用保管用バッグ追加 - 耐衝撃機能を各角に配置 - 充電ケーブル(C30・C70-B)を容易に判別・モード選択ボタンを押すだけの簡単操作 - モード選択ボタンを押す度にモードが切り替わり、希望するモードのLEDが点灯します。 - その後、操作が無い場合には、数秒後に充電を開始します。 - 接続中のバッテリー電圧のモード以外は、スキップされ選択できません。・上書きモード - 充電器に過放電の24Vバッテリー(12V直列)を接続した場合、充電器が接続されたバッテリーを12Vとして判断することがあります。12VのLEDが点灯した状態で選択ボタンを約5秒間押し続けることで、24V(自動車用:液式)のモードに強制的に切り替えることができます。充電が開始される前に選択ボタンを押すことで、AGMに切り替えることも可能です。 - 12Vバッテリーに対して24Vモードで充電を行うと、過充電による膨張・破裂の要因となります。・充電進捗状態のLED表示変更 - 進捗状態を点滅から点灯 - 分かりやすい表示 - 高光度LED採用・電源(100V)のコンセントをつなぐ度に逆極性接続以外のLEDが一度すべて点灯・逆極性接続のLED - バッテリーの電気を使用して点灯(100V電源の接続に関係なく機能) - バッテリーがLED稼働に必要な電気を供給できない場合、逆極性で接続してもLEDが点灯しませんが、充電モードにも移行しません(作動電圧以下のため)・日本専用仕様 - AC 100V 50/60Hz - 電安法(PSE)適合・電流・電圧をフルオートマチック制御 - SmartAMPS Technology - 簡単操作 - 過充電を防止 - バッテリーを傷めない - 安全対策・パルス充電モード(サルフェーションの溶解) - 充電するバッテリーの電圧(モード選択)に応じて、自動的パルス充電を行い、一定時間経過後に選択した充電モードに切り替わります。 - 12V:7.5V-10.5V - 24V:14V-21V - 6Vモードにはパルス充電モードはありません・R(再生)モード(12Vのみ) - 深放電させた(スモールランプの消し忘れなど)バッテリーに最大16V・1500mAで充電することで、容量を回復させるモードです。 - 短時間の放電状態で放置されたバッテリーを対象としており、放電が極端に深い場合や放電状態での時間が長い場合、また劣化状態によっては回復できない場合もあります。急速充電ではありません。・バックアップモード(12Vのみ・C70-B) - バッテリー交換時に車両側のメモリーを保持するため電流を供給します。絶縁を確実に行い作業してください。 - マイナス側は車両のボディーにアースしてください。・トリクル充電モード - 充電終了後に自動的に切り替わり、充電状態を維持します。 - 使用頻度の低い車両やシーズン性のある車両(冬期の二輪車など)のバッテリー上がりを防止します。 - 端子電圧が12.8Vを下回るとメンテナンス充電に自動的に移行。・逆極性判定 - バッテリーと車両システムを保護 - プラス・マイナスの逆接続をLEDで通知・過熱保護 - 充電器が高温になった場合、自動的に出力を調整・安全機能 - 規定時間内で充電が完了しない場合、充電を中止します。 - 過放電(パルス充電開始電圧以下)または劣化が激しい場合、充電をスタートしません。 - 充電中にクランプがバッテリーから外れた場合、充電を中止します。・メモリー機能 - 充電中、100V電源が途切れたり、外れたクランプを再接続した場合、直前までの選択されていたモードで充電を再開します。 - 危険防止のため、充電を完了する時は選択ボタンを押して「スタンバイ」状態にしてから終了してください。・脱着式充電ケーブル・クランプ - ワンタッチで作業できるため、使用頻度の低い車両で充電クリップを共締めした場合でも、すぐに車両を動かせます。 - 10Aヒューズを設定し、安全を確保しています。・ハンバーフック - C30用(小)とC70-B用(大)が、それぞれ同梱されています。 - 背面に取り付け吊り下げすることで、充電作業中の充電器置き場に困りません。・オプション(補修品) - 次の品番を設定する予定です。品番・価格など詳細が決まり次第、別途ご案内します。 - 充電ケーブル:BBC-C30用(18AWG) - 充電ケーブル:BBC-C70-B用(16AWG) - ハンガーフック(小):BBC-C30用 - ハンガーフック(大):BBC-C70-B用 - クランプ(赤黒セット):共通※AWG:配線(ワイヤー)の直径や断面積、電気抵抗率などを定めたUL規格数字が大きくなるほど、導体の直径は小さく(細く)なりますBBC-C30・BBC-C70-B諸元表 BBC-C30 BBC-C70-B入力電圧 100V 50/60Hz 100V 50/60HzPSE認証 対応 対応入力電流 60W 120W 交渉出力電圧 DC 6V/12V DC 12V/24V充電電圧 モード1・2:14.4V モード1:14.4V モード3:14.7V モード2:14.7V モード4:16.5V モード3:13.6V モード5:7.2V モード4:16.5V モード5:28.8V モード6:29.4V交渉出力電流 6V:0.8A 12V:6A、5A、1.5A 12V:3.5A、0.8A、1.5A 24V:3A保護等級 IP65 (防塵、防水) (防塵、防水)対応バッテリー種類 6V/12V 鉛バッテリー 12V/24V 鉛バッテリー 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL 通常液式・EFB・AGM(VRLA)・GEL対応可能バッテリー容量(参考) 6V:1.2Ah~14Ah 12V:14Ah~230Ah 12V : 1.2Ah~120Ah 24V:14Ah~120Ahヒューズ(内蔵) 3.15A 5Aヒューズ(ヒューズホルダー) 10A(交換式) 10A(交換式)本体外寸 169 x 81 x 54 mm 215 x 112 x 65.4 mm 本体重量 1.36 kg 1.78 kg使用可能温度 0℃ - 40℃※Li-ionバッテリーには対応していません
用途バッテリー充電器
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)
44,980税込49,478
1台
3日以内出荷
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20回転数(min-1[回/分])5000RoHS指令(10物質対応)対応のこ刃径(Φmm)165
コードレスライト BOSCH(ボッシュ)コードレスライトBOSCH(ボッシュ)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
DIY作業やアウトドア、防災グッズとしても大活躍です。シーンに合わせた明るさ・色の調整が可能です。360°可動式ライトヘッド、本体内蔵の磁石(マグネット)、吊り下げ用フックにより様々な場所で便利に使えます。Type C出力ポート内蔵で電子機器の充電にも対応します。
用途暗い場所での照射。USB出力端子による電子機器の充電。質量(g)340定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×58×169出力電圧(V)5出力電流(A)1光源LED防塵防水性能IP30照射モード弱・中・強光束(Lm)400出力端子USB-C光色(調色)昼白色、電球色RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(分)約310/Ah
コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ)コードレスバンドソーBOSCH(ボッシュ)
65,980税込72,578
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
最大127mm切断可能です。別売のバンドソーベースGCBBASEが取付可能です。面一切断ポジションを搭載。火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断です。工具不要で簡単ブレード交換。暗所の作業に威力を発揮、LEDライト装備。
用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の直線切断に。別売ベースを使用しての固定切断が可能です。質量(kg)6.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×280×210鋸刃(mm)1140×12.4×0.5最大切断寸法(mm)127
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
コンパクトヘッド113mmです。ワンハンドでビットが挿入可能です。ダブルボールベアリングで芯ブレ低減です。2か所LEDライト付きです。3段階パワーコントロール機能。最大締付トルク220N・m。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用、作業量、パワーがアップ。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)能力普通ボルトM6-M18、高力ボルトM6-M16寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)113×201×77打撃数(min-1[回/分])0~1500/3400/4000最大締付トルク(N・m)220ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~800/2300/3400RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)20.3
コードレスライト BOSCH(ボッシュ)コードレスライトBOSCH(ボッシュ)
7,998税込8,798
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
LED20灯採用で800ルーメンの明るさです。傾斜180度、左右360度調整可能です。明るさを3段階調整できます。マグネットにより金属面への貼り付けが可能です。メタルフックによりひっかけて使用できます。
用途狭い範囲の移動照明定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×63×77光束(Lm)800連続点灯時間(分)約150/Ah
コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フレキシクリックシステム搭載、1台で様々な作業に対応します。SDSプラスハンマードリルアダプターGFA12-H付でコンクリートの穴あけ作業も可能です。高効率のブラシレスモーター搭載です。コンパクトヘッドにギア式2段変速搭載です。正転・逆転機構。LEDライト装備。
用途木材、金属、コンクリートへの穴あけ作業。ネジ締め作業。回転数(min-1[r.p.m])0~460/1750定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50締付トルク(N・m)剛性体:35(ドリルポジション)、弾性体:20(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.0~10能力(Φmm)鉄工ホールソー33
コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ)コードレスミニルーターBOSCH(ボッシュ)
15,980税込17,578
1台ほか
当日出荷
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
破つり作業が可能な3モード。打撃力1.9Jの充分なパワー。キックバック防止機能で安全作業。振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮LEDライト。吸じんシステムGDE18V-12(別売り)を使用可能です。
用途コンクリートへの穴あけ作業、軽破つり作業質量(kg)2.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)296×207×102打撃数(min-1[回/分])0~4675充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
吸じんアダプター BOSCH(ボッシュ)吸じんアダプターBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
コードレスハンマードリルGBH18V-22用吸じんアダプターです。穴あけ箇所をしっかり照らすLEDライト付きです。電源はコードレスハンマードリルに装着のバッテリーより供給します。HEPAフィルター使用。
用途ハンマードリルによるコンクリート穴あけ作業時の吸じん質量(g)1120寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)196×128×288ドリルビットサイズ(mm)(使用可能)全長165、有効長100RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ径(Φmm)3.4~12.5
コードレスボードトリマー BOSCH(ボッシュ)コードレスボードトリマーBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
用途石膏ボードの切断、くりぬき作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
87,980税込96,778
1台ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
クイックリリースシステム(1.5~13mmΦ)採用 打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4220最小スミヨセ寸法(mm)35打撃力(J)3.3振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時14、破つり時9
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
打撃力3.3Jの余裕のパワー 破つり作業が可能な3モード キックバック防止機能で安全作業 正転・逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 吊り下げのための、収納可能なフック装備 吸じんシステムGDE18V-16(別売)に対応 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり。セット内容本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL1880CV)、サイドハンドル、深さゲージ、キャリングケース(L-BOXX238N)質量(kg)4.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×363×103打撃数(min-1[回/分])0~4220最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30バッテリーリチウムイオンバッテリー(ボッシュプロ用充電式専用)バッテリー容量(Ah)8.0バッテリー電圧(V)DC18最小スミヨセ寸法(mm)35充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950最大穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.3穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビットダイヤモンドコア68RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時16.2、破つり時10.1
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です明るく照らす2つのLEDライトリングを装備していますネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能ですキャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース質量(g)330回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスエアポンプ BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプBOSCH(ボッシュ)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすいフレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)420定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75最大吐出量(L/min)(無負荷)30単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能ホース長さ(cm)圧力:67RoHS指令(10物質対応)対応空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
打撃力2.6Jのパワーと破つり作業も可能な3モード搭載で幅広い作業が可能です。 細径ソフトモード搭載:ソフトスタートになり、最大打撃数の70%に抑えられます。 キックバック防止機構で安全作業。 低振動設計。 正転・逆転機構。 暗所作業に威力を発揮するLEDライト装備。 吸じんアダプター(GDE18V-16)装着可能でクリーンな作業を実現します。
用途コンクリートの穴あけ、ハツリ作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~4350穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)68シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~890打撃力(J)2.6
コードレス丸のこ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利作業効率を高めるブレーキ付EMPがモーターを過負荷から保護ブラシレスモーター採用バッテリーを守るECP機能搭載LEDライト付
用途木材の切断質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37取付穴径(Φmm)のこ刃:20RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」 BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ「EasyPump(イージーポンプ)」BOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)質量(g)430定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106最大吐出量10連続使用時間(分)(目安)約20単位bar/kPa/PSI の3種切替機能バッテリー容量(Ah)3圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)(圧力)24RoHS指令(10物質対応)対応1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー 振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能 暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80打撃数(min-1[回/分])0~24450能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDSプラスシャンク)BOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102打撃数(min-1[回/分])0~4350穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980打撃力(J)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー450N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~1900/2500/3300締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)450差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1000/1500/2300RoHS指令(10物質対応)対応
コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリルBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
コンパクトヘッド175mm 高品質メタルチャック採用 電子無段変速&ギア式2段変速 高効率のブラシレスモーター搭載 キックバック防止機能搭載 瞬時に止まる高制御クラッチ(プレジションクラッチ)で効率アップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップGCY42は別売です) 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~29500穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm)12穴あけ能力(mm) コンクリート13締付トルク(N・m)剛性体64/弾性体36(ドリルポジション)チャック把握範囲(Φmm)1.5~13回転数(min-1[回/分])0~630/2100RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー53
コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトレンチBOSCH(ボッシュ)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 ハイパワー330N・m 耐久性抜群ブラシレスモーター 3段階パワーコントロール 自動シャットダウン(ABR)機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップ シャットオフアフタータイム機能:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップ 自動シャットオフ機能:部材に着座すると回転をストップ スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応 正転・逆転機構 LEDライト搭載
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)打撃数(min-1[回/分])0~2400/3100/3800締付能力(普通ボルト)M8~M18締付能力(高力ボルト)M8~M14最大締付トルク(N・m)330差込角(sq.)12.7回転数(min-1[回/分])0~1200/1900/2800RoHS指令(10物質対応)対応
コードレススクリュードライバー BOSCH(ボッシュ)コードレススクリュードライバーBOSCH(ボッシュ)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め作業に最適です。 パワーセーブモードは、本体先端を押し当てるだけで作業可能です。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。 LEDライト搭載。 別売オートフィードアタッチメント(GMA55)装着で連続締付が可能になります。
用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ締め緩め作業回転数(min-1[回/分])0~4500定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)弾性体:6RoHS指令(10物質対応)対応穴あけ能力(mm)6(ドライウォール)適合ビット6.35mm六角軸ビット
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
Dハンドル採用で多様な作業に対応打撃力3.4Jのハイパワー破つり作業が可能な3モードキックバック防止機能で安全作業バイブレーションコントロール搭載で振動低減、打撃作業中の振動を大幅に減少させます。正転・逆転機構暗所の作業に威力を発揮LEDライト新吸じんシステム「GDE28D(別売)」に対応スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42必要)
用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品18V5.0Ahバッテリー×2(A1850LIB)、充電器×1(GAL1880CV)、キャリングケース×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1質量(kg)3.9定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)437×225×89打撃数(min-1[回/分])0~4250最大穴あけ能力(mm) 鉄工13最大穴あけ能力(mm) 木工30 ※SDS回転チャックセット使用(木工使用時)充電時間(分)約35(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])0~950最大穴あけ能力(mm) コンクリート28打撃力(J)3.4最大穴あけ能力(Φmm)ダイヤモンドコア:68
コードレスクリーナー本体のみ BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーナー本体のみBOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)商品タイプ本体真空度(hPa)92質量(kg)3.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
コードレスホットエアガン BOSCH(ボッシュ)コードレスホットエアガンBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
6秒で300℃に高速加熱 300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)※使用環境・測定点により変わります LEDライト付き 握りやすいソフトラバーグリップ
用途塩ビパイプなどの膨張接続・変形・接着剤はく離・補修、各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形など付属品先端ノズルPHG-N2、PHG-N5質量(g)590温度(℃)300/500(ノズル出口)※ノズル出口の最高到達温度/作業環境により変動する場合があります/必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください/ProCORE18V8.0/12Ahバッテリーでの使用推奨寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)183×209×77連続使用時間約2.4分/Ah、約2.6分/Ah(ProCORE18V8.0/12使用時)[300°設定時]測定精度(%)ノズル出口±10(温度)風量(L/min)175(最大)最大風量(L/min)175取扱説明書(6.3MB)
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)M6~M12締付能力(普通ボルト)M6~M14最大締付トルク(N・m)200
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら