4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工 穴あけ能力(mm) 木工20Φ 穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 チャック把握範囲(Φmm)1~10 打撃数(min-1[回/分])0~41600 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W)450 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125 外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185 付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構 絶縁方式二重絶縁構造 首径(mm)43 質量(kg)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ 付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54 穴あけ能力(mm)ネジ締め:6 穴あけ能力(mm) コンクリート6 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約65(空→フル充電)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 ねじ締め能力(mm)8 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) チャック把握範囲(Φmm)1.0~10 回転数(min-1[回/分])0~460/1750 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)