805件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバーで穴あけ作業ができます。 高品位チャック採用、耐久性抜群! ビットの噛み込みを防止。 チャック固定用逆ネジ、逆回転での使用の際、チャックの脱落を防ぎます。
全長(mm)84 二面幅(mm)6.35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)部品 電気ドリル GBM13RE型
エコ商品
電気ドリル GBM13RE型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)部品 電気ドリル GBM10RE/N型
エコ商品
電気ドリル GBM10RE/N型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

振動ドリル用アクセサリー。チャック(チャックハンドル付)
仕様●把握範囲 min-max(mmΦ):1.5-13●取付ネジ寸法:1/2-20UNF●適応機種:PSB 600RE/S" アズワン品番67-2508-44
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 材質バイメタル
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g)330 回転数(min-1[r.p.m])235 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m)5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×120×46 能力(mm)木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(時間)3(空→フル充電) ビット寸法(mm)HEX6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷


軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分)約7.5/Ah 質量(kg)0.9 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×170×77 風量(m3/min)0.9 集塵方式カプセル式 真空度(hPa)45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、高容量バッテリー 長寿命リチウムイオン電池 ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズの本体、充電器に適合します。
用途ボッシュプロフェッショナル10.8Vシリーズのバッテリー
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 適合電動工具:各社の125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。 吸じん用穴あきです。
用途木材の表面研磨、塗装の除去 適合機種各社125mmΦのマジック式ペーパーを使用する電動・エアサンダー 種別マジック式 材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース 外径(Φmm)125 適合材木材 穴タイプ(吸塵用)8穴
1箱(5枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番378-4916 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])0~16000 カーボンブラシ呼び番号1604321129 風圧(kPa)0~7.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

高圧洗浄機用Oリングセット合計6個入りです。
用途高圧ホースの両端と、ランス末端のOリングの消耗時に交換 仕様ボッシュ高圧洗浄機専用Oリング(6個セット) トラスコ品番819-0903 適合機種AQT3311 セット内容大:ランス根元用×2個中:各ノズル根元用×2個小:高圧ホース両端用×2個 本体質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2×13×13
1個
629 税込692
当日出荷

ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。
用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター 関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1個
89 税込98
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ディスクグラインダー GWS7-100E型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

L-BOXXシステムに連結可能。ふたが無いため、大型物も収納可能。
用途電動工具、手工具等の収納 仕様ハンドル付き トラスコ品番826-5586 材質ABS樹脂 質量(kg)2.3 本体質量(g)2300 内寸法(mm)405×371×127 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)442×362×185
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

電動工具も先端工具も、まとめて楽にスマートに運べます。
用途何にでも使える汎用タイプトレイ。LS-BOXX306、LS-BOXX306BL型に組み合わせ可能。 ブルー 材質本体:ABS樹脂
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
1セット(5枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準付属の6m高圧ホース
用途遠くまで届く6m高圧ホース 仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル トラスコ品番819-0892 材質ポリアミド樹脂 質量(g)444 本体質量(g)444 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6000×20×20
1個
4,198 税込4,618
欠品中

GSA1100E セーバーソー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
ブレード交換は工具不要です。 デュアルLEDライト。 電子無段変速。 吊り下げフック付き。
用途金属、木材、プラスチック等の切断、解体作業に 切断能力(mm)軟鋼板20 切断能力(mm)木材230 切断能力(mm)パイプ150 ストローク数(min-1[回/分])0~2700 ストローク幅(mm)28 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 質量(kg)3.5 トラスコ品番352-9703 セット内容本体、キャリングケース、サンプルブレード(S1122BF、S1122EF、S3456XF、S922BF、S922EF各1本) 消費電力(W)1100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×160×95 カーボンブラシ呼び番号1619P04838 アズワン品番65-2012-87
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


BOSCH(ボッシュ)カゴボックスL
L-BOXXシステムに連結可能。ふたが無いため、大型物も収納可能。
用途電動工具、手工具等の収納 仕様ハンドル付き トラスコ品番826-5587 材質ABS樹脂 質量(kg)2.7 本体質量(g)2700 内寸法(mm)405×371×265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)442×362×287
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷


DIY電動工具・ガーデンツール用バッテリー。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×830×450
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器セット
エコ商品
10.8V3.0Ahバッテリー×1個とGAL12V-40充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用10.8Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用10.8V及び3.6Vリチウムイオンバッテリーの充電 付属品10.8V3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)×1個 質量(kg)0.18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)51×85×47 バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー) バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として ブルー 材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂 耐荷重(kg)100
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ 材質刃部:高密度超硬チップ 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル シャンク6.35mm六角軸
1本ほか
569 税込626
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コードレスクリーナー用フィルター
用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター 仕様GAS14.4V-LIH,GAS18V-LI(H),PAS18LI(LIH)用HEPAフィルター トラスコ品番828-3427 寸法(幅W×高さH)(mm)63×73 本体質量(g)18
1枚
699 税込769
当日出荷

輸入の家具や製品に使われることが増えている5品種の先端を、携帯できるホルダーにまとめました。
用途電動ドライバーでのネジ締め作業に 携帯用 質量(kg)0.16
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として
仕様パーツケース2608438025、内容:L-BOXX102+2608438025 付属品L-BOXX102・パーツケース トラスコ品番153-0368 質量(kg)3 ブルー 高さ(mm)117 材質(本体)ABS樹脂 奥行(mm)357 外寸(mm)442×357×117 内寸(mm)370×310×50 バックルポリアミド樹脂 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(パーツケース)ポリスチレン樹脂
1セット
8,998 税込9,898
3日以内出荷

コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み 付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります) 質量(g)800(内蔵式バッテリー含む) 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50 ステープル装填数100本 打込本数30 ステープル幅(mm)11.4 充電時間(時間)約3(空→フル充電) ステープル長さ(mm)4/6/8/10
1台
7,998 税込8,798
当日出荷



高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。 6.35mm六角軸シャンクを採用。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。 高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。 2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 全長(mm)90 有効長(mm)45 シャンク6.35mm六角軸 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
1本ほか
729 税込802
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)