2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い 回転数(min-1[r.p.m])215 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 防水性IPX5 充電時間(分)約45 質量(g)300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45 付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし) 取扱説明書(3.49MB)
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)クリーナー
一般ゴミ12L、液体8.5Lの吸じんが可能です。DIYや家のメンテナンス等の作業での必要充分な吸じん容量と、可搬性に優れた、軽量コンパクトなボディを実現しました。一体収納が可能で、収納スペースもコンパクトに。本体にホースを巻き付け固定するホースバンド、電源ケーブルフック、パイプ&ノズルホルダーと収納に関する装備も充実。メインフィルターも乾湿両用。一般ゴミ⇔液体の吸引時に、わずらわしいフィルター交換は不要です。様々な粉塵に対応した高性能フィルターです。6.9Kgと軽量・コンパクトで取り回しの良いボディは、屋内、屋外の作業を選ばず、車載して持ち運ぶ場合も収まり場所に困りません。ブロワ機能付き。本体後ろの接続部にホースを接続すればブロワとしても使用可能です。 大型キャスターは段差や溝等に車輪をとられにくく安定した移動が可能です。
用途一般ゴミ・水・液体・泥・砂・粉じん等の吸じん 付属品ホース、延長パイプ2本、ノズル、床用ノズル(ノズルブラシ付)、すき間ノズル、(DIY電動工具接続用)ノズルアダプター、ペーパーバッグ1枚 質量(kg)6.9 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×431 集塵容量(L)12(一般ごみ)/8.5(液体) 風量(m3/min)3.5 電源コード(m)4 真空度(hPa)210
1台
21,980 税込24,178
当日出荷