10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転強力噴射、扇状噴射、一点集中噴射のトリオ(3イン1)ノズルです。
用途しつこい汚れ落とし、広範囲洗浄、ピンポイントの洗浄に。 トラスコ品番225-9889 適合機種EA110、UA125 質量(g)104 アズワン品番65-1997-97
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

標準付属の扇状ノズルです。
用途ベーシックで使いやすい扇状噴射、広範囲の洗浄に最適。 トラスコ品番250-4832 適合機種EA110、AQT33-11、UA125 幅(mm)110 高さ(mm)38 質量(g)74 奥行(mm)38
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用 変換アダプター
エコ商品
ボッシュ高圧洗浄機専用変換アダプターです。一般家庭用ケルヒャーの小型高圧洗浄機用ノズル一体型ランスを、ボッシュの高圧洗浄機のガンに接続するアダプターです。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続しての洗浄作業 適合機種ボッシュ高圧洗浄機 AQT33-11、EA110、UA125 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×39×39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

噴射する水量の幅を調整可能です。
用途ボッシュ高圧洗浄機と接続して洗浄作業に。 トラスコ品番225-8416 適合機種EA110、UA125 質量(g)74 アズワン品番65-1997-96
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ノズルアダプター
マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。
用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。 トラスコ品番246-5700 適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH 質量(g)80 アズワン品番65-1940-38
1個
499 税込549
当日出荷

コンパクトでもハイパワー。新設計の高効率ポンプで、コンパクトなボディーでは想像できない強力な洗浄力を発揮します。買ってすぐに使えるフルキット3タイプのノズル、高圧ホース、水道ホース等すぐに多様に使える親切装備。さらに豊富な別売アクセサリーを使えば、用途がますます広がります。場所をとらない一体収納機能。コンパクトな本体に、必要な付属品が全て収まる便利設計。収納場所にも困らず、持ち出しも苦になりません。
用途家周りや車を水と電源を使って高圧洗浄 付属品ガン、ランス、フィルター、高圧ホース6m、水道ホース3m(非売品)、バリオジェットノズル、ロータリージェットノズル、フォームノズル(ランス直付) 質量(kg)3.8 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×293×165 電源コード(m)5 最高許容圧力(MPa)10.5 アズワン品番65-1993-06 最大吐出量(L/h)330 吸水温度(℃)最高40
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

標準付属の6m高圧ホース
用途遠くまで届く6m高圧ホース 仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル トラスコ品番819-0892 材質ポリアミド樹脂 質量(g)444 本体質量(g)444 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6000×20×20
1個
4,198 税込4,618
欠品中

標準高圧ホースに延長接続できる6m高圧ホース
用途標準高圧ホースと接続して12mの高圧ホースに! 仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル トラスコ品番819-0893 材質ポリアミド樹脂 質量(g)482 本体質量(g)482 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6000×29×29
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

9.5mm、10mのパイプ内洗浄ホース
用途雨どいなどの内部のつまりを洗浄できます 仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル トラスコ品番819-0894 材質ポリアミド樹脂 質量(g)770 本体質量(g)770 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10000×29×29
1個
5,898 税込6,488
当日出荷