カテゴリ

  • 作業工具(41)
  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(92)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(75)
  • 理研計器(34)
  • Wera(33)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(28)
  • サンエス(27)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(26)
  • ユニーズ(24)
  • HORIBA(堀場製作所)(23)
  • アックスブレーン(22)
  • 明治(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • BAHCO(バーコ)(21)
  • M&H(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19)
  • ユニ・チャーム(18)
  • ジョー・プリンス竹下(17)
  • REX[科学研究・開発用品](17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「02ph」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ph2六角ビット BOSCH(ボッシュ)

    Ph2六角ビット

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    溝長(mm)9本体質量(g)23
  • ドライバービットPH2 3p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 3p

    BOSCH(ボッシュ)
    529税込582
    1セット(3本)
    当日出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)16先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数3本
  • 8pドライバービットPh2 50 BOSCH(ボッシュ)

    8pドライバービットPh2 50

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • ドライバービットPH2 10p BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 10p

    BOSCH(ボッシュ)
    829税込912
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    耐久性に優れたビットです。
    用途GTB18Vコードレススクリュードライバー用、ビットフォルダーに取り付けて使用します。全長(mm)25質量(g)55先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×25×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm入数10本
  • ドライバービットPH2 145mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPH2 145mm

    BOSCH(ボッシュ)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    GMA55用に設計された専用ドライバービットです。
    用途GMA55オートフィードアタッチメントに取り付けて使用します。専用のドライバービット。全長(mm)145質量(g)28先端サイズPH2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6.35×145×6.35先端形状(+)PH2六角軸シャンク径6.35mm
  • ドライバーフィリップスPH2×125mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーフィリップスPH2×125mm

    BOSCH(ボッシュ)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:PH2×125mm
  • ドライバービットセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
    用途ネジの締め、緩め。定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)5質量(g)320セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm) 小ねじ5充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットPh BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットPh

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セットほか
    当日出荷
    狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に材質合金工具鋼差込角対辺(mm)6.35
  • 精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    精密ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1セット(8本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト
    用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット12本(PH1/2、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX20/25、HEX4/5×各1本)質量(g)275差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)207×38×40材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PC+ABS+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭ビットゴールド45mm10本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド45mm10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    999税込1,099
    1袋
    当日出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 両頭ビットゴールド65mm2本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド65mm2本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    399税込439
    1袋
    当日出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 貫通ドライバー6種セット BOSCH(ボッシュ)

    貫通ドライバー6種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    プロ用貫通ドライバー6種セット。人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様・金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
    用途木材、金属へのネジ締めセット内容PH 2×125mm、PH1×100mm、SL6.5×125mm、 SL5.5×100mm、SL4.5x100mm、SL3.5x75mm。質量(g)660材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成セット品アズワン品番64-8342-72軸貫通あり
  • ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,998税込3,298
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドドライバー ビット BOSCH(ボッシュ)

    ハンドドライバー ビット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1セット(9本)
    当日出荷
    コンパクト、便利なビットセット
    用途ねじ回し本体質量(g)280ビットドライバービット25mm9本(PH 1/ 2, PZ 1/2/3、HEX4/5、T20/25)
  • 8pドライバービットセットPh BOSCH(ボッシュ)

    8pドライバービットセットPh

    BOSCH(ボッシュ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。仕様タフボックス入りトラスコ品番215-8004セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)150溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • エクステンションコードセット BOSCH(ボッシュ)

    エクステンションコードセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業にトラスコ品番215-7974セット商品数11
  • ハンドツールセット64ピース BOSCH(ボッシュ)

    ハンドツールセット64ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    25,980税込28,578
    1セット(64個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
    用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビ―ラチェットドライバー BOSCH(ボッシュ)

    スタビ―ラチェットドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大50N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。ビットマガジン付き。コンパクトサイズ。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容スタビーラチェットスクリュードライバー、ビット6本(PZ1/2、PH2、SL4、TX25、HEX5×各1本)質量(g)164差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×36×37材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁ハンドツール5種セット BOSCH(ボッシュ)

    絶縁ハンドツール5種セット

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1セット(2丁×3本)
    当日出荷
    VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。ソフトグリップ。
    用途ボルトの締め・緩め。線材などの加工(曲げる、切断など)。セット内容ニッパー、ラジオペンチ、スリム絶縁ドライバーPH2、SL3.5、SL6.5×各1。L-BOXX用ハーフインレイ×1。全長(mm)200(ニッパー)、200(ラジオペンチ)質量(g)229(ニッパー)、315(ラジオペンチ)、108(PH2)、32(SL3.5)、115(SL6.5)軸長(mm)125(PH2)/75(SL3.5)/125(SL6.5)グリップ径(Φmm)38.5(PH2)/26.3(SL3.5)/38.5(SL6.5)材質(軸)S2鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)、熱可塑性エラストマー(TPE)先端形状プラス/マイナス切断能力(Φmm) 硬線1.6(ニッパー、ラジオペンチ)ロックウェル硬度57~63HRC先端サイズ(mm)No.2/3.5/6.5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
  • Tハンドルラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    Tハンドルラチェットドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    7,898税込8,688
    1セット(22個)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース質量(g)699差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビ―ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    スタビ―ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1セット(4本)ほか
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。コンパクトなデザイン、ソフトグリップと29mmの短いシャフト。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
    用途ネジの締め付け、緩め作業に質量(g)38~42軸長(mm)29寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)88×34×34グリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1セット(6本)
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザー付きです。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容6本(PH2、PZ1/2、SL5.5、TX20/25×各1本)、ドライバーの着磁・脱磁ができるマグネタイザーサイズ(軸長/全長/軸径/グリップ径):PZ1/SL5.5(100/201/5/31mm)、TX20(100/202/5/31mm)、TX25(100/211/6/35mm)、PH2/PZ2(125/236/6/35mm)質量(g)608材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPR先端形状プラス、ポジドライブ、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭ドライバービット BOSCH(ボッシュ)

    両頭ドライバービット

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    耐久性50%アップ(メーカー比)しました。充電・電動・エアドライバー(インパクト含)対応です。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジしめに。仕様先端マグネットあり材質S2合金工具鋼(HRC62)対辺(mm)6.35硬度HRC62硬さHRC62塗装色刃先PH2ボール(mm)溝:13マグネットシャンク径(mm)6.35
  • ラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)

    ラチェットドライバーセット

    BOSCH(ボッシュ)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大36N・mのトルク、歯数36枚のラチェットスクリュードライバーです。マグネット式ビットホルダー。シャフト長さ80mm。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。ホルダーには、18本のビットが収納できます。
    用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容ラチェットスクリュードライバー、ビット18本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL4/5/6、TX10/15/20/25/30、H3/4/5/6×各1本)材質シャフト:クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)193差込角(mm)6.35軸長(mm)80最大トルク(N・m)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両頭ビットゴールド110mm2本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド110mm2本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    529税込582
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバービットセット43ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    4,698税込5,168
    1式
    3日以内出荷
    様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。
    用途ネジ締め・緩め作業_x000D_。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
  • 貫通ドライバー BOSCH(ボッシュ)

    貫通ドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    人間工学に基づいた使いやすいデザイン、持ちやすいソフトグリップ。プロ仕様、金属シャフトの貫通タイプ。シャフト部根本の六角形状により増し締めが可能。
    材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)ポリプロピレン商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 両頭ビットゴールド45mm2本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド45mm2本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    329税込362
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)45シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • 両頭ビットゴールド65mm10本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド65mm10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,098税込1,208
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)65シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り
  • ドライバーセット39ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーセット39ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1式
    3日以内出荷
    レギュラードライバー、精密ドライバー、ラチェットドライバー、スタビードライバー、マグネタイザー、マグネット式ドライバービットを含む混合ドライバーセットで、さまざまな用途に対応します。 。高品質の素材で作られた長持ちするドライバーとアクセサリーです。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。コンパクトで実用的なスタンドに収納できます。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業仕様スクリュードライバー100mm:PH1、PZ1、SL4、TX20、TX25、スクリュードライバー125mm:PH2、PZ2、SL6.5、レギュラービット25mm20種:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6、精密ドライバー60mm8種:SL1.5、SL2.5、SL3.0、PH00、PH0、TX5、TX6、TX8)タイプ刃先マグネットあり
  • 精密ドライバーセット15ピース BOSCH(ボッシュ)

    精密ドライバーセット15ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    6,598税込7,258
    1式
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。転がり防止のための六角形状の回転キャップを採用しています。 。クラス最高の硬質スチールドライバーは、標準品より約40%高トルクで、マグネットチップにより、ネジのハンドリングが向上します。 。ハンドルと背面に4色のカラーコードでサイズと形状を表示しています。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。
    用途精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバー12種:SL1.5/2.0/2.5/3.0・PH000/00/0・TX5/6/8・HEX1.5/2.0タイプ刃先マグネットありシャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)60
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー 振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能 暗所で便利なLEDライト
    用途ネジ締め・穴あけ付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース質量(kg)1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80打撃数(min-1[回/分])0~24450能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8トルク調整20段階RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドツールセット25ピース BOSCH(ボッシュ)

    ハンドツールセット25ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1式
    3日以内出荷
    DIYに最適なハンドツールが25ピース入ったセットです。 。人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20・T25・T30・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6
  • ツールバッグ付ハンドツールセット BOSCH(ボッシュ)

    ツールバッグ付ハンドツールセット

    BOSCH(ボッシュ)
    49,980税込54,978
    1式
    3日以内出荷
    大容量のオリジナルツールバッグに60ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19替え芯:ブラック・レッド・イエロードライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20・T25・T30・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10
  • ハンドツールセット73ピース BOSCH(ボッシュ)

    ハンドツールセット73ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    23,980税込26,378
    1式
    3日以内出荷
    人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。 。DIYに最適なハンドツールが73ピース入ったセットです。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業寸法(mm)6.35mm角ソケット:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエロードライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・TX10・TX15・TX20・TX25・TX30・TX40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型10サイズ:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10
  • オートフィードアタッチメント BOSCH(ボッシュ)

    オートフィードアタッチメント

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    コードレススクリュードライバーGTB18V-45(H)専用アタッチメントです。連続締め作業可能(連結テープネジ使用時)
    用途ドライウォール(石膏ボード)のネジ連続締め作業付属品PH2全長145mm×1(専用ドライバービット2608522068)質量(g)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)201×121×63適合サイズ(mm)【連結テープ】幅15.50~16.10、厚さ1.10~1.55適合ねじ(mm)長さ25~55、最大ネジシャンク径Φ5、最大ネジ頭径Φ9.5ビットPH2 全長145mm(専用ドライバービット)
  • 両頭ビットゴールド110mm10本入り BOSCH(ボッシュ)

    両頭ビットゴールド110mm10本入り

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1袋
    3日以内出荷
    充電・電動・エアードライバー(インパクト含)対応です。コストパフォーマンスに優れたスタンダードな両頭ビットです。片側が折れても反転させて使用可能両ビットです。現場で目立つゴールド塗装仕上げ。先端マグネットタイプです。お得な10本入りセットです。
    用途ドライバードリル、インパクトドライバー(六角軸6.35mm・13mm溝シャンク)でのネジ締め作業寸法(mm)六角軸:6.35全長(mm)110シャンク溝:13mm刃先PH2マグネット有り