ハンドツールセット73ピース
人間工学に基づいたソフトグリップで快適な作業が可能です。
DIYに最適なハンドツールが73ピース入ったセットです。
- 用途
- 木材・金属などへのネジ締め作業
測定作業
釘などの打ち込み作業
ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業
紙・布・革などの切断作業
- 寸法(mm)
- 6.35mm角ソケット:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13
- 色
- 建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエロー
- ドライバ種類
- ドライバービット25mm:PH1・PH2・PH3・PZ1・PZ2・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・TX10・TX15・TX20・TX25・TX30・TX40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6
- 六角レンチ(mm)
- L型10サイズ:1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6/8/10
- 内容量
- 1式
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。工具セット の新着商品
カテゴリ



















![nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros nepros neXT Walnutツールセット[29点] nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869137-261009-02.jpg)
![工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC 工具セット(チェストタイプ)[66点] KTC](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03561341-260903-02.jpg)













