カテゴリ

  • 電動工具(121)
  • 研磨材(29)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 空圧工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(6)
  • ボッシュ・レックスロス(7)
  • エスコ(3)
  • 東洋エレメント(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • エーモン(1)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • 日動工業(1)
  • JTC(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • セハージャパン(1)
  • brembo(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • サンエレメント(1)
  • Seeed Studio(1)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
  • MICRO(マイクロ)(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(76)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bosch m01」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • 国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)

    国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
    用途国産用エアコンフィルター
  • セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    セツダントイシVシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    112税込123
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1台
    当日出荷
    コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
    用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース長さ(mm)147幅(mm)46質量(kg)0.32高さ(mm)120質量(g)330タイプ充電式ドライバーねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235本体寸法(mm)147×46×120最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ライト機能LEDライトドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
  • コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスクリーニングブラシ

    BOSCH(ボッシュ)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
    用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)防水性IPX5充電時間(分)約45質量(g)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)
  • 電気ドリル BOSCH(ボッシュ)

    電気ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
    用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
  • コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
    用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ)

    レーザー距離計

    BOSCH(ボッシュ)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    最大測定50m,高精度±1.5mmのコンパクトなプロモデル!。1ボタンで距離,面積,連続測定,ピタゴラス測定,簡単切替!。見やすいディスプレイ!滑りにくいラバーグリップ!
    仕様●最小測定単位(mm):1●自動電源オフ:約5分質量(g)60(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+45出力1mW以下(クラス2)電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)(H)100×(W)43×(D)24光源レーザーダイオード波長(nm)635測定範囲(m)0.15~50保管温度範囲(℃)-20~+70測定精度(mm)±1.5
  • 振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
    穴あけ能力(mm) 鉄工穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5
  • ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル SDSプラスシャンク

    BOSCH(ボッシュ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
    用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
  • コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニルーター

    BOSCH(ボッシュ)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷
    ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
    用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
  • 切断砥石スーパー1 プレミアム BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石スーパー1 プレミアム

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1パック(10枚)
    当日出荷
    特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。
    用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に仕様両面補強厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
  • ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー 100mm

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
    用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)15スピンドル径(Φmm)M10×1.5
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)75線径(Φmm)0.3取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
  • コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷
    軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
    用途金属などの加工付属品切断用砥石保護カバー、フランジ付き固定ボルト、六角棒レンチ(4mm)、切断砥石×2、マルチカーバイドホイール×1、ハーフインレイ幅(mm)85全長(mm)180高さ(mm)105質量(g)500タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断定格電圧(V)DC10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105モーターブラシレスモーターボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレス振動ドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業全長(mm)187電圧(V)DC10.8定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60打撃数(min-1[回/分])0~19500ねじ締め能力(mm)7穴あけ能力(mm) コンクリート10締付トルク(N・m)弾性体15/剛性体30バッテリー容量(Ah)2クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ライト機能あり(LED)
  • ブロア BOSCH(ボッシュ)

    ブロア

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
    トラスコ品番378-4916消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~16000カーボンブラシ呼び番号1604321129風圧(kPa)0~7.2
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
  • X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研磨ディスク(フラットタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    5,798税込6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • 工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)

    工業用内視鏡カメラ

    BOSCH(ボッシュ)
    74,980税込82,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
    用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能IP54液晶モニター5インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コンパクトコードレスドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
    用途ネジ締め・ネジはずし作業長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)HEX6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース質量(kg)0.28質量(g)280タイプ小型、スティック型ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
  • コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスミニグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
    用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 振動ドリル BOSCH(ボッシュ)

    振動ドリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    ハイパワー750Wモーター 軽量・コンパクトモデル 耐久性を高めたポット型ギアハウジング 電子無段変速 正転・逆転機構 使いやすいオフセットサイドハンドル
    用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート16回転数(min-1[r.p.m])0~3250チャック把握範囲(Φmm)1.5~13打撃数(min-1[回/分])0~48500電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)750コード長さ(m)2.5振動数(min-1)0~47000質量(kg)1.8トラスコ品番777-1568セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×192×69カーボンブラシ呼び番号2609120645
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    鉄鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に外径(Φmm)75材質鋼線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ボッシュ独自の2in1インパクト:ドライバービットも角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能です。ハイパワー285N・m。2段階パワーコントロール機能。タッピングビスモード(自動シャットオフ):部材に着座すると回転をストップ。ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
    用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])0~2000/2800定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×210×73打撃数(min-1[回/分])0~3000/3600締付能力(普通ボルト)M6~18締付能力(高力ボルト)M6~14最大締付トルク(N・m)285ビット寸法(mm)6.35六角軸ビット、12.7角ドライブソケットRoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)15.8
  • トリマー BOSCH(ボッシュ)

    トリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ハイパワーモーター550Wです。作業面が見易い透明ベース採用です。吸じんアダプター付きです。
    用途木材、プラスチック、軽量建築材等の面取り、溝切り、彫刻作業。セット内容本体、ベースカバー、トリマーガイド、ストレートガイド、テンプレートガイド、コレットナットセット(6mm)、スパナ(10mm/17mm)×各1個、吸じん用アダプター寸法(mm)ベースプレート:90×90質量(kg)1.4電源(V)100(50-60Hz)回転数(min-1[r.p.m])33000電力(W)550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×188×90コード長さ(m)本体:2.5コレット径(Φmm)6.0/6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178特価
    1台
    当日出荷
    ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
  • コードレスインパクトレンチ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトレンチ

    BOSCH(ボッシュ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
    用途ボルト、ナットの締め・緩め作業回転数(min-1[回/分])0~1200/2600最大締付トルク(N・m)24/115打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54締付能力(普通ボルト)M4~M12締付能力(高力ボルト)M4~M10差込角(sq.)9.5
  • ディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    ディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    クラス最高の安全性と操作性を凝縮したディスクグラインダー! すべりにくいディンプル加工グリップ等の安全に使っていただける工夫が満載。 さらに片手で作業する場合でも握りやすい細径57mmΦのスリムグリップで抜群の操作性と使いやすさを実現しました。
    仕様サイドハンドル標準装備、細径グリップ、2モーションスライドスイッチ、2モーションスライドスイッチ電圧(V)100砥石取付穴径(Φmm)15消費電力(入力)(W)620スピンドル径(Φmm)M10×1.5
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
    ペーパー径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])2000~12000ストローク数(min-1[回/分])4000~24000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154タイプマジック式仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
  • コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷
    10.8Vコンパクトドライバードリル、クラス最小・最軽量ボディ。着脱の簡単なHEXビットスリーブタイプ。コンパクトヘッド126mmで狭所の作業もらくらく。電子無段変速&ギア式2段変速。高効率のブラシレスモーター搭載。LEDライト内蔵。
    用途木材、金属へのネジ締め
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載
    用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大締付トルク(N・m)105締付能力(普通ボルト)M4~M12打撃数(min-1[回/分])0~3100質量(kg)0.96締付け能力(高力ボルト)M4~M10回転数(min-1[回/分])0~2600
  • 検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)

    検査用カメラ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
    用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
  • ハンマードリル(SDSプラスシャンク) BOSCH(ボッシュ)

    ハンマードリル(SDSプラスシャンク)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    L字型デザインによるバランスの取れた重量配分で、軽量・コンパクトです。 バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。 バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
    用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80回転数(min-1[r.p.m])0~900シャンク形状SDSプラスシャンク打撃数(min-1[回/分])0~4000電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)4.5測定振動数範囲・加速度13m/S2仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造質量(kg)3.5トラスコ品番374-5384セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ長さ(mm)354高さ(mm)233消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×80
  • X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト)

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。材質ステンレス線(ワイヤー)取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500線径(Φmm)0.5外径(Φmm)75アズワン品番64-8358-93
  • X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCKカーバイドマルチホイール

    BOSCH(ボッシュ)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
    用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業適合本体X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等取付穴径(Φmm)22.23