カテゴリ

  • 電動工具(122)
  • 研磨材(29)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 空圧工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(6)
  • ボッシュ・レックスロス(7)
  • 東洋エレメント(4)
  • エスコ(3)
  • brembo(3)
  • NWB(日本ワイパブレード)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • DJ(ドライブジョイ)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • 日動工業(1)
  • 日本ワグナー(1)
  • JTC(1)
  • トヨタ(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • サンエレメント(1)
  • Seeed Studio(1)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
  • MICRO(マイクロ)(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-1 bosch」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)国産車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(440件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
輸入車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)輸入車用オイルフィルターBOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
779税込857特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
セツダントイシVシリーズ BOSCH(ボッシュ)セツダントイシVシリーズBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
112税込123
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です明るく照らす2つのLEDライトリングを装備していますネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能ですキャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め付属品マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース質量(kg)0.32質量(g)330ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])235定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)最大トルク(N・m)5.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×46×120無負荷回転数(min-1[r.p.m])235最大締付トルク(N・m)5.5充電時間3h能力(mm)木ネジΦ5×45バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)3.6充電時間(時間)3(空→フル充電)ビット寸法(mm)HEX6.35RoHS指令(10物質対応)対応ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)3/5.5
コードレスクリーニングブラシ BOSCH(ボッシュ)コードレスクリーニングブラシBOSCH(ボッシュ)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
最適な回転数でしつこい汚れでも飛び散ることなく安全に使用できます 豊富なアクセサリーパットで様々な用途に対応できます パワフルモーター設計です 本体質量300gの軽量設計 MicroUSBケーブルで充電可能です(ACアダプターは別売です) 防水機能付きで、日常の水回りの掃除程度であれば問題なく使用可能です(IP X5:製品に対するあらゆる方向からの噴流水(12.5リットル/min)に対して保護されています)
用途台所や浴室の汚れ落とし・家具の汚れ落とし・床磨き・上履きやなどの靴洗い回転数(min-1[r.p.m])215定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)防水性IPX5充電時間(分)約45質量(g)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×100×45付属品硬質ブラシ(1600A023KW)1個、ディティールブラシ(1600A023KY)1個、パットホルダー(1600A023KX)1個、ハード磨きバッド(1600A023L1)1個、ソフト磨きパット(1600A023KZ)1個 、MicroUSBケーブル(ACアダプターなし)取扱説明書(3.49MB)
ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダー 100mmBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)15スピンドル径(Φmm)M10×1.5
電気ドリル BOSCH(ボッシュ)電気ドリルBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5セット内容本体、チャックハンドルカーボンブラシ呼び番号2609160125
コードレス丸のこ BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷
コンパクトデザインで取り回しの良い丸ノコです。LEDライトが切断箇所を明るく照らします。正確な切断を実現するアルミベースです。
用途木材の切断回転数(min-1[回/分])1400ノコ刃外径(Φmm)85最大切込深さ(mm)(45°時)17最大切込深さ(mm)(90°時)26.5ノコ刃内径(Φmm)20質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×160×156
X-LOCKカーバイドマルチホイール BOSCH(ボッシュ)X-LOCKカーバイドマルチホイールBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 木材、プラスチック系の幅広い材料の切断に最適なマルチホイールです。 幅広い材料の切断が1枚でできます。 砥石と違い、割れないので安全、外径の減りがありません。
用途木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等の切断作業適合本体X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6適合材木材、釘の入った木材、プラスターボード、塩ビパイプ、プラスチック、銅管等取付穴径(Φmm)22.23
X-LOCK マジック式パッド BOSCH(ボッシュ)X-LOCK マジック式パッドBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
マジック式サンディングペーパーをX-LOCKグラインダーで使う際のマジック式パッド。市販の125mmΦマジック式サンディングペーパーが使えます。
用途マジック式サンディングペーパーをX-LOCK グラインダーで使う際のマジック式パッド。取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125アズワン品番64-8358-80
コードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。
用途ネジの締め、緩め。セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1質量(g)320回転数(min-1[r.p.m])360定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm)5ねじ締め能力(mm) 小ねじ5締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)コンパクトコードレスドライバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。
用途ネジ締め・ネジはずし作業長さ(mm)182幅(mm)40高さ(mm)40適合ビット(mm)HEX6.35適合バッテリーリチウムイオン付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース質量(kg)0.28質量(g)280ねじ径5mm回転数(min-1[r.p.m])360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×38×38無負荷回転数(min-1[r.p.m])360ねじ締め能力(mm)5機能安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能充電時間1.5hバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)約90(空→フル充電)トルク調整6段階アズワン品番64-8653-10ドリルチャック六角シャンク付き磁性ビットホルダー騒音レベル/振動値【ネジ締め時】振動伝達値 ah:2.5 m/s2、不確定性 K:1.5 m/s2ソフト/ハードネジ締め用途での最大トルク(N・m)2.5/5
エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)BOSCH(ボッシュ)(184件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
ブロア BOSCH(ボッシュ)ブロアBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
クラス最強800Wモーター最大風量4.5m3/分最大風圧7.2キロパスカル作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番378-4916消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~16000カーボンブラシ呼び番号1604321129風圧(kPa)0~7.2
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。 1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。 2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。 3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。 4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 3段階パワーコントロール機能 ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業モーターブラシレスモーター締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)210本体形状ピストル型六角軸二面幅(mm)6.35打撃数(bpm)0~2200/3100/4100
工業用内視鏡カメラ BOSCH(ボッシュ)工業用内視鏡カメラBOSCH(ボッシュ)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
高解像度1280×720 ピクセルの5インチ大型ディスプレイです。実際の垂直方向がディスプレイ内でも表示されるAutoUp機能。内蔵メモリ、MicroSDカードに静止画と動画を保存できます。カメラケーブルIP67、オイル耐性あり。本体IP54採用、さらにラバーハウジングが耐久性を高めます。5段階照度調整可能なLEDライトです。プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリーまたは単3アルカリ乾電池両方で使用できます。
用途狭小部の確認、検査質量(g)680使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×4本、もしくはボッシュ純正プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×242×66最小曲げ半径(mm)(カメラケーブル)25連続使用時間(時間)約2(単3アルカリ乾電池)、約6(ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー)ヘッド径(Φmm)(カメラ)8.3防塵防水性能IP54液晶モニター5インチRoHS指令(10物質対応)対応
コードレスミニグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスミニグラインダーBOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工質量(g)500タイプ金属の研削定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105砥石径(Φmm)76ボルト径【フランジ付き固定】M5砥石取付穴径(Φmm)10回転数(min-1[回/分])19500RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石スーパー1 プレミアム BOSCH(ボッシュ)切断砥石スーパー1 プレミアムBOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(10枚)
当日出荷
特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。
用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に仕様両面補強厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。 最大トルク200N・m ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載 高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用 LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)回転数(min-1[回/分])0~3400打撃数(min-1[回/分])0~4000締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16最大締付トルク(N・m)200
コードレスミニルーター BOSCH(ボッシュ)コードレスミニルーターBOSCH(ボッシュ)
17,980税込19,778
1台ほか
当日出荷
ハイパワー、35,000回転のハイスピードミニルーターです。軽量コンパクト。LEDライト付き。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。回転数(min-1[r.p.m])5000~35000定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×55×55コレット径(Φmm)0.8、1.6、2.4、3.0、3.2
X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート)BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)75線径(Φmm)0.3取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ハンマードリル SDSプラスシャンク BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンクBOSCH(ボッシュ)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クラス最速の穴あけスピード電子無段変速正転逆転機構破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ質量(kg)2.7電源(V)AC100(50-60Hz)消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95打撃数(min-1[回/分])0~4000コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26シャンク形状SDSプラスシャンク打撃力(J)2.7RoHS指令(10物質対応)対応最大穴あけ能力(Φmm)80(ダイヤモンドコア)
振動ドリル BOSCH(ボッシュ)振動ドリルBOSCH(ボッシュ)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
ハイパワーのモーターで、ネジ締め、木工・鉄工の穴あけはもちろん、コンクリートの穴あけも余裕でこなします。スイングカーボンブラシの採用により、正転から逆転への切替え時のパワーロスの軽減や耐久性UPを図っています。大型の切替レバーで電気ドリルと振動ドリルの切替えもカンタン。また、電子無段変速(オートスピードコントロールスイッチ)や、サイドハンドルも標準装備で、高い操作性を実現しました。
穴あけ能力(mm) 鉄工穴あけ能力(mm) 木工20Φ穴あけ能力(mm) コンクリート10Φ回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50/60Hz)消費電力(入力)(W)450コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2 609 160 125外形寸法(幅W×高さH)(mm)292×185付属品チャックハンドル、サイドハンドル、プラスチック製深さゲージ、チャック仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、回転/回転+打撃、正転・逆転機構絶縁方式二重絶縁構造首径(mm)43質量(kg)1.5
吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)吸じんランダムアクションサンダーBOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
ペーパー径(Φmm)125回転数(min-1[r.p.m])2000~12000ストローク数(min-1[回/分])4000~24000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154タイプマジック式仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5カーボンブラシ呼び番号2609000460
検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)検査用カメラBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。3段階に照度調整が可能です。カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。解像度320×240ピクセル。ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
用途狭小部の確認、検査付属品先端ツールセット(フック、ミラー、マグネット、固定カバー2個)、単3アルカリ電池(サンプル4本)、保護ケース質量(kg)0.39(乾電池含)電源単3アルカリ電池×4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)217×90×49最小曲げ半径(mm)30(ケーブル)連続使用時間(時間)約4(ライト照度50%時)ヘッド径(Φmm)8(カメラ)ディスプレイ2.31インチ解像度320×240ピクセル防水性IP67(カメラヘッドとカメラケーブル部)
コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダーBOSCH(ボッシュ)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
コード式800W相当のハイパワー、安全機能を搭載です。軽量、細径グリップです。1再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません、不意に始動する危険を防ぎます。2キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。3ソフトスタート:始動時の急な反動を抑え、快適な作業ができます。
用途各種金属等への研磨、研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし質量(kg)1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)100スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスドライバードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリルBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業質量(kg)0.95定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工19ねじ締め能力(mm)7ねじ締め能力(mm) 小ねじ7締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15回転数(min-1[回/分])0~400/1300クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
部品 コードレスドライバー BoschGo型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスドライバー BoschGo型BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
89税込98
1個
4日以内出荷から48日以内出荷
コードレスドライバー BoschGO型 スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.1MB)
吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)吸じんマルチサンダーBOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター平面からコーナーまでワンハンドコンパクトボティー軽量900g
ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100回転数(min-1[r.p.m])11250ストローク数(min-1[回/分])22500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)2.5オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4プレート寸法(mm)105×154×154寸法(幅W×高さH)(mm)210×110付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚質量(kg)0.9
ディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)ディスクグラインダー 125mmBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から翌日出荷
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石取付穴径(Φmm)22スピンドル径(Φmm)M14×2
ハンマードリル BOSCH(ボッシュ)ハンマードリルBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
軽量2.3kgで上向き作業も楽々、打撃力2.0Jの十分なパワー、破つり作業が可能な3モード、破つりモード(バリオロック機能)、電子無段変速、正転・逆転機構
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、破つり電源(V)100回転数(min-1[回/分])0~2000シャンク形状SDSプラスシャンク消費電力(W)720能力(Φmm)コンクリート21、ダイヤモンドコア65打撃数(min-1[回/分])0~4800打撃力(J)2質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×205×88コード長さ(m)5付属品本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30
バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ)バッテリーテスター(BAT151セット)BOSCH(ボッシュ)
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷
・BAT151 バッテリーテスターは、6V・12V・24Vのバッテリー検査に最適な診断ツールです。 鉛蓄電池、EFB、GELバッテリー、AGM(フラットおよびスパイラル)、ハーレーダビッドソン用の モーターサイクルバッテリーに幅広く対応し、 高度なアルゴリズムによる正確で信頼性の高い診断を提供します。 LiFePO?バッテリーについては、現在未対応ですが、将来的なアップデートにて対応を検討中です(2025年8月現在)。 新品、中古、在庫バッテリーのテストに対応した最適化されたテストアルゴリズムが使用 されており、最大100件のテスト結果を保存することができます。 作業場での使用も、軽 量化された本体、内蔵の感熱プリンター、交換可能な3mの長さのケーブルにより、非常に 柔軟に行うことができます。 最大100件のテスト結果を保存:テスト結果のダウンロードとソフトウェアアップデート用USBポート ※2025年8月時点未対応、アップデート予定 ケーブル交換対応可能 ハイブリッド車にも対応 クランピング中のバッテリー電圧に対する相対圧縮テストが可能 内部抵抗値(IR)に基づくバッテリーテスト 単三電池または18650型リチウムイオンバッテリーへの切り替えが可能(バッテリーホルダー付属) 別売アクセサリー:電流クランプ、電圧プローブに対応
用途バッテリーの状態チェック12V、24V、6Vなどの鉛蓄電池(鉛バッテリー)の電圧や内部抵抗を測定。EFB(Enhanced Flooded Battery)、AGM(吸収ガラスマット)、GELバッテリーなどの特殊バッテリーにも対応。充電状態(SOC)の確認バッテリーが現在どれくらい充電されているかを確認できる。負荷テスト・始動性能チェックバッテリーに負荷をかけて始動性能を測定し、交換時期の判断が可能。トラブル診断バッテリー上がりや充電不良の原因特定に使用できる。セット内容BAT151本体、ハードケース、接続用ケーブル3m、保護カバー、、サンプル電池(単三電池×6)、プリンターロール×1、 、バッテリーホルダー×1(保護された18650リチウム電池のご使用 市販品をお願いします。)寸法(mm)192×64×31測定範囲(バッテリーCCAサイズによる)【CCA】25~3 / 000 :±5% ・ 3 / 001~6 / 000 :±10%質量(g)1300規格EN、EN2、DIN、SAE、IEC、JIS、MCAプリンター一体型サーマルプリンター保証期間購入から1年以内の不具合については基本的に交換対象とさせていただきます。(※初期不良など、不具合の場合に限り。お客様の過失によるものは対象外となります。)動作温度(℃)0~+50適合バッテリー6 / 12 / 24V関連資料(2.81MB)
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を満たした18Vハイスタンダードシリーズ。 プロフェッショナルユーザ向け『BB-Proシリーズ』。 ハイパワー160N・mでプロフェッショナルの作業にも十分なパワーを発揮します。 2.0Ahバッテリー2個付。 バッテリーを保護するECP機能搭載。 過放電・過電流・過充電・オーバーヒート・極端な温度条件等のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をシャットアウトします。 EMP機能搭載で過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守ります。 同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。 LEDライト付で暗所作業で威力を発揮します。
用途ネジ・ボルトの締め・緩め定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)バッテリー容量(Ah)2.0(2個)充電時間(分)約65(空→フル充電:2.0Ahバッテリー)最大締付トルク(N・m)160回転数(min-1[r.p.m])0~2800締付能力(普通ボルト)M6~14締付能力(高力ボルト)M6~M12打撃数(min-1[回/分])0~3600付属品2.0Ahバッテリー2個、充電器、キャリングケース質量(kg)1.4(バッテリー含む)寸法(幅W×高さH)(mm)153×234機能正転・逆転機構、リチウムイオンテクノロジー、クールパックバッテリー電圧(V)18適合バッテリーA1820LIB,A1850LIB振動3軸合成値(m/s2)ねじ締め時:9.5
コードレスマルチクリーナー BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチクリーナーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
乾湿両用タイプのマルチクリーナーです。吸じんシステム:電動工具と接続しての粉じん処理が可能です。ローテーションエアフロ―でフィルターの詰まりを防ぎ、吸引力が持続します。バッテリー残量表示ランプ。HEPAフィルター採用により細かい粉塵もキャッチします。キャスター、ショルダーベルト、新型床用ノズル、ノズルアダプターが付属したプレミアムキットです。軽量・コンパクトなデザインを採用し、持ち運びと収納もカンタン。付属品は全て本体に取り付けて収納可能です。
用途ゴミや水の吸じん質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×360×320集塵容量(L)10(一般ごみ)/6(液体)風量(m3/min)1.32連続使用時間(分)4/Ah真空度(hPa)80
X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ) BOSCH(ボッシュ)X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)BOSCH(ボッシュ)
5,398税込5,938
1パック(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
軽量コンパクトなインパクトドライバーです 3灯式LEDライト 3つのLEDで電池残量を表示 バッテリーを守るECP機能搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大締付トルク(N・m)105締付能力(普通ボルト)M4~M12打撃数(min-1[回/分])0~3100質量(kg)0.96締付け能力(高力ボルト)M4~M10回転数(min-1[回/分])0~2600
コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)コードレスインパクトドライバーBOSCH(ボッシュ)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。
用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4