カテゴリ
- 作業工具(13)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(12)
- M&H(8)
- プロテック(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- PISCO(ピスコ)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- 正和(1)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(22)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(20)
- RS PRO(17)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- SMC(40)
- TRUSCO(14)
- Wera(28)
- エスコ(13)
- オカムラ(岡村製作所)(528)
- ホンダ(33)
- ユシロ化学工業(26)
- 渡辺電機工業(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

8pドライバービットPh2 50
BOSCH(ボッシュ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。トラスコ品番215-6437セット内容8本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)80先端サイズPh2溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
8pドライバービットセットPh
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。仕様タフボックス入りトラスコ品番215-8004セット内容Ph1×2本、Ph2×4本、Ph3×2本全長(mm)50材質/仕上合金工具鋼質量(g)150溝長(mm)9差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
ドライバービットセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷六角軸6.35mm、9mm溝シャンク対応アクセサリーです。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
ドライバービットPh
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に材質合金工具鋼差込角対辺(mm)6.35
コードレスドライバー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷本体を押し込むだけでスタート可能です。メインスイッチでのスタートも可能です。電子ブレーキ機能内蔵。7段階の機械式クラッチ内蔵で使いやすさ抜群です。6.35mmインパクトビット、両頭ビットにも対応します。LEDライト搭載。3.6V2.0Ahバッテリー内蔵です。用途ネジの締め、緩め。定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体5/弾性体2.5(最小0.1)回転数(min-1[r.p.m])360バッテリー容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)5質量(g)320セット内容本体、USB Type-Cケーブル×1、ビットセット8本(PH0/1/2、SL3/4、T8/10/15)×1、延長ビットホルダー×1、専用ケース×1全長(mm)193寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×42×42ねじ締め能力(mm) 小ねじ5充電時間(分)約120(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])360クラッチ数(段)7RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,498~税込¥4,948~1セット(8本)ほか当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーセット
BOSCH(ボッシュ)¥4,798税込¥5,2781セット(8本)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。人間工学に基づいたソフトグリップ。刃先マグネットあり。転がり難い六角形の形状。ハンドルに色分けされたサイズと形状の表示あり。用途ネジの締め付け、緩め作業に材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルラチェットドライバーセット
BOSCH(ボッシュ)¥7,898税込¥8,6881セット(22個)当日出荷人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース質量(g)699差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット15ピース
BOSCH(ボッシュ)¥6,598税込¥7,2581式3日以内出荷人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。転がり防止のための六角形状の回転キャップを採用しています。 。クラス最高の硬質スチールドライバーは、標準品より約40%高トルクで、マグネットチップにより、ネジのハンドリングが向上します。 。ハンドルと背面に4色のカラーコードでサイズと形状を表示しています。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。用途精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバー12種:SL1.5/2.0/2.5/3.0・PH000/00/0・TX5/6/8・HEX1.5/2.0タイプ刃先マグネットありシャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)60
ドライバービットセット43ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。用途ネジ締め・緩め作業。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業セット内容マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)先端形状PH/PZ/T/TH/H/SL差込口形状六角マグネットの有無あり
ドライバーセット39ピース
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781式3日以内出荷レギュラードライバー、精密ドライバー、ラチェットドライバー、スタビードライバー、マグネタイザー、マグネット式ドライバービットを含む混合ドライバーセットで、さまざまな用途に対応します。 。高品質の素材で作られた長持ちするドライバーとアクセサリーです。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。コンパクトで実用的なスタンドに収納できます。用途木材・金属などへのネジ締め作業仕様スクリュードライバー100mm:PH1、PZ1、SL4、TX20、TX25、スクリュードライバー125mm:PH2、PZ2、SL6.5、レギュラービット25mm20種:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6、精密ドライバー60mm8種:SL1.5、SL2.5、SL3.0、PH00、PH0、TX5、TX6、TX8)タイプ刃先マグネットあり
精密ドライバービット24ピース
BOSCH(ボッシュ)¥4,698税込¥5,1681式3日以内出荷人間工学に基づいたスリムなデザインで、ソフトグリップフロントにより最適な精度とコントロールを実現します。 。先端マグネット式でビットの交換がスムーズです。 。保管や持ち運びが簡単なプラスチックケース収納。用途ドライバービットを装着しての精密機器などのネジ締め作業仕様精密ドライバービット:PH000/00/0・SL1.5/2/2.5・TX2/3/4/5/6/8・HEX1.5/2・U2.6・Y1・Star0.8/1.2・Triangle2/2.5タイプ刃先マグネットあり最大トルク(N・m)6シャフト長さ(mm)20
ドライバーミックスセット31ピース
BOSCH(ボッシュ)¥7,798税込¥8,5781式3日以内出荷最大46N・mトルクの36山ギア付きTハンドルラチェットドライバー、3種の精密ドライバー、スタビードライバー、ドライバービット、ソケットが入ったミックスドライバーセットです。 。人間工学に基づいたデザインのハンドルにより快適な作業を実現します。 。保管や持ち運びが簡単な実用的なジッパーバッグ。用途ドライバービットを装着してのネジ締め作業 。精密機器などのネジ締め作業仕様ロングドライバービット75mm:PH2・PZ2・SL5・TX20、精密ドライバー60mm:SL2.5・PH0・TX8タイプ刃先マグネットありソケットサイズ(mm)8・10・13ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1/2/3・PZ1/2/3・SL4/5/6・TX10/15/20/25/30・HEX3/4/5/6
キャリーケース付ハンドツールセット
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781式3日以内出荷ボッシュオリジナルキャリーケースに119ピースのハンドツールが入ったオールインワンツールセットです。用途木材・金属などへのネジ締め作業 。測定作業 。釘などの打ち込み作業 。ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業 。紙・布・革などの切断作業仕様精密ドライバー:SL2.5・PH0・T8寸法(mm)両口スパナ:8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22色建築用シャープペン替え芯:ブラック・レッド・イエローソケットサイズ(mm)6.35mm:5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、12.7mm:14・15・16・17・18・19・20・21・22・24ドライバ種類ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・SL3・SL4・SL5・SL6・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20・TH25・TH27・TH30・TH40・HEX3・HEX4・HEX5・HEX6六角レンチ(mm)L型:1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・4.5・5.0・6.0・8.0・10.0
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら