カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BOSCH(ボッシュ)
  • モノタロウ(2)
  • ERECTA(エレクター)(327)
  • MB Wear(6)
  • Murata Power Solutions(8)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • OSG(オーエスジー)(11)
  • Phenomenex(17)
  • SMC(9)
  • SVS-VISTEK(10)
  • TRUSCO(5)
  • XP POWER(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
  • イシハシ精工(5)
  • イトーキ(59)
  • ニシキ工業(11)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • リスパック(20)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps18」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノズルアダプター BOSCH(ボッシュ)

    ノズルアダプター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    マルチ集じん機GAS10PS型、GAS18V-10LPH型に標準付属のノズルアダプターです。
    用途様々な吸じんアダプターと本体ホースの接続に。トラスコ品番246-5700適合機種GAS10、GAS10PS、GAS18V-10LH、GAS18V-10LPH質量(g)80アズワン品番65-1940-38
  • コードレス鉄筋カッターブレード BOSCH(ボッシュ)

    コードレス鉄筋カッターブレード

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    コードレス鉄筋カッターGBC18V-32PS用チップソーブレード。
    用途鉄筋の切断作業適合機種GBC18V-32PS刃数30質量(g)120本体寸法(mm)136×136×1.6外径(Φmm)136鋸身厚(mm)1.2刃先厚(mm)1.6内径(mm)20
  • X-LOCKコードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCKコードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷
    便利で安全なX-LOCKシステムです。安全機能を搭載し、コード式1100W相当のハイパワーを実現 。パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。
    用途各種金属等への研磨・研削。タイル、コンクリートへの溝入れ。錆び落とし。セット内容本体、ケースL-BOXX136N質量(kg)1.9取付方式X-LOCK定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×118×325砥石径(Φmm)125回転数(min-1[回/分])3000~9000RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレス鉄筋カッター BOSCH(ボッシュ)

    コードレス鉄筋カッター

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    4日以内出荷
    充実の安全機能を搭載した、きわ切り可能なコードレス鉄筋カッターです。コード式1500W相当(5.5Ah以上のバッテリー使用時)のハイパワーを実現。超硬チップソーにより、きれいな切断面を実現します。パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。2段階スピード調整機能により、作業内容に応じた最適な切断が可能です。キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。ドロップシャットダウン機構が落下や衝突を検知し、瞬時に停止します。ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。保護カバーと超硬チップソーの組み合わせにより火花が散りづらい安心設計です。防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。サイドハンドルは左右・上の3方向に取り付けできます。切断幅を簡単に調整できます。超硬チップソーは、12mmΦ鉄筋を約4,000本切断可能な高耐久仕様です。六角レンチを本体に収納できます。
    用途鉄筋(炭素鋼)の切断セット内容本体、超硬チップソー×2、防振ハンドル、六角レンチ質量(kg)3.3回転数(min-1[r.p.m])1700~2000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×186×114チップソー径(Φmm)136切断能力(Φmm)10~32切断速度~2秒 (18mmΦの鉄筋を切断の場合)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードレスディスクグラインダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスディスクグラインダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    パドルスイッチと充実の安全機能。コード式1100W相当のハイパワーを実現しました。再始動防止安全機構。キックバックコントロール。ソフトスタート。
    用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし。セット内容サイドハンドル、ナット、フランジ、スパナレンチ、保護カバー(ワンタッチ方式)質量(kg)1.8回転数(min-1[r.p.m])3000~9000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×118×265砥石径(Φmm)100スピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応