コードレスディスクグラインダー

コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)コードレスディスクグラインダー - BOSCH(ボッシュ)

パドルスイッチと充実の安全機能。コード式1100W相当のハイパワーを実現しました。再始動防止安全機構。キックバックコントロール。ソフトスタート。

用途
各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし。
セット内容
サイドハンドル、ナット、フランジ、スパナレンチ、保護カバー(ワンタッチ方式)
質量(kg)
1.8
回転数(min-1[r.p.m])
3000~9000
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×118×265
砥石径(Φmm)
100
スピンドル径
M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75647480GWS18V-11PS
¥38,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする