X-LOCKコードレスディスクグラインダー
便利で安全なX-LOCKシステムです。
安全機能を搭載し、コード式1100W相当のハイパワーを実現 。
パドルスイッチを採用し、優れた操作性と高い安全性を実現します。
ギアヘッドの向きを調整でき、安全なポジションで作業ができます。
キックバック防止機能により、不意の反動による事故を防止します。
再起動安全機構を搭載し、バッテリー交換後の不意な始動を防ぎます。
ソフトスタート機能により、始動時の反動を低減します。
防振サイドハンドルにより、振動を低減し快適に作業できます。
- 用途
- 各種金属等への研磨・研削。タイル、コンクリートへの溝入れ。錆び落とし。
- セット内容
- 本体、ケースL-BOXX136N
- 質量(kg)
- 1.9
- 取付方式
- X-LOCK
- 定格電圧(V)
- DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 265×118×325
- 砥石径(Φmm)
- 125
- 回転数(min-1[回/分])
- 3000~9000
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ

























![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)
