290件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ボッシュDIY・ガーデン用リチウムイオン18Vコードレス工具シリーズ バッテリーの共通化を図り、様々なライフステージに対応する多様なラインナップでDIYの楽しさをらに拡げます。 独自の電子セル保護システムECP(イーシーピー):バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。 独自のパワーマネジメント回路シニオンチップ:バッテリーの無駄な消費を抑え、最大限連続作業時間を実現します。
用途ボッシュDIY・ガーデン用18Vシリーズのバッテリー
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト、コードレスで思いのままにお掃除できます。2ステージ方式のローテーションエアフロ―でフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積700mL。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途建築現場、公共施設、家庭での掃除に 風量(m3/min)0.6 真空度(hPa)60
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)GAS18V-1用フィルター
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番131-0682
1個
849 税込934
当日出荷

HEPAフィルター採用で、微細なホコリもしっかりキャッチします。クラス最高の吸込仕事率(ハイパワー)&連続作業時間です。
トラスコ品番732-9890 セット内容HEPAフィルター、床用ノズル、すき間ノズル、延長パイプ 材質ポリアミド樹脂 幅(mm)450 高さ(mm)123 奥行(mm)120 容量(L)【集じん】0.7 吸込仕事率(W)32 騒音値(dB)70.5 連続使用時間約27分(H)、約60分(L)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約18分(空→75%ターボ充電)、約35分(空→フル充電)※3.0Ahバッテリー使用時 バッテリー電圧(V)18 最大真空圧(kPa)4 最大風量(L/min)1.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)フックGKS18V-70用
エコ商品
大型フック、30mm×60mm角サイズにまで吊り下げできます。
用途コードレス丸ノコGKS18V-70用フック 適合機種GKS18V-70 質量(g)134 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×94×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

リチウムイオン18V。コード式1500W機種並みのハイパワー。キックバック防止機能(目詰まりや破損、噛み込み等により、急激にディスクの回転数がドロップした場合に瞬時にモーターの回転を停止。反動による事故を未然に防止)。再始動安全機工(メインスイッチが"入"のままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、本機は始動しません)。ドロップシャットダウン機能(本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止)。ブレーキ機能。スマホと繋げて機能設定が可能。防振再度ハンドル付
用途各種金属等への研磨・研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし 質量(kg)3.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)368×110×260 砥石径(Φmm)100 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15
1セット(1セット)
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスクリーナー GAS18V-LIシリーズ スペーアパーツです。
用途適応機種:コードレスクリーナーGAS14.4V-LIH、GAS18V-LI(H)、PAS18LI(LIH)用フィルター 関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1個
89 税込98
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V22用
エコ商品
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX136Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納 適合機種GBH18V-22(H) 質量(g)290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×433×93 大きさ(インレイ)フル 収納数(スペアバッテリー)2 充電器機能(収納)可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)平行ガイドGKS18V-70用
エコ商品
正確な平行切断をサポートします。
用途コードレス丸ノコGKS18V-70用平行ガイド 適合機種GKS18V-70 質量(g)214 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)145×295×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)238インレイGKT18V
エコ商品
GKT18V-52GCH用インレイ。L-BOXX238N用
用途GKT18V-52GCHをL-BOXXへ収納するためのインレイ 質量(g)336 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×197×317 対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル、L-BOXX238N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番131-0681 アズワン品番65-1946-02
1個
799 税込879
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)GBL18V-120H用ノズル
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番829-1212
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)平行ガイドUCL18V53用
エコ商品
正確な平行切断をサポートします。
用途コードレス丸ノコUCL18V-53用平行ガイド 適合機種UCL18V-53 質量(g)162 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×230×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)GAS18V-1用床用ノズル
ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番131-0683
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番829-1214
1個
999 税込1,099
当日出荷

お得な18Vコードレスコンボキットです。本体2機種、4Ahバッテリー2個がセットになっています。 【1】【インパクトドライバーGDR18V-200型】 最大トルク200N・mのハイパワー、明るい3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付) 電動工具を守るETP(Extreme Tool Protection)防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります 【2】【振動ドライバードリルGSB18V-55型】 コンパクトヘッド191mm、軽量1.4kg 電子無段変速&ギア式2段変速、13mmメタルチャック採用 正転・逆転機構、LEDライト
用途ネジ締め、コンクリート・モルタル・木工・鉄等への穴あけ、ボルト締め 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 回転数(min-1[回/分])【1】0~3400 【2】0~460/1800 最大トルク(N・m)【1】200 【2】剛性体締付55/弾性体締付28(ドリルポジション) 打撃数(min-1[回/分])【1】0~4000/【2】0~27000 タイプ【1】インパクトドライバーGDR18V-200型、【2】振動ドライバードリルGSB18V-55型 付属品本体2機種、4AhバッテリーA1840LIB型×2個、充電器GAL18V-40型、ケースL-CASE型 能力【1】普通ボルトM6~M14/高力ボルトM6~M12 【2】ネジ締め10mmΦ/コンクリート13mmΦ/鉄工13mmΦ/木工35mmΦ/鉄工ホールソー53mmΦ チャック把握範囲(Φmm)【2】1.5~13 充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電) 質量(kg)【1】1.8、【2】1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【1】253×126×61/【2】230×191×64
1セット
52,980 税込58,278
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V22+GDE用
エコ商品
汎用ケースL-BOXX(エルボックス) システムです。L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納 適合機種GBH18V-22+GDE18V-12 質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×430×152 大きさ(インレイ)フル 収納数(スペアバッテリー)2 充電器機能(収納)可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番829-1213
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)インレイGBH18V-45C用
エコ商品
XL-BOXXとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体をL-BOXXでの収納 適合機種GBH18V-45C 質量(g)340 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)353×594×132 大きさ(インレイ)フル 収納数(スペアバッテリー)2 充電器機能(収納)可 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)136インレイGSRGSB18V150
エコ商品
GSR18V-150C、GSB18V-150C用インレイ。L-BOXX136N用
用途GSR18V-150C、GSB18V-150CをL-BOXXへ収納するためのインレイ 質量(g)550 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×75×310 対応充電器収納、スペアバッテリー収納数:3、インレイサイズ:フル、L-BOXX136N RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ボッシュのバッテリークリーナー用パーツです
トラスコ品番829-1215
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

コードレスクリーナー GAS18V-1シリーズ スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1個
89 税込98
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター
用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 回転数(min-1[r.p.m])6000~10000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIY用18Vバッテリー2.5Ahに対応し、力強い作業と、静かな作業を両立します。伸縮幅2100‐2600mmの伸縮ポールで高所の刈込にも最適です。43cmロングヘッジブレードで幅の広い刈り込みが可能です。ヘッド部分は135度の範囲で10段階調整機能で高所の刈り込みもはしごを使わずに行えます。アンチブロッキングシステムを搭載。ブレードが枝をかむと約3秒で負荷の度合いをヘッジトリマー本体が自己判断。負荷状態が続いた場合はモーターを完全停止、モーターの損傷を防ぎます。ECP(Electronic Cell Protection)機能で電池を保護。オーバーヒート、過負荷や過放電のリチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因をすべてシャットアウトします。フレキシブルバッテリーパックシステムは、ボッシュDIY電動工具18Vバッテリーであれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。『シニオンチップ』が作業環境にあわせてバッテリーエネルギーを制御し、最適なパワーと最大限の作業時間を実現します。
用途高所の生垣刈込み作業 付属品ブレード(本体組上げ済) 、ポール(2分割接続式) 、専用ショルダーベルト(非売品) 質量(kg)3.6(2.5Ahバッテリー装着時) 定格電圧(V)18(充電式専用リチウムイオンバッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×200×2600 伸縮範囲(mm)ポール:2100~2600 刈込み幅(mm)430 連続使用時間(分)最大約45(2.5Ahバッテリー装着時) 電源タイプ充電式 ストローク数(回/分)1100 最大切断枝径(Φmm)16
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

L-BOXX238Nとインレイの組み合わせで各機種に対応します。
用途ボッシュ電動工具本体を収納。適応機種:GKS18V-57H 仕様充電器収納:あり、スペアバッテリー収納数:2、インレイサイズ:フル トラスコ品番215-6436 適合本体GKS18V-57H 材質ポリスチレン樹脂 質量(g)292
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1個
89 税込98
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。 質量(kg)2.8 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114 砥石径(Φmm)180 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22
1台ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスシェア GSC18V-16EH型
エコ商品
コードレスシェア GSC18V-16EH型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.43MB)
1個
89 税込98
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

コードレスセーバーソー GSA18V-LICH型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.12MB)
1個
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

コードレスドライバードリル GSR18V-55型 スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1個
139 税込153
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

L-BOXX136とインレイの組み合わせで各機種に対応します。スペアバッテリー、アクセサリー収納用に1600A002WC型が必要です。
用途ボッシュ電動工具本体を収納。適応機種:GDS18V-EC250、GDS18V-300、GD18V-180、GDR18V-160 仕様本体収納用、インレイサイズ:ハーフ トラスコ品番215-7965 適合本体GDS18V-EC250、GDS18V-EC250H 材質ポリスチレン樹脂 質量(g)292 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)71×253×307
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

コードレスディスクグラインダー GWX18V-8型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.13MB)
1個
89 税込98
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)部品 コードレスニブラ GNA18V-16EH型
エコ商品
コードレスニブラ GNA18V-16EH型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.48MB)
1個
89 税込98
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コードレスドライバードリル GSR18V-45型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.37MB) 1台使用個数1
1個
219 税込241
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コードレスドライバードリル GSR18V-90C型 スペアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.2MB) 1台使用個数1
1個
119 税込131
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル
エコ商品
ONE CHUCKシステムでSDSプラスシャンクと六角/丸軸ビットに対応します。打撃力1.5Jの充分なパワー。コンパクトボディー。キックバック防止機能で安全作業。正転・逆転機構。暗所の作業に威力を発揮するLEDライト
用途コンクリートの穴あけ、軽破つり。 セット内容本体、18V2.0Ahバッテリー×2(A1820LIB)、充電器×1(GAL18V-40)、キャリングケース(L-BOXX136N)×1、サイドハンドル×1、深さゲージ×1、吸塵アダプター(GDE24) 質量(kg)1.8 回転数(min-1[r.p.m])0~900 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×101×202 打撃数(min-1[回/分])0~5000 能力(Φmm)最大穴あけ:コンクリート18、鉄工10、木工18 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)ハンマードリル時17.0
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷