コードレスディスクグラインダー 18V

コードレスディスクグラインダー 18V BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー 18V BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー 18V BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー 18V BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー 18V BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー 18V BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー 18V BOSCH(ボッシュ) コードレスディスクグラインダー 18V BOSCH(ボッシュ)

リチウムイオン18V
コード式1500W機種並みのハイパワー
キックバック防止機能(目詰まりや破損、噛み込み等により、急激にディスクの回転数がドロップした場合に瞬時にモーターの回転を停止。反動による事故を未然に防止)
再始動安全機工(メインスイッチが"入"のままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、本機は始動しません)
ドロップシャットダウン機能(本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止)
ブレーキ機能
スマホと繋げて機能設定が可能
防振再度ハンドル付

用途各種金属等への研磨・研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし 質量(kg)3.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)368×110×260 砥石径(Φmm)100 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15 内容量1セット(1セット)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18682119 GWS18V-15C4HSET2 本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、防振サイドハンドル、キャリングケース(L-BOXX136N) 9800 約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
140,000
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
18682128 GWS18V-15SC4HSET 本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)、防振サイドハンドル、キャリングケース(L-BOXX136N)、コネクティビティチップ 3400~9800 約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
111,000
99,980
109,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
18682137 GWS18V-15SC4HSET2 本体、8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×2個、充電器(GAL18V-160C)、防振サイドハンドル、キャリングケース(L-BOXX136N)、コネクティビティチップ 3400~9800 約32(空→80%ターボ充電)、約51(空→フル充電)
144,000
129,800
142,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする