取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)0.2
寸法H(mm)29
基本使用荷重(t)縦吊り:0.3/90°、横吊り:0.3
寸法A(mm)30
寸法F(mm)85
寸法S(mm)6
寸法D(mm)10
寸法E(mm)11
寸法B(mm)35
寸法C(mm)35
ボルトねじ寸法M8×1.25×11
寸法G(mm)55
締付トルク(N・m)30
寸法SW(mm)13
アズワン品番65-1962-83
メーカー商品コード248-3983
寸法MM8
1個
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
材質合金鋼
関連キーワード