「sw-65」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付面に対してリング部分が180°可動し、軸方向に対しては360°回転します。
用途大型樹脂成形用金型、ダイキャスト用金型の移動、反転作業。
トンネル、橋梁工事などの重量部材の搬入、移動。
各種プラント、機械装置などの搬入、移動、設置。
種類フレノリンクボルト
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。
JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
用途重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。
仕様EN1677-1、ASME B30.26適合品、DGUV GS-OA-15-04認証品、REACH規則適合品
材質合金鋼
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)10.8
寸法H(mm)86
基本使用荷重(t)縦吊り:15/90°、横吊り:15
寸法A(mm)95
寸法F(mm)256
寸法S(mm)24
寸法D(mm)36
寸法E(mm)63
寸法B(mm)104
寸法C(mm)112
ボルトねじ寸法M42×4.5×63
寸法G(mm)158
締付トルク(N・m)1500
寸法SW(mm)65
アズワン品番65-1962-96
メーカー商品コード248-3978
寸法MM42
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
取付面に対して、リング部が90°可動、軸方向に対しては360°回転します。JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質合金鋼
質量(kg)6.3
寸法H(mm)78
基本使用荷重(t)縦吊り:10/90°、横吊り:10
寸法A(mm)77
寸法F(mm)225
寸法S(mm)24
寸法D(mm)27
寸法E(mm)72
寸法B(mm)85
寸法C(mm)104
ボルトねじ寸法M42×4.5×72
寸法G(mm)124
締付トルク(N・m)1000
寸法SW(mm)65
アズワン品番65-1962-95
メーカー商品コード248-3979
寸法MM42
1個
¥74,980
税込¥82,478
3日以内出荷
関連キーワード