MOXA

MOXAのページです。MOXAは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在476件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

476件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用アンマネージドイーサネットスイッチ MOXA産業用アンマネージドイーサネットスイッチMOXA
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。RoHS指令(10物質対応)対応
UPORT 1110 MOXAUPORT 1110MOXA
7,998税込8,798
1個
予約販売
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS232CUSB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-4971質量(g)200
UPORT 1130 MOXAUPORT 1130MOXA
16,980税込18,678
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS422/485USB⇒シリアルアダプタトラスコ品番168-5495質量(g)200
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート 標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート 多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵 SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート TelnetまたはWebブラウザによる設定
UPORT 1150 MOXAUPORT 1150MOXA
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USBとシリアル間の通信を可能にします。
用途USBと、シリアル機器の通信用仕様1ポートRS-232C/422/485USB⇒シリアルコンバータトラスコ品番168-8053質量(g)200
コンバータ MOXAコンバータMOXA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
DINレールマウンティングオプション用 MOXADINレールマウンティングオプション用MOXA
929税込1,022
1個
当日出荷
DINレール接続を実現するためのオプション品です。
用途DINレールマウンティングオプション用
ターミナルブロックアダプタ MOXAターミナルブロックアダプタMOXA
4,798税込5,278
1個
当日出荷から102日以内出荷
シリアルファイバーコンバータ MOXAシリアルファイバーコンバータMOXA
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から45日以内出荷
シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバに変換することができます。
用途シリアル・ファイバー変換用。質量(g)310
RS-422/485 リピータ MOXARS-422/485 リピータMOXA
33,980税込37,378
1個
当日出荷
伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。仕様アイソレートモデル:○トラスコ品番168-5400質量(g)340
産業用無線通信機器 MOXA産業用無線通信機器MOXA
79,980税込87,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
用途産業用ワイヤレスアプリケーションに対応JPバンド
ケーブル MOXAケーブルMOXA
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌日出荷
各種インターフェースに接続するためのオプションケーブルです。
用途接続用オプションケーブル用。質量(g)150
信号アイソレータ MOXA信号アイソレータMOXA
19,980税込21,978
1個
当日出荷
2つのRS-232Cデバイス間の双方向シリアル通信に電気的絶縁を提供する信号アイソレータです。
用途絶縁確保に仕様シリアル・ポート電源供給式RS-232C4チャネル光アイソレータトラスコ品番168-5184質量(g)170
産業用産業用リモートI/O MOXA産業用産業用リモートI/OMOXA
45,980税込50,578
1個
当日出荷
ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できる、リモートIOです。デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/Oデータ収集に最適なソリューションに質量(g)260ポート数【イーサーネット】2
MOXA 電源コード 電源コード MOXAMOXA 電源コード 電源コードMOXA
1,798税込1,978
1個
52日以内出荷
電源供給式コンバータ TCC型 MOXA電源供給式コンバータ TCC型MOXA
11,980税込13,178
1個
当日出荷
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に。
産業用シリアルデバイスサーバ MOXA産業用シリアルデバイスサーバMOXA
32,980税込36,278
1個
当日出荷から30日以内出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
NPORT MOXANPORTMOXA
39,980税込43,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
ISD-1110-T MOXAISD-1110-TMOXA
16,980税込18,678
1個
予約販売
シリアルデバイスをサージから保護するためのデバイスです。
用途シリアルデバイスをサージから保護するために仕様7データ線、RS-232C、4kVサージ保護、7データ線エントリサージプロテクタ、広温度範囲モデルトラスコ品番168-8310質量(g)140動作温度(℃)-40~85
AC電源アダプタ MOXAAC電源アダプタMOXA
5,498税込6,048
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
産業用イーサネット・スイッチ MOXA産業用イーサネット・スイッチMOXA
35,980税込39,578
1個
63日以内出荷から113日以内出荷
EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。 また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。 このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。 EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。 どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
CM-600モジュールシリーズEDS-600シリーズ用4ポート高速イーサネットインタフェースモジュール CM-600シリーズ MOXACM-600モジュールシリーズEDS-600シリーズ用4ポート高速イーサネットインタフェースモジュール CM-600シリーズMOXA
99,980税込109,978
1個
63日以内出荷
4ポートのメタル/ファイバーポートの組み合わせによるモジュール設計、連続運転のためのホットスワップ可能なメディアモジュール
用途-
ioLogik IOLOGIK Eシリーズ MOXAioLogik IOLOGIK EシリーズMOXA
62,980税込69,278
1個
63日以内出荷
MXAOPC UAサーバーとのアクティブな通信、WindowsまたはLinux向けのMXIOライブラリによりI/O管理を簡略化
産業グレードUSB 3.2ハブ MOXA産業グレードUSB 3.2ハブMOXA
51,980税込57,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
産業グレードUSB 3.2ハブ。USB-IF認証取得。USB 3.2 SuperSpeed機能搭載。ラッチ式USBケーブル設計により強固な接続を実現。総合的な診断用LEDを搭載。デュアル電源入力仕様。)INレールハウジングおよびウオールマウントタイプハウジングに対応。
エントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体 MOXAエントリーレベル アンマネージドフルギガビットイーサネットスイッチ プラスチック筐体MOXA
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。
材質プラスチック
MOXA ウォールマウントキット MOXAMOXA ウォールマウントキットMOXA
1,998税込2,198
1個
52日以内出荷から62日以内出荷
8ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA8ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
119,800税込131,780
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
81,300税込89,430特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバー MOXA1ポートのRS-232/422/485シリアルデバイスサーバーMOXA
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
2ポートModbus RTU/ASCII/TCP - BACnet/IPゲートウェイ MOXA2ポートModbus RTU/ASCII/TCP - BACnet/IPゲートウェイMOXA
99,980税込109,978
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
産業用イーサネット- ファイバメディアコンバータ MOXA産業用イーサネット- ファイバメディアコンバータMOXA
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷から102日以内出荷
産業用イーサネットスイッチインジェクタ MOXA産業用イーサネットスイッチインジェクタMOXA
47,980税込52,778
1個
当日出荷
イーサネットケーブルを通じて受電デバイスに電源とデータを組み合わせて供給します。
用途イーサネットケーブルを使用した給電用。トラスコ品番168-5398質量(g)200動作温度範囲(℃)0~60
PCI/PCI Express シリアルボード MOXAPCI/PCI Express シリアルボードMOXA
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
PCを含むホストコンピュータに適合するマルチポートシリアルボードです。
用途シリアルインターフェイス接続、増設用。