117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過酷な環境での使用にも適した堅牢な産業用アンマネージドイーサネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサネットスイッチ。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DS-208/205シリーズスイッチは、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDIX自動検出RJ45ポート、IEEE 802.3/802.3u/802.3x対応のエントリーレベル産業用8および5ポート・アンマネージドタイプ・イーサネットスイッチです。 EDS-208/205は、-10から60℃の動作温度に対応しますので過酷な産業環境に耐えられる頑丈に設計されたスイッチです。 また、EDS-208/205は、DINレール・マウントに対応していますのでインストールは、いたって簡単です。 このようにDINレールマウント、ワイドレンジ動作温度対応、LED表示付IP30ケースのEDS-208/205は、Plug-n-Playの信頼性の高い産業用スイッチです。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-205A/208Aシリーズは、IEEE 802.3およびIEEE 802.3u/x、10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-Xオートセンシングをサポートする5ポートおよび8ポート産業用イーサネットスイッチは、今日の産業界が利用できる最も堅牢なイーサネット接続を提供します。 EDS-205A/208Aシリーズの最も重要なことは、工業グレードの優れたコストパフォーマンスを提供できるスイッチでありネットワーク管理者が素晴らしいアンマネージドネットワークソリューションを実行できます。 EDS-205A/208Aスイッチは、稼動中のAC/DC電源に同時に接続することができる12/24/48VDC(9.6~60VDC)、18~30VACリダンダント電源入力を提供します。 EDS-205A/208Aスイッチは、FCC、TUV、UL、CE規格に準拠し海洋(DNV/GL)または危険な地域(Class I Div. 2/ATEX Zone 2)といった危険で厳しい産業環境を想定して設計されています。 EDS-205A/208Aスイッチは、-10~60℃まで標準的な動作温度モデルと-40~75℃のワイドレンジ動作温度モデルがあります。 これらのスイッチは、100%のバーンインテストを実施しているので産業用オートメーションコントロールアプリケーションで確実に動作します。 更に、EDS-205A/208Aスイッチは、DIPスイッチでブロードキャストストームプロテクションのイネーブルまたはデセーブル切換ができるので産業アプリケーションに適した異なるレベルの柔軟性を提供します。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境に トラスコ品番168-8292 質量(g)500 ポート数PoE/PoE+:4、10/100BaseT(X):2
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

堅牢な産業用アンマネージドイーサーネットスイッチです。DINレールへの取り付けが可能です。
用途高信頼性が必要なアプリケーションに最適なイーサーネットスイッチ、過酷な環境に 仕様産業用アンマネージド・イーサネットスイッチ16ポート10/100BaseT(X) トラスコ品番168-4966 材質アルミ筐体 質量(g)1440 ポート数【10/100BaseT(X)(ポート)】16 動作温度(℃)0~60
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のプラスチック筐体。
材質プラスチック
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルギガビットイーサネットポート。コンパクトなサイズで設置が容易。QoS対応により、トラフィックが多い場合でも重要なデータを処理可能。IP40準拠のメタル筐体。
材質メタル
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
199,800 税込219,780
9日以内出荷

コンパクトモジュラーマネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ
1個
489,800 税込538,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16コンパクトモジュラーマネージドイーサネットスイッチ
仕様16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
569,800 税込626,780
9日以内出荷

7+3Gポートギガビットマネージドイーサネットスイッチ
仕様7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷

EN50155 16ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
739,800 税込813,780
9日以内出荷

5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5Gポートフルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
69,980 税込76,978
9日以内出荷

コンパクトモジュラーマネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ
1個
529,800 税込582,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9ポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ
仕様産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷

9ポート フルギガビットマネージドイーサネットスイッチ
仕様産業用9ポートフルギガビットマネージドイーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
379,800 税込417,780
9日以内出荷

16コンパクトモジュラーマネージドイーサネットスイッチ
仕様16ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
529,800 税込582,780
9日以内出荷

Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ 仕様Layer 3 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
1個
1,498,000 税込1,647,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

7+3Gポートギガビットマネージドイーサネットスイッチ
仕様7+3Gポートギガビットマネージド・イーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポートフルギガビット・PoEアンマネージドスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
179,800 税込197,780
9日以内出荷

5ポート フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ
仕様5ポート(IEEE 802 3af/at PoE+ポートx4)フルギガビットアンマネージドイーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
149,800 税込164,780
9日以内出荷

Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ 仕様Layer 2 フルギガビット・マネージドイーサネットスイッチ
1個
1,098,000 税込1,207,800
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EN50155 16ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様EN50155認証 16ポートマネージドイーサネットスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
699,800 税込769,780
9日以内出荷

8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ
仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
419,800 税込461,780
9日以内出荷

EN50155 8ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様L2 マネージドスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
529,800 税込582,780
9日以内出荷

EN50155 8ポート マネージドイーサネットスイッチ
仕様L2 マネージドスイッチ コンフォーマルコーティング Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
579,800 税込637,780
9日以内出荷

8ポートコンパクトモジュラーマネージド・イーサネットスイッチ
仕様8ポート コンパクトモジュラー・マネージドスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷

8ポート エントリレベル マネージド イーサネットスイッチ
仕様8ポート(5xRJ45 3xシングルSC)マネージドスイッチ ±24/±48VDC入力電圧 商品タイプスイッチングハブ
1個
389,800 税込428,780
9日以内出荷

8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
419,800 税込461,780
9日以内出荷

12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

8+2GポートギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様8+2Gポート ギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
489,800 税込538,780
9日以内出荷

12GポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ
仕様12ポートフルギガビットPoE+マネージドイーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
529,800 税込582,780
9日以内出荷

EN50155 8ポートマネージド・イーサネット・スイッチ(最大8PoEポート)
仕様EN 50155認証 24ポートマネージドイーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
689,800 税込758,780
9日以内出荷

EN50155 8ポートマネージド・イーサネット・スイッチ(最大8PoEポート)
仕様EN 50155認証 8ポートマネージドイーサネット/8 PoEスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
739,800 税込813,780
9日以内出荷

5ポートIEEE 1588v2 PTP対応マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様マネージドイーサネットスイッチ Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

5ポートIEEE 1588v2 PTP対応マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様マネージドイーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
229,800 税込252,780
9日以内出荷

EN50155対応8+2GポートQ-ODC マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) コンフォーマルコーティング Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
1,198,000 税込1,317,800
9日以内出荷

EN50155対応8+2GポートQ-ODC マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様L2 マネージドイーサネットスイッチ デュアル電源(24-110VDC) Tモデル 商品タイプスイッチングハブ
1個
1,198,000 税込1,317,800
9日以内出荷

24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ
仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドイーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24+4Gポート ギガビット モジュラマネージド PoE+ イーサネットスイッチ
仕様24+4Gポート ギガビット モジュラマネージドPoE+ イーサネットスイッチ 商品タイプスイッチングハブ
1個
779,800 税込857,780
9日以内出荷