「ie-sw-bl08-8tx」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。
スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。
ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。
主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。
IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。
異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。
EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。
透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。
リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。
IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。
ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。
QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。
RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。
SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。
予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。
オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
5ポートIEEE 1588v2 PTP対応マネージド・イーサネット・スイッチ
仕様マネージドイーサネットスイッチ
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
関連キーワード