26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート 最大32のModbus TCPサーバーを接続 最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続 最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持) Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート 内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に 10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード) 緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保 簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視 -40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能 冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380g アズワン品番68-1349-37
1個
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート 展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート Modbus TCPとModbus RTU/ASCIIプロトコルの間で変換 1つのイーサネットポートと1つ、2つまたは4つのRS-232/422/485ポート 16のTCPマスターを同時にサポートし、マスターごとに最大32の同時のリクエストをサポート 簡単なハードウェアのセットアップと設定 アダプタつき
仕様●サイズ:22×75×80mm(取付金具あり), 22×52×80mm(取付金具なし)●重量:340g アズワン品番68-1349-38
1個
52,980 税込58,278
63日以内出荷




設定を簡単に行えるように自動デバイスルーティングをサポート、展開を柔軟に行えるようにTCPポートまたはIPアドレスによりルートをサポート、最大32のModbus TCPサーバーを接続、最大31または62のModbus RTU/ASCIIスレーブを接続、最大32のModubus TCPクライアントによりアクセス(各マスターに対して32のModbusリクエストを保持)、Modbusシリアルスレーブ通信に対してModbusシリアルマスターをサポート、内蔵イーサネットカスケードで配線が容易に、10/100BaseTX(RJ45)または100BaseFX(SC/STコネクタのシングルモードまたはマルチモード)、緊急リクエストトンネルによりQoS制御を確保、簡単なトラブルシューティングのための内蔵のModbusトラフィック監視、40~75℃の幅広い使用温度モデルを使用可能、冗長デュアルDC電源入力および1つのリレー出力をサポート
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:360g アズワン品番68-1349-40
1個
78,980 税込86,878
63日以内出荷

Modbus RTU/ASCII/TCPマスタ/クライアント対応 BACnet/IPスレーブ/サーバー対応 600ポイントと1200ポイントのモデルに対応 高速データ通信用COVに対応 各Modbusデバイスを個別のBACnet/IPデバイスとして処理できるよう設計された仮想ノード機能に対応 Excelスプレッドシートを編集することでModbusコマンドを簡単に設定可能 組み込みのトラフィック監視/診断情報による容易なトラブルシューティング 内蔵イーサネットカスケードで容易な配線を実現 動作温度範囲-40~75℃の産業用設計 2 kV絶縁保護付きシリアルポート デュアルAC/DC電源 5年保証 IEC 62443に基づくセキュリティ機能
仕様●サイズ:29×89.2×124.5mm(取付金具あり), 29×89.2×118.5mm(取付金具なし)●重量:380g アズワン品番68-1349-42
1個
109,800 税込120,780
63日以内出荷



ローカルイーサネットデバイスに情報を転送できるリモートIOです。 デイジーチェーンでの接続も可能です。
用途産業用産業用リモートI/O、データ収集に最適なソリューションに。 寸法(mm)27.8×124×84(1.09×4.88×3.31 インチ) 質量(g)200 取付方式DINレール取り付け、壁取り付け 規格●EMC:EN 55032/24、 EN 61000-6-2/-6-4●EMI:CISPR 32、 FCC Part 15B Class A●EMS:IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV、IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m、IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV、IEC 61000-4-6 CS: 10 V、IEC 61000-4-8 PFMF●Hazardous Locations:ATEX、 Class I Division 2●Safety:UL 508●Shock:IEC 60068-2-27●Freefall:IEC 60068-2-32●Vibration:IEC 60068-2-6 ポート数(イーサネット)2 入力電圧(V)12~36DC 材質(ハウジング)プラスチック 相対湿度5~95% (結露しないこと) LED●LED Indicators:Power、 Ready、 Port 1、 Port 2 入力電源No.1、Power Connector:Screw-fastened Euroblock terminal リミット設定Altitude:4000m 動作温度範囲(℃)-10~60 ケーブルサイズ(AWG)I/O cable:16~26、Power cable:12~24 対応ソフトウェア●Configuration Options:Web Console (HTTP)、 Windows Utility (ioSearch)、 MCC Tool●Industrial Protocols:Modbus TCP Server (Slave)、 Moxa AOPC (Active Tag)、 MXIO Library、 EtherNet/IP Adapter●Management:RESTful API、 SNMPv1/v2c、 SNMPv1 Trap、 HTTP、 DHCP Client、 BOOTP、 IPv4、 TCP/IP、 UDP●MIB:Device Settings MIB●Security:Access control list Ethernet●Mode:Adapter●Max. No. of Scanner Connections:9 (for read-only)、 1 (for read/write) 対応バス<Modbus TCP>●Functions Supported:1、 2、 3、 4、 5、 6、 15、 16、 23●Mode:Server (Slave)●Max. No. of Client Connections:10 セキュリティ機能●Authentication:Local database Ethernetインタフェース●10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector):2、 1 MAC address (Ethernet bypass)●Magnetic Isolation Protection:1.5 kV (built-in) グリーンマーク認定
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
239,800 税込263,780
23日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
63,980 税込70,378
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

J1939をModbus、PROFINET、またはEtherNet/IPに変換 Modbus RTU/ASCII/TCPマスター/クライアントおよびスレーブ/サーバーをサポート EtherNet/IPアダプタをサポート PROFINET IOデバイスをサポート J1939プロトコルに対応 Webベースのウィザードによる簡単な設定 イーサネットカスケードで配線が容易に 簡単なトラブルシューティングのための組み込みのトラフィック監視/診断情報 設定のバックアップ/複製とイベントログ用のmicroSDカード メンテナンスを簡素化するためのステータスの監視とフォルトの保護 CANバスおよびシリアルポート(2 kV絶縁保護付き) -40~75℃の広い動作温度モデルを使用可能 IEC 62443に基づくセキュリティ機能
仕様●サイズ:45.8×105×134mm●重量:589g アズワン品番68-1349-43
1個
149,800 税込164,780
103日以内出荷









工業用シリアル-イーサネットModubus ゲートウェイ
用途Modbus TCP、ASCII、RTUの通信プロトコルの間で変換
1個
129,800 税込142,780
72日以内出荷

EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。 ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。 Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。 このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。 ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
269,800 税込296,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。 3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。 また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。 冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
179,800 税込197,780
68日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • mobus
  • mood