軽量化を実現。マジかるスタート搭載。軽い引き力でエンジン始動。肉厚・カーブ立体形状のバンドで背負いやすさを実現。リップシールド弁
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
ハンドル形状ループハンドル
スムーズ始動のRスタート(従来のスタータにスプリングの力を利用するリコイル方式です。スプリングがアシストするので、引き力が軽くエンジン始動がスムーズにできます。
幅(mm)535
高さ(mm)380
ハンドル形状両手ハンドル
エンジン型式EE201
運転時間(分)満タン:約80
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。フォークリフト仕様。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757
質量(kg)267
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1260
定格出力(kW)6
最高圧力(MPa)5
寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130
エンジン形式OC95-GX
吸水量(L/min)59
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
ディーゼルエンジン搭載自走ラジコン動噴。サポートシステム。自走機能(前・後進)。ディーゼルエンジン。6chラジコン(ホース巻取・ホース送出・動噴クラッチON・動噴クラッチOFF・エンジン高速(始動)・エンジン低速(停止)
仕様動力噴霧機:MS757
質量(kg)278
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1380×830×1350
定格出力(kW)6
最高圧力(MPa)5
寸法(mm×m)噴霧ホース(丸山ライトホース):Φ13×130
エンジン形式OC95-GX
吸水量(L/min)59
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き ブロワー付き。エンジンはセルスタータで楽に始動できます。アワーメータ標準装備。マイコン制御による”オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)401
出力(kW)エンジン最大:9.5
径(Φmm)最大粉砕:140
形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×780×1337
エンジン形式GB400PE(セル付)
走行速度(km/h)前進 :2.1(低速)/4.8(高速) 後進 :2.1
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
5日以内出荷
ナイフ&ハンマーシリーズ。ナイフ&ハンマーの新粉砕方式で良質の微粒子チップになります。剪定枝を粉砕して有機肥料に利用 !。果樹農家のみなさまが必要な、剪定枝の処理に。最大粉砕径40mm~140mmの選べるラインナップです。人気の自走式から小型トラックで運べる搭載式まで最適な1台をお選びいただけます。セル付き。エンジンはセルスタータで楽に始動できます。アワーメータ標準装備。マイコン制御による”オート・クイック・リバース”機能付で、高い粉砕能率を実現します。
用途・有機質堆肥として ・土壌改良剤として ・酪農用敷材として・マルチング材として・雑草よけとして・舗装材として・製紙原料として・法面緑化材として・炭化消臭剤として・炭化床下整湿材として
質量(kg)371
出力(kW)エンジン最大:9.5
径(Φmm)最大粉砕:140
形式チッパーナイフ+ハンマーシュレッダー・自走型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1529×780×1145
エンジン形式GB400PE(セル付)
走行速度(km/h)前進 :2.1(低速)/4.8(高速) 後進 :2.1
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
5日以内出荷
高能率・高耐久の本格プロ仕様。高出力エンジン搭載:最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業能率を落とすことなく、効率的に作業できます。高密度の草地でも素早く作業 高速0.72m/s。0.72m/sの高速作業を実現。広い面積でも高能率に作業できます。伸縮ハンドルの長さアップ。最長2400mmまで伸ばすことができるので、安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。マスターモード。作業状況に応じたエンジンの回転数の切替がスイッチで簡単にできます。軽量タイプ。リブ・ラグ付大型車輪・シンプル機構&安全設計。コンパクトに収納
質量(kg)26.8
形式刈刃:ロータリー式(1軸×フリー刃4枚)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1730×430×410
ハンドル長さ(mm)1500
刈り幅(mm)300
速度作業:0.38m/s
エンジン形式(形式/始動方式)2サイクルエンジン/リコイルスタート
傾斜角度(°)~50
関連資料(3.68MB)
ハンドル操作角度(°)上下/左右:45/202
刈高調整(mm)19・31(2段階調節)
排気量(cm3)25.4
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・2WD・HST搭載
質量(kg)325
形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920
方式走行:2WD
刈り幅(mm)975
回転速度(min-1[r.p.m])3600
エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル
エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)
関連資料(1.42MB)
走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5
刈高調整(mm)0~150(無段階調節)
排気量(cm3)653
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
5日以内出荷
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・4WD・HST搭載
質量(kg)345
形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920
方式走行:4WD
刈り幅(mm)975
回転速度(min-1[r.p.m])3600
エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル
エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1)
関連資料(1.42MB)
走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5
刈高調整(mm)0~150(無段階調節)
排気量(cm3)653
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
関連キーワード