2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸山製作所乗用草刈機
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・4WD・HST搭載
質量(kg)345 形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920 方式走行:4WD 刈り幅(mm)975 回転速度(min-1[r.p.m])3600 エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1) 関連資料(1.42MB) 走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5 刈高調整(mm)0~150(無段階調節) 排気量(cm3)653
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

丸山製作所乗用草刈機
果樹園の下草を知り尽くした充実の機能 。・コンパクトなデザイン・驚くほどの小回り・楽々レバー操作。・作業者のことを考えた乗り心地・整備性が抜群・楽々レバー操作・作業者のことを考えた乗り心地。・幅広い刈高さ調整・きれいな刈跡・3D刈刃オープンカバー。・2WD・HST搭載
質量(kg)325 形式刈刃:回転式/フリーナイフ(両面刃付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1885×1020×920 方式走行:2WD 刈り幅(mm)975 回転速度(min-1[r.p.m])3600 エンジン形式(形式/始動方式)空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリン/セル エンジン出力(PS/kW)ネット値15.5(21.1) 関連資料(1.42MB) 走行速度(km/h)前進:低速:0~8.0 高速:0~14.2/後進:低速:0~5.3 高速:0~9.5 刈高調整(mm)0~150(無段階調節) 排気量(cm3)653
1台
1,098,000 税込1,207,800
5日以内出荷