16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高能率・高耐久の本格プロ仕様。高出力エンジン搭載:最高出力3.4馬力の高出力エンジンを搭載。草のボリュームが多い場所でも、作業能率を落とすことなく、効率的に作業できます。高密度の草地でも素早く作業 高速0.72m/s。0.72m/sの高速作業を実現。広い面積でも高能率に作業できます。伸縮ハンドルの長さアップ。最長2400mmまで伸ばすことができるので、安定した姿勢で広い範囲の作業が可能です。マスターモード。作業状況に応じたエンジンの回転数の切替がスイッチで簡単にできます。軽量タイプ。リブ・ラグ付大型車輪・シンプル機構&安全設計。コンパクトに収納
質量(kg)26.8 形式刈刃:ロータリー式(1軸×フリー刃4枚) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1730×430×410 ハンドル長さ(mm)1500 刈り幅(mm)300 速度作業:0.38m/s エンジン形式(形式/始動方式)2サイクルエンジン/リコイルスタート 傾斜角度(°)~50 関連資料(3.68MB) ハンドル操作角度(°)上下/左右:45/202 刈高調整(mm)19・31(2段階調節) 排気量(cm3)25.4
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)560 取付ねじG1/4 全長(cm)117 到達距離(m)約10.0/10.6 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)11.9/14.5
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

質量(g)570 吐出量4.6~7.6(L) 取付ねじG1/4 全長(cm)72 到達距離(m)延長時:約4~8(広角~狭角) 水平 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):7以上(1.0MPa以上)・10以上(1.5MPa以上) 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元7頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170 取付ねじG3/8 全長(cm)158 到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5/21.2 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43 適合ホース径(Φmm)11.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

質量(g)660 取付ねじG3/8 全長(cm)117 到達距離(m)約11.8/12.0 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26 適合ホース径(Φmm)10 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)16.0/19.6
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)560 取付ねじG1/2 全長(cm)117 到達距離(m)約14.0/14.8 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/44 適合ホース径(Φmm)13 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)27.2/33.3
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元6頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170 取付ねじG3/8 全長(cm)158 到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5/19.7 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30 適合ホース径(Φmm)10 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

質量(g)660 取付ねじG1/4 全長(cm)117 到達距離(m)約10.0/10.6 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)11.9/14.5
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170 取付ねじG1/4 全長(cm)158 到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5/18.5 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

質量(g)1380 取付ねじG3/8 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約13.5/13.7、遠距離L:約19.5(延長時:20.3)/21.2(延長時:22.0) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):36/43 適合ホース径(Φmm)11.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:24.4/29.9、遠距離L:27.0/33.0
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)560 取付ねじG3/8 全長(cm)117 到達距離(m)約11.8/12.0 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):21/26 適合ホース径(Φmm)10 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)16.0/19.6
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)
質量(g)1380 取付ねじG1/4 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24 適合ホース径(Φmm)8.5 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

質量(g)1380 取付ねじG1/2 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5(延長時:22.3)/23.5(延長時:24.3) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69 適合ホース径(Φmm)13 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷

【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元8頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1180 取付ねじG1/2 全長(cm)158 到達距離(m)中距離S:約14.0/14.8、遠距離L:約21.5/23.5 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):56/69 適合ホース径(Φmm)13 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:27.2/33.3、遠距離L:42.8/52.4
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

質量(g)1380 取付ねじG3/8 全長(cm)166(253) 到達距離(m)中距離S:約11.8/12.0、遠距離L:約17.5(延長時:18.3)/19.7(延長時:20.5) 吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):25/30 適合ホース径(Φmm)10 圧力(MPa)先端:1.0/1.5 噴出量(L/min)中距離S:16.0/19.6、遠距離L:18.5/22.7
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷