カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
  • オフィスサプライ(1)
  • オフィス家具/清掃用品(6)
  • 測定・測量用品(40)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1,813)
  • バイク用品(138)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(157)
  • 厨房機器・キッチン/店舗用品(2)
  • 農業資材・園芸用品(36,749)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • HORIBA(堀場製作所)
  • モノタロウ(3,833)
  • BIGM(丸山製作所)(66,078)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(39,952)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,624)
  • スバル(14,596)
  • TRUSCO(12,440)
  • 三菱電機(11,131)
  • Kawasaki(8,655)
  • 雅(8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,622)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,689)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,441)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(71)
  • 以上(78)
  • 以上(80)
  • 以上(82)
価格
  • 1,500円以下(19,621)
  • 1,500-10,000円(14,999)
  • 10,000-50,000円(7,365)
  • 50,000-100,000円(1,426)
  • 100,000円以上(819)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,520件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 比較電極内部液KCL HORIBA(堀場製作所)

    比較電極内部液KCL

    HORIBA(堀場製作所)(8件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本(250mL)
    当日出荷
    容量(mL)250
  • コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクトpHメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
    用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
  • PH標準液 HORIBA(堀場製作所)

    PH標準液

    HORIBA(堀場製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    精度(pH)±0.02
  • pH標準液 HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • pH標準液セット(pH4/7/9/KCL) HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液セット(pH4/7/9/KCL)

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
    容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
  • 電気伝導率標準液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
  • コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
    用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示測定方法交流2極法分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃精度(%)±2F.S(0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm)、±5F.S(20.0~199.9mS/cm: 0.1mS/cm)分解能(℃)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×29×20(突起部を除く)測定対象電気伝導率使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点(1413μS/cm、12.9mS/cm、111.8mS/cmそれぞれの標準液を認識測定範囲(mS/cm)0~199.9測定原理交流2極法電池コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個試料容量(mL)0.12以上表示項目電気伝導率表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分測定範囲(ppm)0~9900主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂防水保護等級IP67(水中では使用不可)湿度測定範囲(%RH)85(ただし結露しないこと)
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • pH標準液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)(4件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1パック(10包)
    当日出荷
    pH値は1袋を500mLの純水に溶解したときの値です。 各1袋の分量は500mL用。 工場現場用。
    精度(pH)±0.05
  • pH標準液セット HORIBA(堀場製作所)

    pH標準液セット

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット
    当日出荷
    原液のまま使用。 60mL容量の標準液3種類が同梱されたセットです。
    セット内容中性リン酸塩標準液(60mL)、フタル酸塩標準液(60mL)、ホウ酸塩標準液(60mL)pH値(+25℃)中性リン酸塩標準液:6.86、フタル酸塩標準液:4.01、ホウ酸塩標準液:9.18
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • 電気伝導率標準液 HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • (80873)Oリング ホンダ

    (80873)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電極洗浄液 HORIBA(堀場製作所)

    電極洗浄液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(50mL×2本)
    当日出荷
    ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
    成分塩酸1%、チオ尿素10%
  • 硝酸イオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    硝酸イオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷から6日以内出荷
    適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥118,900税込¥130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • カルシウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カルシウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-751、LAQUAtwin-Ca-11
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    色灰色
  • 電気伝導率標準液セット HORIBA(堀場製作所)

    電気伝導率標準液セット

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    セット内容84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、111.8mS/cm 60mL各1本
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
    質量(g)約220(電池を含まない)電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。分解能(℃)0.1機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値表示範囲(℃)-30.0~130.0防塵防水性能IP67相当オートパワーオフOFF、1-30分測定温度範囲(℃)-30.0~130.0使用周囲湿度(%RH)0~80(ただし結露無きこと)
  • ORP標準液用粉末 HORIBA(堀場製作所)

    ORP標準液用粉末

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(10袋)
    当日出荷
    ORP電極の状態を確認します。 ORP値は、1袋を250mLの純水に溶解したときの値です。
    精度±15mV
  • カリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    カリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-751、LAQUAtwin-K-11
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ストレーナーASSY ホンダ

    ストレーナーASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    ¥38,900税込¥42,790
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • 軽量エンジンポンプ ホンダ

    軽量エンジンポンプ

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • ホンダ MTF-3 ホンダ

    ホンダ MTF-3

    ホンダ(7件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1缶(4L)
    当日出荷
    多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
    適合MT車用種類MTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • 電極用保護管 HORIBA(堀場製作所)

    電極用保護管

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥1,588税込¥1,747
    1セット(3個)
    当日出荷
    電極先端のガラスセンサ部を保護します。
    適合機種無補充型pH電極 9652-10D/9652-20D、pHセンサカートリッジ 300-P-C、無補充型ORP電極 9301-10D、ORPセンサカートリッジ 300-O-C用
  • ナトリウムイオン標準液 HORIBA(堀場製作所)

    ナトリウムイオン標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
    適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
  • デジタル液体流量計 HORIBA(堀場製作所)

    デジタル液体流量計

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥53,880~税込¥59,268~
    1個
    当日出荷
    構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
    最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)温度範囲(℃)0~+60電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)適合流体水
  • コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin HORIBA(堀場製作所)

    コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(堀場製作所)(2件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
    用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂防水性IP67
  • ボルト,アームレスト ホンダ

    ボルト,アームレスト

    ホンダ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
  • 電極洗浄液 HORIBA(堀場製作所)

    電極洗浄液

    HORIBA(堀場製作所)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    タンパクサンプル用洗浄液400mL 。 <対象試料の例> ジャム・肉・チーズ・バター・ヨーグルト・ビール・牛乳・しょうゆ・ソース・マヨネーズ・ケチャップ・医薬製剤・酵素溶液・寒天培地
    容量(mL)400アズワン品番64-3991-86
  • 処理液 HORIBA(堀場製作所)

    処理液

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA(堀場製作所)

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
...