絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
337件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気伝導率電極 HORIBA

    電気伝導率電極

    HORIBA
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    マルチな測定範囲で汎用性を向上。没水測定が可能な防水タイプ。
    測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)使用温度範囲(℃)0~80ケーブル長(m)1
  • 塩分標準液 HORIBA

    塩分標準液

    HORIBA
    4,498税込4,948
    1セット(14mL×6本)
    当日出荷
    適合本体B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
  • 導電率計オプション電極 HORIBA

    導電率計オプション電極

    HORIBA
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • ORP標準液 225mV 1セット 6本入 HORIBA

    ORP標準液 225mV 1セット 6本入

    HORIBA
    4,298税込4,728
    1セット(6本)
    当日出荷
    コンパクトORPメータの225mVの標準液です。
    仕様●内容量:14mL×6本入●重量:130g●仕様:ORP標準液(225mV)●重量:130gアズワン品番68-1891-49
  • 電極保管キャップ 5個入り HORIBA

    電極保管キャップ 5個入り

    HORIBA
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    欠品中
    仕様●入数:5個入りアズワン品番65-9242-74
  • 無補充型pHセンサーカートリッジ HORIBA

    無補充型pHセンサーカートリッジ

    HORIBA
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
  • フリーアーム式スタンドアーム HORIBA

    フリーアーム式スタンドアーム

    HORIBA
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    FA-70S/FA-70L/FA-20S/DP-70S用スタンドアーム。
  • コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin HORIBA

    コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin

    HORIBA(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。
    用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm、100~990ppm:10ppm、1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-22主材質ABS樹脂防水性IP67
  • JQA検定合格品 防水プラスチックpH電極 HORIBA

    JQA検定合格品 防水プラスチックpH電極

    HORIBA
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷
    メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。
    仕様●測定範囲:pH0~14●使用温度範囲:0~100℃●液絡部:セラミックアズワン品番65-9242-78
  • 卓上型PHメータ HORIBA

    卓上型PHメータ

    HORIBA
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    モノクロ液晶モデル
    仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示質量(g)約770使用温度範囲(℃)0~100(電極)電源AC アダプタ100V~240V、50Hz~60Hz(本体電源:DC7 V0.7W)測定項目pH/ORP/温度測定範囲(pH)0.00~14.00測定方式サーミスタ(温度)表示バックライト付き、カスタム5 インチ分解能0.01pH精度(pH)±0.01(±1digit)精度(℃)±0.5プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)分解能(℃)0.1外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150×67 (一体型スタンド除く)pHガラス電極法機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値校正【pH】最大5点(USA、NIST、NIST2)/最大6点(DIN、Custom)【温度】1点(±10.0 ℃)表示範囲-2.00~20.00pH液絡部セラミックデータメモリ1000件計器再現性±0.1mV(±1digit)使用周囲温度(℃)0~45表示範囲(℃)-30.0~130.0オートパワーオフOFF、1分~30分測定範囲(mV)±2000.0測定温度範囲(℃)0~100コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)標準液セットの選択101-SPC接続あり(USB 通信ケーブル必要)内部液#300分解能(pH)0.01分解能(mV)0.1使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
  • フッ化イオン標準液 HORIBA

    フッ化イオン標準液

    HORIBA
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ HORIBA

    フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ

    HORIBA(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
    電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)表示バックライト付きモノクロカスタムLCD機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値防塵防水性能IP67相当
  • DO電極用 電極チップ HORIBA

    DO電極用 電極チップ

    HORIBA
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    交換用の電極チップ。
    適合機種9551-20D、9551-100D、9550-20D、9550-100D、5450-20D、5450-100D用
  • サンプリングシートB HORIBA

    サンプリングシートB

    HORIBA
    5,498税込6,048
    1セット(100枚)
    当日出荷
    LAQUAtwin/Twinシリーズ用
    用途微量(約0.05mL)測定、拭き取り測定、微粒子含有試料測定用
  • マイクロ ToupH 電極 HORIBA

    マイクロ ToupH 電極

    HORIBA
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷
    タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
    用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。使用温度範囲(℃)0-60液絡部セラミック型式承認番号S232内部液#300(KCl)pH範囲0-14
  • プラスチックボディ防水白金複合形ORP電極 HORIBA

    プラスチックボディ防水白金複合形ORP電極

    HORIBA
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。 ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
    使用温度範囲(℃)0~60内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl)仕様【極材】Pt
  • 交換用溶存酸素チップ HORIBA

    交換用溶存酸素チップ

    HORIBA
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    交換用の電極チップ(9552-20D、9552-50D用)
  • LAQUAtwin ナトリウムイオンセンサ HORIBA

    LAQUAtwin ナトリウムイオンセンサ

    HORIBA
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    pHや他のイオンの影響を受けないLAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型ナトリウムイオン電極
    適合本体B-722/LAQUAtwin-Na-11測定範囲2~9900 ppm(mg/L)使用温度範囲(℃)5~40測定項目ナトリウムイオン使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.3mL以上
  • コンパクト塩分計 LAQUAtwin HORIBA

    コンパクト塩分計 LAQUAtwin

    HORIBA
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
    用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂
  • フッ化物イオン F- 標準液 1セット 6本入 514-Fシリーズ HORIBA

    フッ化物イオン F- 標準液 1セット 6本入 514-Fシリーズ

    HORIBA
    4,298税込4,728
    1セット(6本)
    当日出荷
    仕様●内容量:14mL×6本入●重量:130g
  • 純水用低電気伝導率セル HORIBA

    純水用低電気伝導率セル

    HORIBA
    71,980税込79,178
    1本
    当日出荷
    ・セル定数がズレない!。・低電気伝導率(0~500μS/cm)測定可能。・乾燥保管OK。・有機溶媒も測定可能
  • アンモニウムイオン標準液 HORIBA

    アンモニウムイオン標準液

    HORIBA
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • 電気伝導率標準液セット HORIBA

    電気伝導率標準液セット

    HORIBA
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    仕様1413μS/cm
  • 内部液無補充型ORPセンサカートリッジ HORIBA

    内部液無補充型ORPセンサカートリッジ

    HORIBA
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
    適合機種WQ-300シリーズ 300-O-2/5用使用温度範囲(℃)0~60
  • キャリングケース D-200用 HORIBA

    キャリングケース D-200用

    HORIBA
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    キャリングケースで現場へラクラク直行! メータ・電極・標準液・アクセサリ類がオールインワンで収納できます。
  • プリンタ出力ケーブル HORIBA

    プリンタ出力ケーブル

    HORIBA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 4極式電気伝導率センサーカートリッジ HORIBA

    4極式電気伝導率センサーカートリッジ

    HORIBA
    35,980税込39,578
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    幅広いレンジ測定。あらゆるサンプルをこれひとつで。綺麗な水から工場排水まで。4極式により可能となったワイドレンジ。(10μS/cm~2000mS/cm)。少ないサンプル量でも測定可能な構造。手入れしやすいシンプル形状。カートリッジ交換式で、メンテナンスが簡単。
  • 電気伝導率センサヘッド HORIBA

    電気伝導率センサヘッド

    HORIBA
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    WQ-300シリーズ用
  • pHセンサヘッド HORIBA

    pHセンサヘッド

    HORIBA
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    WQ-300シリーズ用
  • 普通紙プリンタ用インクリボン HORIBA

    普通紙プリンタ用インクリボン

    HORIBA
    9,198税込10,118
    1箱(5個)
    当日出荷
  • 電極スタンド HORIBA

    電極スタンド

    HORIBA
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    フリーアーム式電極スタンド。
  • コクタイスプレー(HOR) IT-330 HORIBA

    コクタイスプレー(HOR) IT-330

    HORIBA
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2200型式IT-330耐熱温度(℃)550
  • 比較電極内部液330 HORIBA

    比較電極内部液330

    HORIBA
    3,998税込4,398
    1本(250mL)
    当日出荷
    原液のまま使用
    仕様3.33mol/L KClゲルタイプ250mL型式F-21質量(g)330
  • 汎用(スリーブ) pH電極 HORIBA

    汎用(スリーブ) pH電極

    HORIBA
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷
    液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。固定スリーブ。鉛フリー。計量法型式承認番号 S231。6367-10D後継モデル
    使用温度範囲(℃)0-60液絡部固定スリーブ型式承認番号S231内部液#300(KCl)pH範囲0-14
  • 塩化物イオン選択性電極用イオン強度調整剤 HORIBA

    塩化物イオン選択性電極用イオン強度調整剤

    HORIBA
    6,998税込7,698
    1個(500mL)
    当日出荷
  • 塩化物イオン標準液 HORIBA

    塩化物イオン標準液

    HORIBA
    4,898税込5,388
    1個(500mL)
    当日出荷
  • フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット HORIBA

    フィールド型ポータブル水質計 電気伝導率電極セット

    HORIBA
    99,980税込109,978
    1式
    当日出荷
    現場に最適な頑丈ボディです。(防水・防塵構造)。わかりやすいインジケータで直感操作できます。バックライト付きLCDを採用しています。キャリングケースで現場へラクラク移動できます。本体・電極・標準液などがオールインワンで収納可能です。
    幅(mm)80材質/仕上ダブルモールディング構造(ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング)高さ(mm)160質量(g)240奥行(mm)40電源単3アルカリ乾電池 2本
  • フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ HORIBA

    フィールド型マルチデジタル水質計WQ-300シリーズ

    HORIBA
    79,980税込87,978特価
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    センサホルダ/フック構造、カラーグラフィックBlanview(R)液晶を採用。プッシュプルロック式コネクタ、防水・防塵・耐衝撃設計、MicroUSBポート搭載、メータスタンド機能。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。
    質量(g)約400(電池あり)、約320(電池なし)出力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。フォノ:プリンタ接続用。電源単3形電池4本入力マイクロUSB(B):PC接続用、USB電源供給用。プッシュプルコネクタ:センサ接続用。機能安定判断機能:オートステイブル / オートホールド/ 瞬時値測定電池寿命(時間)100以上(画面明るさ:3、省電力モード:ON、センサ未接続、アルカリ電池使用)メモリー10000点防塵防水性能IP67相当画面サイズカラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)パラメータ大気温度/湿度(相対)/大気圧
  • 電極洗浄液 HORIBA

    電極洗浄液

    HORIBA
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    低電気伝導率水・上水用pH電極(9630-10D)専用洗浄液セットです。
    容量【洗浄液A】30mL(1本)、【洗浄液B】100mL(1本)
  • 普通紙プリンタ(国内用) HORIBA

    普通紙プリンタ(国内用)

    HORIBA
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    GLP/GMP対応。
    付属品ACアダプタ・プリンタロール紙・インクリボン(各1個)適合機種F-50/DS-50/D-50/OM-50/ES-50/F-70/DS-70/D-70/OM-70/ES-70シリーズ