絞り込み
ブランド
- HORIBA(堀場製作所)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

小型マスフローコントローラ MF-C
HORIBA(堀場製作所)¥79,980~税込¥87,978~1個38日以内出荷から46日以内出荷スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。適合流体N2/Air材質接ガス部:ポリアミド樹脂・フッ素ゴム・ステンレス・アルミナ・半導体シリコン・半田接続口径Φ6mm精度±3%F.S.測定対象気体材質(ボディ)樹脂(禁油なし)
液体微少マスフローメータ
HORIBA(堀場製作所)¥64,980~税込¥71,478~1個10日以内出荷マイクロリッターからの微少流量計測が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体計測が可能です。高粘度液体材料の精密流体計測が可能です。
卓上型電気伝導率計 LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥279,800~税込¥307,780~1個4日以内出荷から14日以内出荷正確な測定とメンテナンスをサポートする電気伝導率計です。 DS-71E/72Eはスタンダードモデルです。DS-71P/72Pは低電気伝導率測定モデルです。 DS-72Pは第十六改正日本薬局方に対応しています。測定範囲【導電率】0.000~199.9S/m(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【抵抗率】0.000~199.9kΩ(3レンジ)(再現性±0.5%FS±1digit)、【塩分】0.00~80.00ppt(0.000~8.000%)付属品低電気伝導率セル3551-10D、セル定数:10m-1、測定範囲:10μS-1S高さ(mm)(電極スタンド)338電源ACアダプタ(付属)本体寸法(mm)170×174×73
卓上型pH計 LAQUA
HORIBA(堀場製作所)¥239,000~税込¥262,900~1個4日以内出荷から14日以内出荷大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応高さ(mm)(スタンド)338電源AC100~240V・50/60Hz本体寸法(mm)170×73×14
DO防水電極
HORIBA(堀場製作所)¥109,800税込¥120,7801セット10日以内出荷防水型。ディスポーサブルなチップ式電極(7541)及び温度測定素子としてサーミスタを採用(5420-10Dの後継モデル)測定範囲DO…0~19.99mg/l、温度…0~40℃(本体と組み合わせ時)使用温度範囲(℃)0~45応答時間20秒(一定温度における90%応答時間)
デンチケースクミ(IG-320) IG-310
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個11日以内出荷用途IG-310/IG-320用トラスコ品番838-2859型式【主要】IG-310質量(g)60
センサOリングクミ PH,ORP,DO,IONセンサ S8,S10セット
HORIBA(堀場製作所)¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷仕様PH、ORP、DO、IONセンサS8、S10セツトトラスコ品番838-2809型式【主要】U-23質量(g)1
Y046 90880015000FILTERFORSOILB-342
HORIBA(堀場製作所)¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷用途微量(約0.05mL)測定、拭き取り測定、微粒子含有試料測定用トラスコ品番838-2984質量(g)20
#9551-100D D-5XボウスイシンセキガタDOセンサ10Mソウクミ
HORIBA(堀場製作所)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷水深10mまでの没水測定が可能です。 ディスポーサブルなチップ式電極(5401)および温度測定素子としてサーミスタを採用しています。仕様防水形トラスコ品番838-2841セット内容ホルダ、DOチップ、取扱説明書、電極ストラップ測定範囲DO:0~19.99mg/L、温度:0~40℃(本体と組合せ時)質量(g)820使用温度範囲(℃)0~40シリーズD-5Xシリーズ応答時間(秒)30(一定温度における90%応答時間)
#8203-10C カルシウムデンキョク
HORIBA(堀場製作所)¥79,980税込¥87,9781セット10日以内出荷用途水質、食品等のカルシウムイオンの測定に仕様カルシウムイオン電極8203-10Cセット内容カルシウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)140
#8202-10C カリウムデンキョク#8202-10C
HORIBA(堀場製作所)¥79,980税込¥87,9781セット10日以内出荷用途水質、食品、生体試料等のカリウムイオンの測定にセット内容カリウムイオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)140
#8201-10C ショウサンデンキョク#8201-10C
HORIBA(堀場製作所)¥99,980税込¥109,9781セット10日以内出荷用途水質、土壌、食品等の硝酸イオンの測定にセット内容硝酸イオン電極、電極チップ、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)140
#8011-10C ギンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥59,980~税込¥65,978~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷用途一般的な水溶液のほかに薬品工業、写真工業などの銀イオン濃度の測定にセット内容銀イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8010-10C フッソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥129,800税込¥142,7801セット10日以内出荷一般的な水溶液中のフッ化物イオン濃度測定のほかに製鉄工業、アルミ精錬、窯業などにおける大気中及び炉での溶液抽出によるフッ素ガス自動分析計のセンサーとしても利用可能です。仕様フッ化物イオン電極8010-10Cセット内容フッ化物イオン電極、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)130
#8009-10C チオシアンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥119,800~税込¥131,780~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷用途工場排水、一般河川、湖沼などのチオシアン酸イオン濃度の測定または薬品工業などのプラント管理としてセット内容チオシアン酸イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8008-10C ナマリイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥59,980~税込¥65,978~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷用途一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般、湖沼などの鉛イオン濃度の測定、または金属鉱山、精練所、化学工場などの排水管理にもセット内容鉛イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8007-10C カドミウムイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥59,980~税込¥65,978~1個ほか10日以内出荷から75日以内出荷用途一般的な水溶液中のイオン濃度測定のほかに一般河川、湖沼などのプラント管理にセット内容カドミウムイオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8006-10C ドウイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥59,980~税込¥65,978~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷用途一般的な水溶液中の銅イオン濃度の測定、一般河川、湖沼などの銅イオン測定又は、メッキ工業、金属工業、顔料製造などのプラント管理にセット内容銅イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8005-10C シュウソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥43,980~税込¥48,378~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷用途一般的な水溶液中の臭化物イオン濃度の測定のほかに、薬品工業などのプラント管理用としてセット内容臭化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8004-10C ヨウソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥49,980~税込¥54,978~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷用途一般的な水溶液中のヨウ化物イオン濃度測定のほかに薬品工業などのプラント管理用としてセット内容ヨウ化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8003-10C イオウイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥45,980~税込¥50,578~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷用途製紙工場、鉱山などからの排水中の硫化物イオン濃度の測定又は、金属、鉄鋼などの工業プラント管理用としてセット内容硫化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8002-10C エンソイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥54,980税込¥60,4781セット10日以内出荷用途工場排水、一般河川、海水及び湖沼などの塩化物イオン濃度の測定、食品工業、薬品工業などのプラント管理用としてセット内容塩化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#8001-10C シアンイオンデンキョク F-20ヨウ(シングル)
HORIBA(堀場製作所)¥43,980~税込¥48,378~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷用途工場排水、一般河川及び湖沼などのシアン化物イオン濃度の測定、薬品工場、メッキ工業などのプラント管理用にセット内容シアン化物イオン電極、耐水研磨紙、取扱説明書型式【主要】F-70シリーズ質量(g)130
#6367-10D F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥49,980税込¥54,9781セット10日以内出荷液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。 高精度pH測定用です。質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部スリーブ使用pH範囲0~14型式承認番号第S004号内部液#300(KCl)
#6261-10C F-10シリーズヨウ PHデンチョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥23,980~税込¥26,378~1個ほか4日以内出荷から10日以内出荷pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。質量(g)150使用温度範囲(℃)0~50液絡部スリーブ使用pH範囲0~12内部液300(KCl)
#6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷水溶液測定も可能な突刺し電極です。トラスコ品番838-2884質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~12内部液#300(KCl)
#6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥74,980税込¥82,4781セット10日以内出荷NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60液絡部セラミック使用pH範囲0~14型式承認番号第S008号内部液#310(AgCl/KCl)
#4163-10T F-10シリーズヨウ Tデンキョク
HORIBA(堀場製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷温度によるpH電極の起電力の変化を自動的に補償し、あわせて温度測定するために使用します。用途温度補償、温度測定用質量(g)120使用温度範囲(℃)0~100素子【温度測定】サーミスタ
#3574-10C CONDセル リユウツウガタ 10
HORIBA(堀場製作所)¥69,980税込¥76,9781個90日以内出荷仕様極微量カラムクロマト用トラスコ品番838-2902測定範囲1mS/m~10S/m(10μS/cm~100mS/cm)質量(g)150使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】無必要サンプル量(mL)0.25セル定数1000m-1(10cm-1)
#3553-10D C0ND セル セルコン 10
HORIBA(堀場製作所)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷仕様高電気伝導率用トラスコ品番838-2895測定範囲1mS/m~100S/m(10μS/cm~1S/cm)質量(g)200使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数1000m-1(10cm-1)
#2565A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥13,980~税込¥15,378~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。 内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。質量(g)130使用温度範囲(℃)0~100対応【ガラス電極】1066A、1076A液絡部内套セラミック、可動外套スリーブ内部液#300(KCl)
#2060A-10T F10シリーズヨウ ヒカクデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか10日以内出荷から11日以内出荷液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【ガラス電極】1066A、1076A液絡部セラミック内部液#300(KCl)
#160-51 ORPシケンエキヨウフンマツ 10フクロイリ
HORIBA(堀場製作所)¥5,298税込¥5,8281個11日以内出荷トラスコ品番838-2953質量(g)80ORP89mV(塩化銀比較)
#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウ
HORIBA(堀場製作所)¥42,980~税込¥47,278~1個ほか翌々日出荷から10日以内出荷仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)120
#1066A-10C F10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ
HORIBA(堀場製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか10日以内出荷質量(g)150使用温度範囲(℃)0~100対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T使用pH範囲0~14型式承認番号第S007号