絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
339件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #3552-10D CONDセル セルコン 1 HORIBA(堀場製作所)

    #3552-10D CONDセル セルコン 1

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    仕様汎用(浸せき形)トラスコ品番838-2890測定範囲0.1mS/m~10S/m(1μS/cm~100mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~100素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)15セル定数100m-1(1cm-1)
  • #3551-10D C0ND セル セルコン 0.1 HORIBA(堀場製作所)

    #3551-10D C0ND セル セルコン 0.1

    HORIBA(堀場製作所)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様低電気伝導率(イオン交換水等)水用トラスコ品番838-2894測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)質量(g)180使用温度範囲(℃)0~60素子【温度補償】内蔵必要サンプル量(mL)50セル定数10m-1(0.1cm-1)
  • #150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ HORIBA(堀場製作所)

    #150-4 PHヒヨウジユンエキヨウフンマツ 10フクロイリ

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途工場現場用仕様各1袋の分量は500mL用。トラスコ品番838-2954質量(g)95名称フタル酸塩標準液用粉末pH値4.01
  • #100-10 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ HORIBA(堀場製作所)

    #100-10 PHヒヨウジユンエキ 500MLイリ

    HORIBA(堀場製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    仕様炭酸塩標準液トラスコ品番838-2964型式pH共通質量(g)600pH値10.02
  • 【レンタル】放射線モニタ&放射能判定キット(校正書付) HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】放射線モニタ&放射能判定キット(校正書付)

    HORIBA(堀場製作所)
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    食品の出荷前検査や、農地、校庭、スポーツ施設などの土壌検査に 本体(ネックストラップ付き、単3電池×2)、電池予備(単3電池×2)、収納ケース、取扱説明書(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
    仕様【容器外寸法(mm)】直径168×高さ185(突起物除く)セット内容本体(ネックストラップ付、単3形電池×2)、電池予備(単3形電池×2)、収納ケース(PA-1000、PA-K)、スタンド、ボウル、キャップ、ベクレル値への換算事例(水、土壌、玄米)
  • LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計 HORIBA(堀場製作所)

    LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計

    HORIBA(堀場製作所)
    319,800税込351,780
    1セット
    翌々日出荷から14日以内出荷
    カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
    測定項目pH・ORP・イオン・温度測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0計量法・型式SS111JIS規格0型データメモリ最大2000件付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバーセット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S)質量(kg)約0.7(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~45電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz)消費電力9.8VA再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1アーム寸法(mm)339(垂直時高さ)入力CH2検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
  • 環境放射線モニタ HORIBA(堀場製作所)

    環境放射線モニタ

    HORIBA(堀場製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    誰でも、いつでも、どこでも、簡単に測定できる環境放射線モニタ。 私たちは日常、どのような場所でもくらしの中から環境放射線を受けています。 環境放射線は、自然界や生活環境のあらゆる物体・物質から一日中、途切れることなく放出されています。 放射線には主として、α(アルファ)線、β(ベータ)線、γ(ガンマ)線がありますが、環境放射線モニタPA-1000は、専門の知識がなくても微弱なγ線を、簡単に精度よく測定できるハンディタイプの測定器です。 検出器に固体シンチレータ(CsI(TI))を採用。高性能、長寿命、高信頼性を実現。 水滴が付着しても安心して使える「生活防水」(JIS防水保護等級 IPX4)。
    仕様エネルギー特性:0.5~3(137Cs(662keV)に対する感度を1とした場合の相対感度)(150keV~1.25MeV)付属品取扱説明書、単3乾電池2本、ネックストラップトラスコ品番416-6515質量(g)175(電池を除く)検出方式シンチレーション式表示デジタル4桁表示(カウント数をμSv/h値に変換)感度0.01μSv/hに対して毎分10カウント以上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×28×121測定エネルギー範囲150keV以上サンプリング60秒指示誤差(相対)±10%以内測定対象放射線γ線係数(変動)0.1以下有効測定範囲0.001~9.999μSv/h表示間隔60秒の積算値(移動平均)を10秒毎に表示
  • 【レンタル】pH/ORP計(校正書付) HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】pH/ORP計(校正書付)

    HORIBA(堀場製作所)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
    用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出しセット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)消費電力(W)約0.03出力RS-232C出力、プリンタ出力表示カスタムLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40電池寿命(時間)約200データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能使用周囲温度(℃)0~45入力CH1
  • 防水白金複合形 ORP電極 HORIBA(堀場製作所)

    防水白金複合形 ORP電極

    HORIBA(堀場製作所)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    水溶液測定も可能な突刺し電極
  • B-71X/B-21X用 LAQUAtwin pH交換センサ S010 HORIBA(堀場製作所)

    B-71X/B-21X用 LAQUAtwin pH交換センサ S010

    HORIBA(堀場製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    薄さ1mmの基板上にガラス電極と比較電極を一体化した防水形です。
    トラスコ品番838-2991適合本体B-71X/B-21XRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型マスフローメーターMF-F用ケーブル 3m HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーターMF-F用ケーブル 3m

    HORIBA(堀場製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
    仕様●長さ:3mアズワン品番65-8767-66
  • アンモニア電極隔膜キャップ HORIBA(堀場製作所)

    アンモニア電極隔膜キャップ

    HORIBA(堀場製作所)
    20,980税込23,078
    1箱
    当日出荷
    適合機種複合形アンモニア電極5002S-10C交換用隔膜
  • 光学式溶存酸素センサ HORIBA(堀場製作所)

    光学式溶存酸素センサ

    HORIBA(堀場製作所)
    139,800税込153,780
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    すぐれた性能で長寿命。JIS・ISOでも採用された※1光学式。光学式(発光位相測定法)だから様々な場面で取り扱いが容易。流速の影響も受けにくい。大気校正キャップを標準付属。湿度影響による誤差を削減し、すぐに大気校正が可能。自動塩分補正※2・大気圧補正が可能。※1 工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289。※2 CONDセンサ併用の場合。
  • 【レンタル】卓上型pH・水質分析計 F-72Tシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】卓上型pH・水質分析計 F-72Tシリーズ レンタル

    HORIBA(堀場製作所)
    3,598税込3,958
    1式
    翌日出荷から4日以内出荷
    大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
    仕様レンタル付属品:複合形塩化物イオン電極 6560S-10C(64-3991-88)付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット寸法(mm)170×174×73測定範囲pH/0.000~+14.000、mV(ORP)/±1999.9mV、温度/0.0~100.0℃、イオン/0.00μg/L~999g/L(mol/L)タイプカラー液晶タッチパネル電源ACアダプタ100~240V 50/60Hz測定項目pH・ORP・イオン測定方式pH/ガラス電極法入力CH1サービス分類レンタル
  • 【レンタル】高精度放射温度計 校正証明書付 IT-545Nシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】高精度放射温度計 校正証明書付 IT-545Nシリーズ レンタル

    HORIBA(堀場製作所)
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
    寸法(mm)40×170×36質量(g)約140電源単4乾電池×4本測定範囲(℃)-50~+500精度-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~500℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内再現性±1℃以内(-50~0℃)、±0.3℃以内(0.0~199.9℃)、1℃以内(200~500℃)分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~500/1機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)応答時間0.8秒以下その他の機能オートパワーオフ放射率0.10~1.00(0.01ステップ)距離係数(D:S)12.5:1サービス分類レンタル
  • バイアル遮光キャップ HORIBA(堀場製作所)

    バイアル遮光キャップ

    HORIBA(堀場製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    31日以内出荷
    対応機種TB220用
  • シリコンオイル&バイアル洗浄用クロス HORIBA(堀場製作所)

    シリコンオイル&バイアル洗浄用クロス

    HORIBA(堀場製作所)
    3,998税込4,398
    1セット
    31日以内出荷
    セット内容シリコンオイル10ml×1本、バイアル洗浄用クロス対応機種TB220用
  • キャリングケース HORIBA(堀場製作所)

    キャリングケース

    HORIBA(堀場製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    31日以内出荷
    対応機種TB220用
  • 測定用バイアルセット HORIBA(堀場製作所)

    測定用バイアルセット

    HORIBA(堀場製作所)
    6,498税込7,148
    1セット
    31日以内出荷
    容量(mL)10対応機種TB220用
  • 現場形電気伝導率計(導電率計) HORIBA(堀場製作所)

    現場形電気伝導率計(導電率計)

    HORIBA(堀場製作所)
    479,800税込527,780
    1セット
    30日以内出荷
    サンプル性状・用途に合わせたセンサをラインアップ。純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に適した汎用センサはもちろん、各国の薬局方(USP,EP,JP)に準拠した製薬製造プロセス向けのセンサもご用意しています。
    適合規格CEマーキング、FCC規則温度補償(℃)0~100(ただし、0以下、100以上は延長して演算)校正電気伝導率:セル定数の補正係数入力による(パラメータ入力)、TDS換算:任意係数(0.30~1.00)による換算、温度:基準温度計との比較1点校正繰返し性電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.1℃(等価入力にて)直線性電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.5℃(等価入力にて)通信機能RS-485 2線式、入出力絶縁形(ただし、伝送出力とは非絶縁)接点入力方式1点 接点形態:オープンコレクタ無電圧a接点、接点機能:伝送出力ホールド用外部入力素子白金抵抗体:1kΩ(0℃)自己診断機能センサ診断エラー、変換器異常伝送出力2点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω、出力範囲1:電気伝導率:測定範囲内で任意設定可能、出力範囲2:温度:-10~160℃の範囲内で任意に設定可能、異常時出力:バーンアウト機能有り(3.8mAまたは21mA)、ホールド機能:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定
  • 卓上型pH水質分析計 HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH水質分析計

    HORIBA(堀場製作所)
    98,980税込108,878
    1セット
    翌々日出荷
    シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
    仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-01
  • 卓上型pH水質分析計 HORIBA(堀場製作所)

    卓上型pH水質分析計

    HORIBA(堀場製作所)
    98,980税込108,878
    1セット
    翌々日出荷
    シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、JIS規格の10倍の強度を誇るガラスを採用、さらにドーム型であらゆる角度に強い構造となっています。素早い安定でドリフトを解消し、測定値の読み取りタイミングも迷いません。水溶液系試料に広く使用できます。
    仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件付属品pHガラス電極、pH標準液、スタンド寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)質量(g)770電源(V)AC100~240 50/60Hz測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mVプリンタ出力対応アズワン品番4-6382-02
  • 研究室用 溶存酸素 DO 電極 HORIBA(堀場製作所)

    研究室用 溶存酸素 DO 電極

    HORIBA(堀場製作所)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    鉛不使用。研究室用 DO電極 9520-10Dの後継モデル。
    測定範囲0 ~ 20.00 mg/L温度範囲(℃)0 ~ 50測定原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番65-5708-52リード線長さ(m)1
  • pHメーター用GRT複合電極 HORIBA(堀場製作所)

    pHメーター用GRT複合電極

    HORIBA(堀場製作所)
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
  • ポータブル水素発生機 OPGUシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    ポータブル水素発生機 OPGUシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    449,800税込494,780
    1個
    8日以内出荷
    純水の電気分解により、高純度水素ガス純度99.999%(露点-65℃実績値)を発生させます。水素ボンベを実験室に設置不要です。4種のアラームにより発生状態を常に監視可能です。
    寸法(mm)300×430×150質量(kg)10(水含まず)電源AC100V 50/60Hz1 00VAタンク容量(L)純水:2圧力(kPa)発生圧力:20~400(可変)比抵抗値(MΩcm)使用純水:5~10・25℃(イオン交換水)ガス濃度(%)発生ガス:H299.99%以上出口口径水素ガス出口:本体Rc1/8メネジ、Φ3用パイプ継手
  • マイクロプラスチック観察キット(ぷらウォッチ) HORIBA(堀場製作所)

    マイクロプラスチック観察キット(ぷらウォッチ)

    HORIBA(堀場製作所)
    49,980税込54,978
    1セット
    10日以内出荷
    河川や砂浜から採取した砂に含まれるマイクロプラスチックを染色し、発光させることで、タブレットやスマートフォンで写真に撮ることができます。観察を通して身近な問題としてとらえ、環境中への流出を減少させるために何ができるかSDGsの観点から考えてみましょう。
    セット内容プラウォッチ本体(LED付)、染色液セット(染色液2mL、洗浄液500mL)、染色器具セット(計量カップ、計量スプーン、茶こし、スポイトびん、スクリュー管)、プレパラートセット(プレパラート20枚(黒)、両面テープ)
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    33日以内出荷から35日以内出荷
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●流量/積算表示方向:SETモードにて上下反転が可能●ニードル弁なし保護構造IP40相当(IEC規格)使用圧力範囲(MPa)-0.09~0.75温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1機能保有:流量表示、流量表示ピークホールド、スイッチ出力、アナログ出力 他最大応答速度(m/sec)50以下消費電流(mA)45以下表示形式(流量表示)4桁+4桁 2色LCD使用周囲温度(℃)0~50表示機能瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)アラーム出力スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護材質(ボディ)樹脂保存温度範囲(℃)-10~60EMC規格EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8取付姿勢縦・横自在耐振動10~150 Hz、最大100 m/s2、XYZ方向、各2時間適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] )、圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] )、窒素ガスリード線Φ3.7 AWG26相当×5芯(コネクタ接続)、絶縁体外径Φ1.0スイッチ出力NPN オープンコレクタ出力(50 mA以下、電圧降下2.4 V以下)繰返し精度(%)±1F.S.以内(2次側大気開放)*流体:圧縮空気電圧定在波比導入直管部:不要使用周囲湿度(%RH)90以下応答時間(ms)50以下(応答時間設定0.05 sec(50 msec)時)
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    1個
    欠品中
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:50LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-48
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    51,980税込57,178
    1個
    39日以内出荷
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)アズワン品番65-8767-54
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    34日以内出荷
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:5LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-47
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    47,980税込52,778
    1個
    47日以内出荷
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:4~20mA●流量レンジ:500CCM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC24V(21.6~26.4V)アズワン品番65-8767-51
  • 小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA(堀場製作所)

    小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ

    HORIBA(堀場製作所)
    51,980税込57,178
    1個
    35日以内出荷
    超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
    仕様●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:100LM●接続口径:Φ8ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V)アズワン品番65-8767-49
  • 【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2 HORIBA(堀場製作所)

    【レンタル】マスフローコントローラ SEC-Z562MGXCT1,MR.MG-12,500SLM,8ISH,SUC,H2

    HORIBA(堀場製作所)
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マルチレンジ/マルチガス機能を搭載したデジタルマスフローコントローラーのベストセラーモデルです。
    バルブ型式非通電時クローズガスの種類H2継手8ISH (1/2SWAGELOK 面間=179mm)流量500SLM(0℃ 1atm)サービス分類レンタル
  • 9521-10D用オプション品 HORIBA(堀場製作所)

    9521-10D用オプション品

    HORIBA(堀場製作所)
    5,998税込6,598
    1セット
    24日以内出荷
    仕様●研究室用 DO電極(9521-10D) 交換用のスターラーホルダ、撹拌子のセットアズワン品番65-5708-54
  • 炭酸塩標準液 HORIBA(堀場製作所)

    炭酸塩標準液

    HORIBA(堀場製作所)
    2,388税込2,627
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    500mL入。原液のまま使用。一般用。
  • 卓上型電気伝導率計(Nセット) HORIBA(堀場製作所)

    卓上型電気伝導率計(Nセット)

    HORIBA(堀場製作所)
    279,800税込307,780
    1台
    5日以内出荷
    正しく測定するためのすべてを詰め込んだ、最高クラスの卓上計です。F/DS-70シリーズは、タッチパネル対応のカラースクリーンを搭載したハイエンドモデル。校正アシストなどの正しく測定するための機能を搭載し、日々の正確な水質測定に必要なすべてをこの1台でお届けします。
    セット内容純水用低電気伝導率セルセット(本体単体+9371-10D+導電率標準液100-21TC)
  • 電極アダプタ D-200シリーズ用 HORIBA(堀場製作所)

    電極アダプタ D-200シリーズ用

    HORIBA(堀場製作所)
    1,888税込2,077
    1個
    5日以内出荷
    D-200シリーズ 2センサ接続用センサアダプタ。D-2XXPC/PDのキャリングケースセットには標準付属
    適合機種D-200シリーズ用
  • 銅イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    銅イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    76,980税込84,678
    1本
    14日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.06mg/L~6、350mg/L Cu2+(10-6~10-1mol/L Cu2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~6 (6.35mg/L Cu2+)
  • 銅イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    銅イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.06mg/L~6、350mg/L Cu2+(10-6~10-1mol/L Cu2+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~6 (6.35mg/L Cu2+)
  • 銀イオン電極 HORIBA(堀場製作所)

    銀イオン電極

    HORIBA(堀場製作所)
    76,980税込84,678
    1本
    14日以内出荷
    測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。
    測定範囲0.01mg/L~110、000mg/L Ag+(10-7~1mol/L Ag+)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~10 (1mg/L Ag+)