適合本体B-751、LAQUAtwin-Ca-11
1個(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲4~9900 ppm(mg/L)
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
測定項目カルシウムイオン
精度±10%(読み値に対して)
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正最大2点
測定原理イオン電極法
試料容量(mL)0.3以上
主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番1-7344-23
主材質ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
適合本体B-743、B-343、C-141、LAQUAtwin-NO3-11/C/S
適合本体B-751、LAQUAtwin-K-11
関連キーワード