容量(mL)250
1個(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
3個入り。
適合【電極】9615-10D、9618-10D、9681-10D、9680-10D
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
原液のまま使用
仕様3.33mol/L KClゲルタイプ250mL
型式F-21
質量(g)330
1本(250mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
タイプU/W-20共通/3.33mol/L KClゲルタイプ250mL
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1セット
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
500g 2Lの純水に溶解して使用。3.3mol/L 相当 KCl。
1個(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
適合機種WQ-300シリーズ 300-O-2/5用
使用温度範囲(℃)0~60
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
適合機種WQ-300シリーズ 300-O-2/5用
使用温度範囲(℃)0~60
校正証明書一般校正
1個
¥39,980
税込¥43,978
14日以内出荷
1個(500mL)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))-
容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ゲルタイプの内部液のため補充が不要で、メンテナンスが簡単。プラスチックボディでフィールド測定に最適。
適合機種F-71T、F-72T、F-73T、F-74T、D-210,D-220
使用温度範囲(℃)0~80
測定範囲(pH)0~14
内部液の補充が不要。日々の測定を、もっとスムーズに。内部液にはゲル状KClを充填。防水仕様※で浸せき測定が可能。センサ消耗時には、カートリッジ部分のみ交換するだけ。手間とコストを低減します。※水深1mで約30分浸せきしても故障しない。
普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
使用温度範囲(℃)0~100
液絡部内套セラミック/可動外套スリーブ
電極対応ガラス:1066A
内部液#300(KCl)
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
原液のまま使用。PH4,7,9の標準液と内部液が同梱されたセットです。
トラスコ品番838-2971
質量(g)150
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。
内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
質量(g)130
使用温度範囲(℃)0~100
対応【ガラス電極】1066A、1076A
液絡部内套セラミック、可動外套スリーブ
内部液#300(KCl)
プラスチックボディを採用した防水型の酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
ゲルタイプの内部液採用によりKClを補充する必要がなく、ハンドヘルド計と組合わせた現場での測定に最適です。
使用温度範囲(℃)0~60
内部液無補充 (3.3mol/Lゲル状KCl)
仕様【極材】Pt
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
シンプルかつコンパクト、使いやすさを追求した卓上型pH計です。場所を取らない本体一体型スタンド、左右どちらにも取り付け可能です。測定値の読みやすい大画面パネルを採用しています。コンパクトなボディで省スペースでの作業を実現しています。アイコンで測定をサポートします。付属している電極は、プラスチックボディを採用し、電極先端部は保護管で覆われているため、割れにくい仕様です。スライド式の内部液補充口の採用により、1m(30分)以内の没水測定も可能です。
仕様●データ管理ソフト:あり●外部通信:RS232(フォーンジャック)●電極仕様:pH範囲:0~14、使用温度範囲(℃):0~100、液絡部:セラミック、内部液:#300(KCl)、防水構造、鉛フリー●保存データ:1000件
付属品pHプラスチック電極、pH標準液、スタンド
寸法(mm)155×150×67(一体型スタンド除く)
質量(g)770
電源(V)AC100~240 50/60Hz
測定範囲(℃)温度、測定範囲:-30.0~130.0、検出単位(分解能):0.1、精度(計器再現性):±0.5
測定項目pH、測定範囲:-2.00~16.00pH、検出単位(分解能):0.1/0.01pH、精度(計器再現性):±0.01pH、ORP(※別売りのORP電極が必要となります。(9300-10D))、測定範囲:±2000mV、検出単位(分解能):0.1mV、精度(計器再現性):±0.2mV
プリンタ出力対応
アズワン品番4-6382-01
1セット
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 172892ch同時測定可能
仕様【pH】測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)、精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH、校正点数:最大5点 【溶存酸素】測定範囲:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%、分解能:0.01mg/L、0.1%、精度(計器再現性):±2%(0~20.00mg/L、0~200.0%)、校正点数:2点 メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用
セット内容本体WQ-320J(2chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、光学式溶存酸素センサ:300-D-2、大気校正キャップ、保護キャップ、取扱説明書、電池、キャリングケース
電源単3形電池 4本
本体質量(g)約320(電池を含まない)
表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)
本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)
データメモリ10,000点
防塵防水性能IP67相当
アズワン品番63-6524-95
1セット
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
水質測定の自由度を広げるデジタルセンサ。最大3chマルチ測定、無線通信、USB給電、大画面カラー液晶、大容量メモリ…多様なニーズに応えるための多彩な機能。あらゆる現場、様々な測定シーンで活躍できる水質計です。デジタルセンサだから測定項目を自在にカスタマイズ可能。pH、電気伝導率、溶存酸素…お客様にあった組合せを。センサ側はLEDによる発光、メータ側は画面上のマークで測定値の安定状態を表示。センサホルダ/フック構造で複数のセンサ同士もひとまとめに、3chでも扱いやすい。プッシュプルロック式コネクタで、センサをスムーズにつけ替え。あらゆる現場に最適な頑丈ボディ。IP67※1に準拠した防水・防塵構造。衝撃に強く持ちやすい。ダブルモールディング構造※2で耐久性を向上させ、しっかりとしたグリップ感も実現。カラーグラフィックBlanview(R) 液晶を採用。暗所はもちろん、直射日光下でも見やすい画面を実現。※Blanviewは株式会社オルタステクノロジーの登録商標ですMicroUSBポート搭載。MicroUSBケーブル(市販)を使用し、PCやモバイルバッテリー(市販)との接続が可能。測定データをPCやタブレット端末へワイヤレス送信※3※4。測定から分析まで、シームレスなフィールドワークを。無補充型pHセンサは内部液の補充が不要。日々の測定をもっとスムーズに。電気伝導率センサは4極式で幅広いレンジ測定が可能。あらゆるサンプルをこれひとつで。JIS・ISOでも採用された※5光学式DOセンサは、すぐれた性能で長寿命。※1:IP67相当(水深1mで約30分浸漬しても故障しない)※2:ポリカーボネートを軟質樹脂でコーティング※3:本製品は無線LAN機能付SDカードを搭載しています。※4:市販のMicroUSBケーブルにより有線通信も可能です。※5:工場排水試験方法JIS K 0102:2016/国際標準化機構ISO 17289
仕様メータ出力:マイクロUSB(B):PC接続用、フォノ:プリンタ接続用 メータ入力:マイクロUSB(B):USB電源供給用、プッシュプルコネクタ:センサ接続用 校正点数:最大5点 精度(計器再現性):pH0.00~14.00±0.01pH、pH0.000~14.000±0.005pH 測定範囲(分解能):pH0.00~14.00(0.01pH)、pH0.000~14.000(0.001pH)
セット内容本体WQ-310J(1chモデル)、pHセンサヘッド:300-P-2、pHカートリッジ:300-P-C、pH標準液(pH4,7,9)各60mL、取扱説明書、電池、キャリングケース
電源単3形電池 4本
本体質量(g)約320(電池を含まない)
測定範囲(pH)0.00~14.00、0.000~14.000
表示カラーグラフィックTFT-LCD(3.5インチ)
分解能0.01pH、0.001pH
本体外形寸法(mm)90(W)×34(H)×220(L)
データメモリ10,000点
防塵防水性能IP67相当
アズワン品番63-6524-91
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。
使用温度範囲(℃)0-60
液絡部セラミック
型式承認番号S232
内部液#300(KCl)
pH範囲0-14
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
耐アルカリガラス膜を使用し、強アルカリ試料への耐久性を強化し、従来比5倍の長期安定性を向上させています。
メッキ液など強アルカリ試料に最適です
使用温度範囲(℃)0~100
液絡部セラミック
内部液#300(KCI)
pH範囲0~14
液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。固定スリーブ。鉛フリー。計量法型式承認番号 S231。6367-10D後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60
液絡部固定スリーブ
型式承認番号S231
内部液#300(KCl)
pH範囲0-14
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
金属電極、比較電極、温度センサを一体化した酸化還元電位(ORP)測定用複合電極。
仕様防水形、【極材】Pt
質量(g)180
使用温度範囲(℃)0~60
シリーズD-2Xシリーズ
内部液#300(KCl)
高純度のガラス膜を使用し、約1000回測定の長寿命を実現
メンテナンス容易な筒上ガラス構造を採用し、計量法検定取得も可能
信頼性の高い測定を行えます
エッチング工程後の排水管理などに最適です
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
内部液#300(KCI)
pH範囲2~12
適合機種D-11、D-12、D-13、D-14、D-21、D-21、D-21II、D-22、D-22、D-23、D-24、D-25、D-51、D-53、D-54、D-55、D-71、D-72、D-73、D-74、D-75、D-752、F-11、F-12、F-13、F-14、F-15、F-16、F-22C、F-22II、F-22IIC、F-23、F-23C、F-23II、F-23IIC、F-24、F-24C、F-24II、F-24IIC、F-51、F-52、F-53、F-54、F-55、F-71、F-72、F-73、F-74、F-74BW、M-11、M-12、M-13
使用温度範囲(℃)0~60
範囲pH/0~14
液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
使用温度範囲(℃)0~100
液絡部セラミック
電極対応ガラス:1066A
内部液#300(KCl)
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部スリーブ
内部液#300(KCl)
pH範囲0~12
1本
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
水溶液測定も可能な突刺し電極
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
型式承認番号第 S 008号
内部液#310(AgCl/KCl)
pH範囲0~14
1本
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。6069-10C後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60
液絡部セラミック
型式承認番号S232
内部液#310(AgCl/KCl)
pH範囲0-14
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部スリーブ
内部液#300(KCl)
校正証明書一般校正
pH範囲0~12
1本
¥37,980
税込¥41,778
14日以内出荷
NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
型式承認番号第 S 008号
内部液#310(AgCl/KCl)
校正証明書一般校正
pH範囲0~14
1本
¥74,980
税込¥82,478
14日以内出荷
pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~50
液絡部スリーブ
使用pH範囲0~12
内部液300(KCl)
液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~100
対応【ガラス電極】1066A、1076A
液絡部セラミック
内部液#300(KCl)
水溶液測定も可能な突刺し電極です。
トラスコ品番838-2884
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~60
液絡部セラミック
使用pH範囲0~12
内部液#300(KCl)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ