容量(mL)250
普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
使用温度範囲(℃)0~100
液絡部内套セラミック/可動外套スリーブ
電極対応ガラス:1066A
内部液#300(KCl)
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
普通の水溶液以外たとえばサスペンジョン、エマルジョン、ペースト、非水溶液の測定に適しており、内部液の塩化カリウム溶液と試料とが反応する場合には、外套に、試料または他の塩溶液を入れることにより安定に測定できます。
内部液の交換、液絡部の洗浄も簡単です。
質量(g)130
使用温度範囲(℃)0~100
対応【ガラス電極】1066A、1076A
液絡部内套セラミック、可動外套スリーブ
内部液#300(KCl)
関連キーワード