「微小 流量 計」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度±2%RS(標準姿勢時)
使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと)
最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)
その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体水
電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)
温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)
周囲温度-10~+70℃
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
関連キーワード