適合本体B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
Y024(C-122用標準液)のナトリウムイオン2000ppmと同等品(ナトリウムイオン150ppmは別売)
適合本体B-722、C-122、LAQUAtwin-Na-11
ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚
測定範囲0.01~25%(重量%)
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個
測定項目塩分
精度±10%(読み値に対して)
表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)
分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)
校正最大2点
測定原理イオン電極法
試料容量(mL)0.3以上
主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
アズワン品番64-9332-06
主材質ABS樹脂
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。わかりやすいインジケータ!シンプル操作!
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能IP67相当
オールインワンケース。キャリングケースで現場へラクラク直行!現場に最適な頑丈ボディ。防水・防塵構造!キズに強い画面。バックライト機能を標準搭載!衝撃に強く、持ちやすい。直感操作。わかりやすいインジケータ!9ボタンでシンプル操作!片手でカンタン操作!電極ホルダを搭載。スタンドを搭載。
電源単3アルカリ乾電池 2本(Ni-MH充電池使用可)
消費電力電池電圧3V 5mA 以下(待機時)
表示バックライト付きモノクロカスタムLCD
温度測定方式:サーミスタ法。測定・表示範囲:-30.0~130.0℃/-22.0~266.0°F。表示分解能:0.1℃/°F。精度(計器再現性):± 0.5℃/±0.9°F。校正機能:●。
機能安定判断機能:オートホールド・オートステイブル・瞬時値
防塵防水性能IP67相当
モノクロ液晶スタンダードモデルです。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
分解能0.001pH
検出単位(pH)0.001
セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)500
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
測定方式(pH)ガラス電極法
大画面タッチパネル搭載タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。 フリーアーム式電極スタンド独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。 高精度で使いやすい電極付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。 F-71/74BWモノクロ液晶表示のスタンダードタイプの学生実験向けです。 F-72/73/74カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます(F-72を除く)。F-74は第十六改正日本薬局方の導電率測定に対応しています。 NAVI ナビゲーション機能 2CH 2チャンネル測定 USB USBメモリ対応 PC PC接続対応(USB) PRT プリンタ出力対応
高さ(mm)(スタンド)338
電源AC100~240V・50/60Hz
本体寸法(mm)170×73×14
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。
測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ
質量(g)約770
電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W))
測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率
分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁
プリンタ出力あり(GLP、GMP対応)
データメモリ2000件
外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く)
PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
ナビゲーション機能
ユーザガイド内蔵
データメモリ(2000件)
USP/EP/JPの製薬用水測定対応
GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
カスタマイズ可能な印刷機能
USBメモリへのデータ保存
USB PC通信
校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲)
測定範囲(pH)0.000~14.000
表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L
電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)
本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)
温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)
表示範囲pH-2.000~20.000
消費電力(VA)9.8
使用環境温度(℃)0~45
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途種々サンプルのpH(水質)測定に。
測定範囲(pH)0.000~14.000
検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可
分解能0.01/0.001pH
セット内容計器本体:1台、電極(9615S-10D):1本、pH標準液(pH4・7・9):各1本、比較電極内部液:1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式
材質ABS樹脂
幅(mm)170
高さ(mm)73
質量(g)700
奥行(mm)174
測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン、電気伝導率、抵抗率、全溶存固形物量、塩分
モノクロ液晶スタンダードモデル
仕様データロギング(インターバルメモリ 日時記録つき)、校正係数表示(平均感度、校正点間感度)、電極状態表示、エラーメッセージ表示
質量(g)約770
電源AC アダプタ 100 V ~ 240 V、50 Hz ~ 60Hz (本体電源: DC 7 V 0.7 W)
表示バックライト付き、カスタム5 インチ
プリンタ出力あり(GLP、GMP 対応)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×150 ×67 (一体型スタンド除く)
機能安定判断機能:オートステイブル/オートホールド/瞬時値
データメモリ2000 件
使用周囲温度(℃)0~45
オートパワーオフOFF、1 分~ 30 分
コネクタメータ出力コネクタ:フォノジャック(RS232C)
PC接続あり(USB 通信ケーブル必要)
使用周囲湿度(%RH)0~80 (ただし結露無きこと)
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
測定範囲(pH)0.000~14.000
校正証明書一般校正
関連キーワード