【レンタル】pH/ORP計(校正書付)HORIBA翌日出荷から3日以内出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。本体・電極は画期的な防水構造で、JIS C 0920保護等級7(IEC529:IP67)に準拠。プラスチックボディ電極で、河川・水道水・など測定が難しいサンプル測定に最適です。測定したデータはパソコンとの接続により、電子記録が可能。測定したデータを最大300件自動で保存します。LCDチェック、電池電圧チェック、温度校正などの自己診断機能を搭載しています。
用途河川、水道水など測定が難しいサンプル測定。仕様シリアルデータ出力/RS232、99件メモリー呼び出しセット内容本体、乾電池LR6、pH/ORP防水電極、ACアダプター、ACアダプターケーブル、RS-232Cケーブル、収納ケース、取扱説明書質量(g)約300(電池含む)電源(V)DC3(乾電池LR6)、ACアダプター 100~240 50/60Hz規格JIS C 0920保護等級7(防侵型)消費電力(W)約0.03出力RS-232C出力、プリンタ出力表示カスタムLCD寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×170×40電池寿命(時間)約200データメモリメモリー数/300、自動データメモリー機能使用周囲温度(℃)0~45入力CH1