カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
  • HORIBA
  • エスコ(5)
  • コクヨ(4)
  • サンワサプライ(4)
  • イチネンTASCO(4)
  • 大洋製薬(3)
  • オーム電機(2)
  • Laserliner(レーザーライナー)(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
  • 共栄プラスチック(1)
  • 共立電気計器(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
  • シチズン(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TERMO(テルモ)(1)
  • ピジョン(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電池保管ケース」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトORPメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトORPメータ LAQUAtwinHORIBA
32,980税込36,278
1台
当日出荷
HORIBA 独自の平面センサを採用したコンパクトなORP 計です。少量のサンプルで水溶液のORP(酸化還元電位)を測定できます。環境測定・工場排水処理・水田などの土壌管理に。
仕様キャリブレーション:1 点付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/スポイト1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/ORP 標準液(Zobell 標準液225 mV )1本/サンプリングシートB 5枚質量(g)約50(電池除く)電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目ORP(酸化還元電位)精度±2 mV(計器再現性)表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)測定範囲(mV)-1000~1000電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.05から測定可能です。)防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]分解能(mV)1
コンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトフッ化物イオンメータ LAQUAtwinHORIBA
47,980税込52,778
1台
当日出荷
イオン電極法による信頼性の高い測定を実現したフッ化物イオンメータです。半導体製造工程や化学工場の排水処理・環境測定・飲料水の水質管理に。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型フッ化物イオンセンサを採用し、少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで測定可能です。他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確なフッ化物イオン濃度がわかります。
付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個/シリンジ1本/取扱説明書/クイックマニュアル/保管ケース/フッ化物イオン標準液(1ppm、10ppm)各1本(14mL)/TISAB溶液 1本(14mL)/カップ1個/ サンプリングシートB 5枚測定範囲0.1 ~ 990[ppm またはmg/L]質量(g)約50(電池除く)電源コイン型リチウム電池3 V(CR2032)2 個測定項目フッ化物イオン(F-)精度±2% [25℃ で1、10 ppm の標準液にて2 点校正し、10 ppm の標準液を測定したときの精確さです。] [標準液の誤差および丸め誤差(±1 digit)は含みません。]表示方式カスタム(モノクロ)デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.1 ~ 9.9:0.1、10 ~ 99:1、100 ~ 990:10[ppm またはmg/L]校正最大2 点[初期設定値:1 ppm、10 ppm]使用温湿度範囲周囲温度:5 ~ 40℃、相対湿度:85% 以下(ただし結露しないこと)電池寿命約400 時間(バックライトOFF 時)[バックライトON 時は電池寿命が短くなります。]サイズ(mm)164X29X20必要サンプル量(mL)0.3以上(サンプリングシートB を使用すると0.1から測定可能です。)防水IP67 相当[水深1mに30分間浸漬させても故障しませんが、全没水測定は不可です。]
コンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwin HORIBAコンパクトカルシウムイオンメータ AQUAtwinHORIBA(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカルシウムイオンを測定するコンパクトなカルシウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理・珊瑚の飼育水・河川・湖沼の硬度測定など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カルシウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カルシウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-23主材質ABS樹脂
コンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトカリウムイオンメータ LAQUAtwinHORIBA(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでカリウムイオンを測定するコンパクトなカリウムイオンメータです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。特に、土壌中のカリウムイオンの測定や水耕栽培養液のカリウムイオンの測定に便利です。
用途土壌・栽培管理・食品・健康管理など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、カリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲4~9900 ppm(mg/L)、 2~5000(kg/10a)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目カリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-22主材質ABS樹脂
コンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトナトリウムイオンメータ LAQUAtwinHORIBA(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけでナトリウムイオンを測定するコンパクトなナトリウムイオンメーターです。LAQUAtwin独自の選択性にすぐれた平面型イオン電極を採用し、他のイオンの影響を受けにくく、イオン電極法により正確にイオン濃度を測定します。
用途健康管理・食品工程管理・環境測定・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、ナトリウムイオン標準液(150ppm、2000ppm)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲2~9900ppm(mg/L)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目ナトリウムイオン精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正自動2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番1-7344-21主材質ABS樹脂
コンパクト塩分計 LAQUAtwin HORIBAコンパクト塩分計 LAQUAtwinHORIBA
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂
コンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクト硝酸イオンメータ LAQUAtwinHORIBA(2件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大2点主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能主材質ABS樹脂
コンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwin HORIBAコンパクト電気伝導率(導電率EC)計 LAQUAtwinHORIBA
32,980税込36,278
1台
当日出荷
ごく微量(0.12mL~)のサンプルで電気伝導率(導電率、EC)を測定するコンパクト電気伝導率計です。雨の汚染度チェックのような微量サンプル測定から、農業でのEC測定における浸漬測定も自由自在の一台二役。便利なTDS換算表示も付いています。
用途雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm)1本(14mL)、処理液1本(14mL)測定範囲電気伝導率:0~199.9mS/cm (0~19.9S/m) TDS換算:0~9900ppm質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目電気伝導率精度レンジ(1)~(3)に対して ±2%F.S、レンジ(4)に対して±5%F.S表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示分解能(1)0~199 μS/cm:1μS/cm(2)200~1999μS/cm:1μS/cm(3)2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm(4)20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)校正最大3点測定原理交流2極法試料容量(mL)0.12以上主な機能自動レンジ切替/標準液自動認識 温度換算(25℃温度換算係数2%固定) 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能 TDS換算機能(Factor(0.4~1.0), 442, NaCl, EN27888)アズワン品番64-9332-07主材質ABS樹脂
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上主材質ABS樹脂
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら