6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
仕様メータ本体セット 付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲(温度)0.0~+100.0 ℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0 ℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、 質量(g)約770 電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率 精度(温度)±0.5 ℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁、 プリンタ出力あり(GLP、GMP対応) データメモリ2000件 外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く) アズワン品番4-3932-01 PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
1セット
180,500 税込198,550
4日以内出荷

省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付です。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 質量(g)約770 電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目温度/電気伝導率/TDS/塩分濃度/電気抵抗率 分解能(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 プリンタ出力あり(GLP、GMP対応) データメモリ2000件 外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く) PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
1セット
219,000 税込240,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 質量(g)約770 電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率 精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、 プリンタ出力あり(GLP、GMP対応) データメモリ2000件 外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く) PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
1セット
329,000 税込361,900
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

省スペースに設置可能なサイズながら視認性の良い文字サイズ表示です。 測定の安定判断と電極感度の表示機能付きです。
仕様メータ本体セット 付属品(本体)電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタ 測定範囲(pH) 0.000~14.000、(ORP)± 2000.0mV、(イオン)0.000ug/L ~ 9999 g/L・mmol/L、mol/L、ppm、ppt(千分率)、ug/L、mg/L、g/L、(温度)0.0~+100.0℃(表示範囲/-30.0 ~+130.0℃)、(電気伝導率)0.000~2.000S/cm、(TDS)0.00~100.0g/L(ppt)、(塩分濃度)0.0~100.0ppt /0.00~10.00%、(電気抵抗率)0.001~ 20.0MΩ・cm、(電気抵抗率)有効桁数4 桁 ※ただし1.0 MΩ・cm以上:有効桁数3桁 質量(g)約770 電源ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz(本体電源:DC7V 0.7W)) 測定項目pH/ORP/イオン/温度/電気伝導率/TDS/塩分/電気抵抗率 精度(pH)±0.005pH±1digit、精度:(ORP)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5% F.S、または±0.2mV の大きい方、(温度)±0.5℃、(電気伝導率)各レンジフルスケールの±0.6%(ただし、18mS/cm以上:フルスケールの1.6%)、(TDS)0.5%または0.1mg/Lの大きい方、(塩分濃度)0.5%または0.1ppt の大きい方、(電気抵抗率)各レンジのフルスケールの±0.6% ※ただし1.8MΩ ・cm以上:フルスケールの±1.5% 分解能(pH)0.01/0.001pH、(ORP)0.1mV、(イオン)表示桁数4 桁(有効分解能0.1mV)、(温度)0.1℃、(電気伝導率)有効数字4桁(自動レンジ変更)、(TDS)0.01mg/L(ppm)、0.1 g/L(ppt)、(塩分濃度)0.1 ppt /0.01%、 プリンタ出力あり(GLP、GMP対応) データメモリ2000件 外寸法(mm)160×150×66(一体型スタンド除く) アズワン品番4-3934-01 PC接続あり(USB通信ケーブル必要)
1セット
307,000 税込337,700
4日以内出荷

ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(DS-71:999件/DS-72:2000件) GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
セット内容本体単体のみ 測定範囲【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲) 電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) 本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く) 表示分解能【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃ 温度測定範囲(℃)0~100(-30~130) 消費電力(VA)9.8 使用環境温度(℃)0~45
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) USP/EP/JPの製薬用水測定対応 GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲) 測定範囲(pH)0.000~14.000 表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L 電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) 本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く) 温度測定範囲(℃)0~100(-30~130) 表示範囲pH-2.000~20.000 消費電力(VA)9.8 使用環境温度(℃)0~45
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)