「gps 測定器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通信機能を備えており、パソコンや携帯端末で、放射線量を記録することができます。通常の自然放射線の量からその100~400倍程度の強さまで測定できます。専門的な知識がなくても簡単・高精度に測定することができます。通信機能を搭載し、測定範囲を拡大しました。携帯端末のGPSデータ(位置と時間)と放射線量を記録することが可能です。USBの出力データをパソコンで採取することにより、連続モニタリングが出来ます。
用途環境教育での放射線測定の実験に。放射線の正しい知識に関する啓蒙活動に。くらしの中の環境放射線測定に。
トラスコ品番416-6523
セット内容取扱説明書、ネックストラップ、テスト用単三アルカリ電池2本、USBケーブル。
質量(g)175
電源単3乾電池×2本(付属)
検出方式CsI(Tl)シンチレーション式
サンプリング60秒
測定対象放射線γ線
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)68×28×121
マルチチェッカU-50シリーズは、1プローブに多様なセンサーを集約し、一度の測定で最大11項目を同時測定できる、フィールド対応の水質チェッカです。測定現場での使いやすさを考えたデザインと、多様な機能・性能を備え、河川・地下水・排水など、水質測定・検査が必要なさまざまな用途に、誰にでも手軽に活用できます。
長さ(mm)センサ:約340
質量(g)約1800
測定温度(℃)-10~55
通信方法USBベリフェラル
電池単二型乾電池 4本
最大外径(mm)センサ:約Φ96
関連キーワード