「ms-100k」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
測定項目導電率・塩分・抵抗率・温度
測定範囲【導電率】:0.000mS/m~19.99S/m(セル定数:100/m^-1)、0.0μS/m~1.999S/m(セル定数:10/m^-1)、0.00mS~199.9S/m(セル定数:1000/m^-1)、【塩分】:0.00~80.00PPT(表示範囲/0.000~8.000%)、【抵抗率】:0.00Ω・m~199.9kΩ・m(セル定数:100/m^-1)、0.0Ω・m~1.999MΩ・m(セル定数:10/m^-1)、0.000Ω・m~19.99kΩ・m(セル定数:1000/m^-1)【温度】:0.0~100.0℃(表示範囲/-30.0~130.0℃)
インターフェースUSB・RS232C
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
寸法(mm)230×374×339
付属品電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット・電気伝導率セル(3552-10D)
ナビゲーション機能
ユーザガイド内蔵
データメモリ(DS-71:999件/DS-72:2000件)
GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能
カスタマイズ可能な印刷機能
USBメモリへのデータ保存
USB PC通信
校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
セット内容本体単体のみ
測定範囲【電気伝導率】セル定数100m-1:0.000mS/m~19.99S/m・セル定数10m-1:0.0μS/m~1.999S/m・セル定数1000m-1:0.00mS/m~199.9S/m(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)(表示範囲)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L~1000g/L(表示範囲)
電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz)
本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く)
表示分解能【電気伝導率】0.05%F.S.、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L、【温度】0.1℃
温度測定範囲(℃)0~100(-30~130)
消費電力(VA)9.8
使用環境温度(℃)0~45
関連キーワード