1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナビゲーション機能 ユーザガイド内蔵 データメモリ(2000件) USP/EP/JPの製薬用水測定対応 GLP/GMP対応プリンタ・PCとの同時接続可能 カスタマイズ可能な印刷機能 USBメモリへのデータ保存 USB PC通信 校正・測定でカスタマイズ可能なオートホールド機能
測定範囲【mV(ORP)】±1999.9mV(表示範囲)、【イオン】0.00μg/L~999g/L(mol/L)(表示範囲)、【塩分】0.00~80.00PPT(0.000%~8.000%)、【電気抵抗率(比抵抗)】セル定数100m-1:0.00Ω・m~199.9kΩ・m・セル定数10m-1:0.0Ω・m~1.999MΩ・m・セル定数1000m-1:0.000Ω・m~19.99kΩ・m(表示範囲) 測定範囲(pH)0.000~14.000 表示分解能0.01/0.001pH、【mV(ORP)】0.1mV、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁、【塩分】0.01PPT(0.001%)、【電気抵抗率(比抵抗)】0.05%F.S.、【全溶存固形物量(TDS)】0.01mg/L 電源(V)【ACアダプタ】100~240(50/60Hz) 本体質量(g)約700(スタンド・ACアダプタ除く) 温度測定範囲(℃)0~100(-30~130) 表示範囲pH-2.000~20.000 消費電力(VA)9.8 使用環境温度(℃)0~45
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)