「uph」の検索結果

特価
本日12月28日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーがJQA検定を代行受験し、検定合格品をご提供します。
仕様●測定範囲:pH0~14●使用温度範囲:0~100℃●液絡部:セラミック アズワン品番65-9242-77
1本
38,980 税込42,878
欠品中

タフ電極の使いやすさを微量試料でも。世界最微量(※2011年6月現在、メーカー調べ)50μLから測定可能な温度補償センサ付 pH電極。独自の製作技術(特許第4054245号)により、直径3mmのガラス2重管を実現。マイクロチューブなどの微量容器に対応。温度センサを応答部すぐ近くに配置し、温度応答の高速化を実現。冷蔵保存していた試料も常温に戻すことなく測定できます。防水構造。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。9618S-10D、9618-10D、9669-10D後継モデル
用途容量が確保しにくい水溶液系試料に広くお使いいただけます。タンパクを含む試料には専用洗浄液のご使用をおすすめします。 使用温度範囲(℃)0-60 液絡部セラミック 型式承認番号S232 内部液#300(KCl) pH範囲0-14
1本
59,980 税込65,978
当日出荷

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
測定項目pH・ORP・イオン・温度 測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法 表示形式カラー液晶タッチパネル、2画面表示、多言語表示(日・英・中・韓) 測定範囲(pH)0.000~14.000、(mV)±1999.9mV、(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)、(温度)0.0~100.0 計量法・型式SS111 JIS規格0型 データメモリ最大2000件 付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、AC アダプタセット、本体カバー セット内容本体 + スタンダードToupH 電極(9615S-10D) + pH 標準液(101-S) 質量(kg)約0.7(本体のみ) 使用温度範囲(℃)0~45 電源ACアダプタ 100~240V(50/60Hz) 消費電力9.8VA 再現性(pH)±0.001pH±1digit、(mV)±0.1mV±1digit、(イオン)±0.5%F.S.±1digit、(温度)±0.1℃±1digit 分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1 アーム寸法(mm)339(垂直時高さ) 入力CH2 検出単位(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁、(温度)0.1
1セット
319,800 税込351,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH応答膜と液絡部が同一面にあるため皮ふ、皮革、紙、植物の葉などの表面のpH測定ができます。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~50 液絡部スリーブ 使用pH範囲0~12 内部液300(KCl)
1個ほか
23,980 税込26,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 型式承認番号第 S 008号 内部液#310(AgCl/KCl) pH範囲0~14
1本
59,980 税込65,978
5日以内出荷

液絡部にスリーブ形を採用し、安定性および再現性が向上しました。 高精度pH測定用です。
質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 液絡部スリーブ 使用pH範囲0~14 型式承認番号第S004号 内部液#300(KCl)
1セット
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)150 使用温度範囲(℃)0~100 対応【比較電極】2060A-10T、2565A-10T 使用pH範囲0~14 型式承認番号第S007号
1個ほか
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
質量(g)200 使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 使用pH範囲0~14 型式承認番号第S008号 内部液#310(AgCl/KCl)
1セット
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH測定などに使用することができます。鉛フリー。計量法型式承認番号 S232。6069-10C後継モデル
使用温度範囲(℃)0-60 液絡部セラミック 型式承認番号S232 内部液#310(AgCl/KCl) pH範囲0-14
1本
59,980 税込65,978
12日以内出荷

NMR試料管等の極細試験管(Φ3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
使用温度範囲(℃)0~60 液絡部セラミック 型式承認番号第 S 008号 内部液#310(AgCl/KCl) 校正証明書一般校正 pH範囲0~14
1本
74,980 税込82,478
14日以内出荷

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。 pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。 パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。 1台で2項目を同時測定・表示。 より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応) 電極、標準液が一緒になったお得なセットです。
付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S) 測定範囲【pH】0.000~14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9~1999.9、【温度】0.0~100.0℃、【イオン】0.00~999μg/L(mol/L) 高さ(mm)(スタンド)338 質量(g)700 電源AC100~240V・50/60Hz 測定項目pH/ORP/イオン 本体寸法(mm)170×73×14 測定方式ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数2ch 分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応 メモリー2000
1個
399,000 税込438,900
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

pH電極6367シリーズの鉛フリー化と同様に、マイクロToupH電極9618Sシリーズに使用されるガラス部材を鉛フリーに変更いたします。
1本
89,980 税込98,978
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード