6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテック・フィニッシング・クロスは、自動車の塗装表面の、ワックスやコーティング剤の拭き取りや仕上げに絶大な効果を発揮する、マイクロファイバー(極細繊維)製のクロスです。 「スーパー・レジン・ポリッシュ」や「ウルトラ・ディープ・シャイン」を塗布します。 きれいな綿の布で拭き取った後、本製品を用いて仕上げ磨きをします。 使用後はきれいな石けん等で汚れを洗い流し、乾燥させて保管してください。 引っ掛かり感のないスムーズな拭き取りが可能で、優れたツヤ出し効果を発揮します。 また、メーターパネル、ウィンドウガラス等の内装のクリーニングクロスとしても、非常に高いクリーニング効果を発揮します。
用途マイクロファイバー製拭き取りクロス 寸法(cm)約39×39 区分洗車道具 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

防錆皮膜効果 特殊成分配合により、洗車するだけでボディー全体に防錆皮膜を形成し錆の発生を抑制します。 高い艶出し効果 特殊成分配合により、洗車するだけで高い艶出し効果を発揮します。 素早いすすぎ性能 低発泡性の為、洗車後のすすぎ性能に優れ、作業時間の短縮につながります。 優れたコストパフォーマンス 超濃縮にした500倍希釈の原液により、僅か10mlで5Lの洗剤を作る事が可能です。
用途防錆剤配合シャンプー 容量(mL)500 使用方法1.ホース等を使って水でボディー表面に付着したゴミ、ホコリを洗い流してください。2.ボトルをよく振り、本製品20ml(キャップ2杯分)をバケツに入れ、10リットルの水で薄めてください。3.スポンジを使ってルーフから下方向へ向かって洗ってください。スポンジは常に軽く並行に動かしてください。洗車は車の片側ずつ行い、洗い流す前に塗装表面でシャンプー液が乾かないようにしてください。4.きれいな水で洗い流し、オートグリムアクア・ドライ等で拭き上げてください。5.安全な視界を確保するため、洗車後、窓ガラスをオートグリムファースト・グラスで拭くことをお勧めします。 区分ボディー用 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷

オールインワン : 洗って流して、拭き上げるだけで強力洗浄、保護、撥水コーティングが完了します。コーティングの保護 : ラピッドセラミックスプレーと併用するとさらに強力なコーテイング力を発揮します。コスパ最強 : 本製品1Lで最大33回の洗浄が可能です。(天候やボディのコンディションで洗浄数は変わります)。。これ1本で、汚れ落とし、ツヤ出し、撥水コーティングまでできる大変簡単なオールインワンシャンプーです。使い方は簡単。サッとすすぐように洗った後に水を流すだけで、汚れが落ちてセラミックコーティングされます。汚れがとてもつきにくく、次回の洗車がとても楽に。約33回分ご使用いただけます。
用途オールインワンシャンプー(塗装用) 危険物の類別非危険物 特性撥水、防汚、つや出し
1個(1000mL)
5,598 税込6,158
8日以内出荷

オートグリムのエクストラ・グロス・プロテクションは、樹脂系のコーティング剤が塗装面の輝きを長期間保ちます。 ツヤのある強力被膜は、ソリッド、メタリック、水性塗料等全ての塗装面にマッチします。 洗車し乾かした後に、まずオートグリム「スーパー・レジン・ポリッシュ」で表面を仕上げた後に使用することで、優れた保護効果と輝きを長期間保ち、「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」で洗浄するだけで、愛車を美しく維持できます。
用途最終光沢仕上げ剤 容量(mL)325 区分ボディー用 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

オートグリムのウルトラ・ディープ・シャインは、特に濃色車向けの塗装面用ワックスです。 濃色車で目立つ「くすみ」や細かい磨き傷を取り去ります。 洗車後にウルトラ・ディープ・シャインをクロスで取り円を描くように塗り込みます。 ワックスが乾いた後、綺麗な布で拭き取ります。 より美しい仕上がりには「ハイテック・フィニッシング・クロス」をお使いください。 特に濃色車のクスミや細かい磨き傷(ホログラム)を消し去り、ツヤのある仕上げが長持ちします。
用途濃色車用コーティング剤 容量(mL)500 区分ボディー用 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

短時間かつ効率よくワックスがけができます。 カルナバ配合で、簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上がります。 コーティング済み車両の仕上げにも最適。 研磨剤は含みませんので、塗装面を含めプラスティック、ゴム、ガラス部分等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。 環境にやさしい生分解性商品です。 濡れたままの車体に使えるクイック・ワックスです。
用途業務用簡易ワックス 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.洗車後完全に水分を拭き取らなくてもよく、ボディ全体に本製品を均等にスプレーしてください。4.マイクロ・クロスで塗り伸ばしながら拭きとってください。水を含んだクロスは絞って繰り返し使ってください。5.水分を拭き取った後、乾いたマイクロ・クロスで磨き上げてツヤ出ししてください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷