短時間かつ効率よくワックスがけができます。
カルナバ配合で、簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上がります。
コーティング済み車両の仕上げにも最適。
研磨剤は含みませんので、塗装面を含めプラスティック、ゴム、ガラス部分等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。
環境にやさしい生分解性商品です。
濡れたままの車体に使えるクイック・ワックスです。
用途業務用簡易ワックス
容量(L)5
区分ボディー用
使用方法1.塗装面の汚れをオートグリムボディーワーク・シャンプー・コンディショナーを使用してきれいに洗い流します。2.使用前にボトルをよく振ってください。3.洗車後完全に水分を拭き取らなくてもよく、ボディ全体に本製品を均等にスプレーしてください。4.マイクロ・クロスで塗り伸ばしながら拭きとってください。水を含んだクロスは絞って繰り返し使ってください。5.水分を拭き取った後、乾いたマイクロ・クロスで磨き上げてツヤ出ししてください。
特性ツヤ出し
危険物の類別非危険物
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。
用途高性能簡易ワックス
区分塗装用
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
本製品は密閉型圧力噴霧器で、液体ワックスやコーテイング剤など幅広いオートグリム製品を簡単かつ均一に塗布できます。
電源が不要なので、場所を選ばずどこでも使用することができます。
塗布したいオートグリム製品液剤を本製品ボトルに入れ加圧します。
きちんとキャップを閉めないと正しく加圧されないのでご注意ください。
ヘッドのコックをピストンさせて車体にスプレーしてください。
用途AGスプレーボトル加圧式フォームガン
寸法(cm)28×22×22
区分洗車道具
質量(g)420
材質プラスチック
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
ファースト・グラスは、ウィンドウ内外の材質を選ばず汚れを除去できる、スプレータイプのクリーナーです。
ウィンドウや塗装面に直接スプレーし、拭き伸ばした後、吸水性のあるペーパータオル、綿の布等で拭き取ります。
特殊トリガー式スプレーで、汚れ面に的確に噴射できます。
昆虫の死骸や樹液、鳥の糞等をクリーニングする場合は、浸透するまでしばらくお待ちください。
シリコン、ワックス、研磨成分を一切含んでおらず、揮発性が高いため、拭き残しなくスッキリと仕上げます。
アクリル、プラスチック等のウィンドウには特におすすめです。
塗装面に使用した場合は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」での仕上げをおすすめします。
汚れがひどい場合は、「カー・グラス・ポリッシュ」をご使用ください。
用途ウインドウ用クリーナー
容量(mL)500
区分ウィンドウ用・ウォッシャー液
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ラピッド・ディテイラーは、二つの機能を併せ持ったツヤ出し剤です。
一つは、塗装面にスプレーで塗布して伸ばすことにより、ワックス処理されたボディー表面の汚れを取り除いて保護被膜を形成することです。
もう一つは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の、キズ防止のための潤滑剤として使用することです。
塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいに洗い流します。
ボディーが冷えているのを確認し、本製品をスプレーします。
「ハイテック・フィニッシング・クロス」を使用して拭き上げ、この工程を繰り返します。
本製品を使用することで、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュする、という二度手間を防ぐことができます。
用途ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー
容量(mL)500
区分ボディー用
危険物の類別非危険物
1個
¥4,298
税込¥4,728
8日以内出荷
ツヤ出し/クレイ・バー(粘土)用スプレー。
二つの機能があり、ひとつは、塗装面にスプレーで塗布し塗り伸ばすことによって、すでにワックス処理されたボディの表面の汚れを取り除き、保護被膜を形成すること。
もうひとつは、完全な塗装面の前処理のためにクレイ・バー(粘土)を使用する際の傷防止の為の潤滑剤として使用です。
本製品を使用することによって、粘土で作ってしまった細かいキズを再度ポリッシュするという二度手間を防ぐことができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
カー・グラス・ポリッシュ。本商品は、超微粒子のミネラルクリーナーの配合により、ガラスの内側・外側に付着した汚れを素早く簡単に取り除くとともに、内側のガラスの曇りを防ぎます。ボトルをよく振り、「パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーター」に含ませて磨きます。乾燥後、「ハイテック・フィニッシング・クロス」で磨き上げてください。水を使わず優しく塗るだけで、汚れや油膜をスッキリ除去し、クリアに仕上げます。また、ガラス本来の透明感を取り戻し、安全な視界を確保することをお約束します。ガラスに付着する汚れの原因となるシリコン、ワックスを一切含んでいないので、ワイパーブレードの汚れを除去して復活させることも可能です。ウェザーストリップ、ゴム、モール類に付いても白残りしません。アクリル、プラスチック等のウィンドウには「ファースト・グラス」をご使用ください。成分 : 研磨剤・石油系溶剤 (10.5±1.0弱アルカリ性)。使用方法:。1使用前にボトルをよく振り、キレイなマイクロファイバー・クロスかパーフェクトアプリケーターに付けて下さい。2ガラスの全表面が薄い皮膜で覆われるよう、円形の動きでポリッシュして下さい。ガンコな汚れの部分では、さらに圧力を加えて下さい。3本液剤が乾いたら、マイクロファイバー・クロスで拭き上げて下さい。ファースト・グラス。本商品は、ウィンドウ内外の材質を選ばず汚れを除去できる、スプレータイプのクリーナーです。ウィンドウや塗装面に直接スプレーし、拭き伸ばした後、吸水性のあるペーパータオル、綿の布等で拭き取ります。特殊トリガー式スプレーで、汚れ面に的確に噴射できます。昆虫の死骸や樹液、鳥の糞等をクリーニングする場合は、浸透するまでしばらくお待ちください。シリコン、ワックス、研磨成分を一切含んでおらず、揮発性が高いため、拭き残しなくスッキリと仕上げます。アクリル、プラスチック等のウィンドウには特におすすめです。塗装面に使用した場合は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」での仕上げをおすすめします。汚れがひどい場合は、「カー・グラス・ポリッシュ」をご使用ください。1ノズル先端部を”ON”にして、ウインドに直接スプレーして下さい。昆虫の死骸、樹液、鳥フン等除去する場合、本液剤が浸透するまでしばらくお待ち下さい。2吸水性タオル等で拭き取って下さい。3塗装面に本液剤が付いたら、スーパー・レジン・ポリッシュで拭き取って下さい。ガラス面の汚れ、油膜がひどい場合は、カー・グラス・ポリッシュを使用して下さい。
用途油膜・汚れ除去
適合油膜
セット内容カー・グラス・ポリッシュ 容量:325ml×1、ファースト・グラス 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)
危険物の類別非危険物
特性油膜除去
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
フォーミング・カー・ウォッシュ。本商品は粘度の高い超濃縮シャンプーです。500倍の希釈倍率で、非常に経済的に洗車をすることが可能です。また、高発泡の豊かな泡が日常の汚れを素早く落とし、洗い残しの無い完璧な仕上がりを実現します。本製品は、オートグリム アクア・ワックスやスーパー・レジン・ポリッシュ、エクストラ・グロス・プロテクションの皮膜を落とすことなく、。表面に付着した汚れを素早く洗浄・除去しますので、日頃のボディー・メンテナンスに最適です。全ての塗装色にご使用いただけます。成分 : 界面活性剤など。使用方法:。1. ご使用前に良く振ってください。2. 5Lのバケツの場合キャップ1杯分(約10ml)をバケツに入れ、ホース等を利用して勢い良く水を足してください。 勢いがあればあるほど、高発泡の泡を作ることが可能です。3. まずボディが冷えていることを確認してください。表面の汚れを落とす為、水でボディをすすいでください。 その後、車の屋根部分から洗いはじめ、下方向に向かって洗車します。 その際、シャンプーが乾燥してしまわないようにご注意してください。4. 水垢の発生を防ぐ為に、清潔な水ですすいだ後、アクア・ドライ等で拭き上げてください。 さらに光沢仕上げをするためには、アクア・ワックスをご使用ください。ラピッド・セラミック・スプレー。すぐに仕上がる : スプレーして拭くだけで完璧な施工に。どちらでも施工できる : 濡れた塗装面にも乾いた塗装面にも使用可能。飛び抜けた耐久力 : 施工後は驚異の耐久力を発揮します。約3ヶ月以上。施工がとても上手にキまる : ミストトリガースプレー。商品紹介。1車を キレイに洗車し、鉄粉等が付いている時はオートグリムマグマで除去して下さい。2スプレー前にボトルをよく振って下さい。施工する面積は一度に肩幅以下の範囲で作業して下さい。【乾燥した車の場合】塗装面に直接スプレーし、50cm四方くらいの小さな面積ずつ塗布します。広い面積に塗布すると、液剤が乾燥しやすくムラができます。細かく繰り返すのがコツです。【濡れた車の場合】塗装面にスプレーし、きれいな布で万遍なく塗布します。施工する箇所に2, 3回のスプレーで十分です。3ハイテック・マイクロファイバー・フィニッシング・クロスで輝きが 出るまで拭き上げます。必要に応じて新しい布に交換して作業して下さい。
用途汚れ除去、ボディコーティング
セット内容フォーミング・カー・ウォッシュ 容量:500ml×1、ラピッド・セラミック・スプレー 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
関連キーワード