ガラス・ケア・セット

ガラス・ケア・セット - AUTOGLYM

カー・グラス・ポリッシュ
本商品は、超微粒子のミネラルクリーナーの配合により、ガラスの内側・外側に付着した汚れを素早く簡単に取り除くとともに、内側のガラスの曇りを防ぎます。
ボトルをよく振り、「パーフェクト・ポリッシュ・アプリケーター」に含ませて磨きます。
乾燥後、「ハイテック・フィニッシング・クロス」で磨き上げてください。
水を使わず優しく塗るだけで、汚れや油膜をスッキリ除去し、クリアに仕上げます。
また、ガラス本来の透明感を取り戻し、安全な視界を確保することをお約束します。
ガラスに付着する汚れの原因となるシリコン、ワックスを一切含んでいないので、ワイパーブレードの汚れを除去して復活させることも可能です。
ウェザーストリップ、ゴム、モール類に付いても白残りしません。
アクリル、プラスチック等のウィンドウには「ファースト・グラス」をご使用ください。
成分 : 研磨剤・石油系溶剤 (10.5±1.0弱アルカリ性)
使用方法:
1使用前にボトルをよく振り、キレイなマイクロファイバー・クロスかパーフェクトアプリケーターに付けて下さい。
2ガラスの全表面が薄い皮膜で覆われるよう、円形の動きでポリッシュして下さい。ガンコな汚れの部分では、さらに圧力を加えて下さい。
3本液剤が乾いたら、マイクロファイバー・クロスで拭き上げて下さい。
ファースト・グラス
本商品は、ウィンドウ内外の材質を選ばず汚れを除去できる、スプレータイプのクリーナーです。
ウィンドウや塗装面に直接スプレーし、拭き伸ばした後、吸水性のあるペーパータオル、綿の布等で拭き取ります。
特殊トリガー式スプレーで、汚れ面に的確に噴射できます。
昆虫の死骸や樹液、鳥の糞等をクリーニングする場合は、浸透するまでしばらくお待ちください。
シリコン、ワックス、研磨成分を一切含んでおらず、揮発性が高いため、拭き残しなくスッキリと仕上げます。
アクリル、プラスチック等のウィンドウには特におすすめです。
塗装面に使用した場合は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」での仕上げをおすすめします。
汚れがひどい場合は、「カー・グラス・ポリッシュ」をご使用ください。
1ノズル先端部を”ON”にして、ウインドに直接スプレーして下さい。昆虫の死骸、樹液、鳥フン等除去する場合、本液剤が浸透するまでしばらくお待ち下さい。
2吸水性タオル等で拭き取って下さい。
3塗装面に本液剤が付いたら、スーパー・レジン・ポリッシュで拭き取って下さい。ガラス面の汚れ、油膜がひどい場合は、カー・グラス・ポリッシュを使用して下さい。

用途油膜・汚れ除去適合油膜セット内容カー・グラス・ポリッシュ 容量:325ml×1、ファースト・グラス 容量:500ml×1、マイクロファイバークロス×1枚(限定品)危険物の類別非危険物特性油膜除去内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0879881020AGCSET
5,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする