カテゴリ

  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • RIGOL(リゴル)
  • モノタロウ(5)
  • omron(オムロン)(63)
  • 三菱電機(38)
  • ライン精機(9)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • 鶴賀電機(12)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • A&D(92)
  • Panasonic(パナソニック)(91)
  • 日本緑十字社(17)
  • 東邦電子(2)
  • アズワン(141)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(138)
  • エレコム(132)
  • ダイヤトレンド(120)
  • 長野計器(107)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(98)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • SMC(89)
  • エスコ(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示器」の検索結果

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ RIGOL(リゴル)リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000NシリーズRIGOL(リゴル)
389,800税込428,780
1台
6日以内出荷
ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査質量(kg)4.95ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hzグリーン購入法適合周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000ZシリーズRIGOL(リゴル)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
周波数帯域:50MHz, 70MHz, 100MHz, 200MHz 4 または 2アナログ・チャンネル 16 デジタル・チャンネル(Plusモデルとオプションのデジタル・プローブ) 最高サンプルレート: 1GSa/s 垂直軸レンジ: 1mV/div ~ 10V/div 水平軸12div 自動測定結果を履歴としてグラフまたは表形式で表示 シリアル・バス・トリガ&デコード 2チャンネル 25MHz信号発生器内蔵(-Sモデル) インタフェース: USBホスト&デバイス, LAN,AUX(トリガ出力/フェイル信号出力) 7インチWVGA(800x480)ディスプレイ
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】30000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、【ファンクション・ジェネレータ】あり、【タッチ操作】なし質量(kg)3.2プローブ150MHz パッシブ・プローブ(4本)チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN周波数帯域(MHz)100画面サイズ7インチサンプルレート最高1Gサンプル/秒レコード長最大24Mポイントグリーン購入法適合
デジタル・オシロスコープ DS1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ DS1000ZシリーズRIGOL(リゴル)(12件のレビュー)
50,980税込56,078
1台
当日出荷から7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO5000シリーズRIGOL(リゴル)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズ RIGOL(リゴル)デジタル・オシロスコープ MSO/DS7000シリーズRIGOL(リゴル)
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
質量(kg)3.9インターフェースUSB/LAN/HDMIディスプレイ10.1インチ操作タッチ操作:あり垂直(縦)軸レンジ1mV/div~10V/divサンプルレート10Gサンプル/秒レコード長500Mポイント (オプション)
表示板特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら